絞り込み
全長(m)
- 2.4
- 0.5(1)
- 0.7(3)
- 1(4)
- 1.4(1)
- 1.5(6)
- 1.8(2)
- 2(42)
- 2.25(1)
- 3(58)
- 3.05(1)
- 5(6)
- 10(3)
- 30(1)
- 100(1)
定格電流(A)
- 10(1)
ブランド
- 川崎電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「全長(m)」から絞り込む
0.7(3)
1(4)
1.5(6)
1.8(2)
2(42)
3(58)
5(6)
10(3)
30(1)
100(1)

UL電源コードSVT3芯プラグーソケット付2.4M灰10A125V
川崎電線¥8,998税込¥9,8981箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)2.4導体外径(Φmm)1.18規格UL定格AC125V・10A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)4.63材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)21.9シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.158絶縁体外径(mm)約2.15シース外径(Φmm)約6.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)