FA現場のお役立ち情報
461件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(m)から絞り込む
海外旅行用ACケーブル カシムラ海外旅行用ACケーブルカシムラ
899税込989
1台
8日以内出荷
パッケージサイズ(mm)65W×160H×43D定格容量2.5A/250V(電源コード*figure-8用)コード長さ(cm)約110梱包質量(g)75
100V電源コードオプション HP(日本ヒューレット・パッカード)100V電源コードオプションHP(日本ヒューレット・パッカード)
2,198税込2,418
1台
8日以内出荷
インターフェースコンバータ SI-FAシリーズ ラインアイインターフェースコンバータ SI-FAシリーズラインアイ
24,980税込27,478
1式
11日以内出荷
付属品L型取付金具2個、M3ネジ4個、取扱説明書、保証書質量(g)約300外形寸法(mm)100(W)×107(D)×22(H)(スイッチ等の突起部は含まず)電源AC85~264V(50/60Hz) 3極端子台(AC入力、FG接地)7.62mmピッチ M3端子ネジ耐電圧AC2000V 1分間絶縁方式フォトカプラ(変換信号間)、絶縁トランス(電源部)コネクタ[RS-232C]DSUB25pin(メス) M2.6ミリネジ DCE配列絶縁抵抗500Vメガ 20Mオーム以上動作湿度(%RH)10~80動作温度範囲(℃)-5~55
Japan AC Type A Power Cable Cisco(シスコ)Japan AC Type A Power CableCisco(シスコ)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTFK型(片側プラグ付き)10m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTFK型(片側プラグ付き)10mブロードウォッチ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
2芯 12A 10m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTFK 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)10定格(A)12
プラグ付コード 灰 0.75sq 2m ノーブランドプラグ付コード 灰 0.75sq 2mノーブランド
409税込450
1本
5日以内出荷
家庭用100V-ACプラグ付きの0.75SQ(断面積mm平方)ケーブル2mです。
プラグ付き小判コード 灰色 0.75sq ノーブランドプラグ付き小判コード 灰色 0.75sqノーブランド
939税込1,033
1本
5日以内出荷
300W程度まで使用可能なACコンセント(オス)が付いたケーブルです。 AC100VプラグのついたVCTF0.75SQ(mm平方)ケーブル3mです。
インターフェースコンバータ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)インターフェースコンバータPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)[DCジャック]DC24、[PoE電源]DC48、[付属ACアダプタ]入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC24定格電流(A)[外部接点出力]3(最大/DC30V)、5以下(突入電流)関連資料(1.53MB)
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 PILZセーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2PILZ
51,980税込57,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数2 安全接点3 PILZセーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数2 安全接点3PILZ
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
CE、cULus認定、TUV、KOSHA、CCCPILZ製PNOZX2.8PセーフティリレーPILZ PNOZX2.8Pシリーズセーフティリレーは、1台でトップブランドのセーフティリレーの安全性とパフォーマンスを保証します。PNOZX2.8Pは、シングルチャンネルスイッチ又はデュアルチャンネルスイッチ
仕様●安全出力:NO×3●アプリケーション 用途:安全ゲートと光線デバイス、緊急停止幅(mm)22.5取付方式DIN レール取付用シリーズPNOZ X2.8P電源電圧電源電圧:24V ac/dc本体寸法(mm)94×22.5×121チャンネル数2外部出力NC×1補助接点1機能緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロックコード918-6686リセットAutomatic & Manual動作温度(℃)-35~55アズワン品番65-8070-49防水保護等級IP40ターミナルタイプねじ安全接点3出力数4入力数4安全カテゴリ4パフォーマンスレベルEモジュールタイプ安全リレー
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数1 安全接点4 SIEMENSセーフティリレー 24 V dc チャンネル数1 安全接点4SIEMENS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
3SK1 Advancedセーフティリレーは、ISO60204-1準拠の緊急オフ / 緊急停止装置、及びシャットダウンの制御やSTOP Category 1が必要なVDE0113-1 / DIN EN60204-1準拠の安全回路で使用できます。 外部回路によっては、IEC62061基準のSILCL 3、IEC61508基準のSIL 3、ISO13849-1基準のPL e (Cat4)を達成することも可能です。3SK1 Advanced時間遅延式基本ユニットには、NO回路又はP電位への出力スイッチングとして、2つの時間遅延イネーブル回路及び2つの瞬時イネーブル回路があります。SIRIUS 3SK1 Advancedセーフティリレー - 設定可能Advancedシリーズのセーフティリレーは、基本デバイスと入出力拡張から構成されています。 Advancedデバイスは、3ZY12デバイスコネクタを使用して接続できます。 システムを構成する際は必ず、入力拡張を基本ユニットの左側に、出力拡張(3SK121)を右側に取り付けてください。 制御電源が110~240 V ac/dcの場合、3SK1230電源(システムの左端に取り付ける必要があります)からAdvancedシリーズに必要な24 V dc電圧を供給できます。 Advancedリレーシリーズの特徴は、柔軟にパラメータ化できるシングルデバイス、入力側・出力側両方に3ZY12デバイスコネクタを使用した拡張性、回路 / 出力を遅延してイネーブルする基本ユニットであることです。 3SK1 Advanced基本ユニットの前面には、機能設定用の4極スイッチと、ステータス及び機能表示用のLEDが4つあります。 セット / リセットボタンを使用して、機能設定をロードし、デバイスの再起動(リセット)を実行できます。 立ち上げ時には、デバイスはセルフテストを実行し、内部電子回路及びファームウェアが正常に動作しているかどうかがチェックされます。 回路の内部部品はすべて、動作中の障害を定期的に監視されます。 半導体出力は最長2 ms(動的)でダークテストを実行し、正常な動作を検証します。 セーフティリレーは、3ZYデバイスコネクタと入出力拡張モジュールを使用して拡張できます。機能設定用4極DIPスイッチ(パラメータ化) セット / リセットボタン ステータス及び機能表示用のLED x 4 センサ入力 x 2(チャンネル1及び2) 入力 x 1(カスケード回路) 入力 x 1 (スタートプッシュボタン回路) 外部ジャンパによるNOコンタクト /NCコンタクト評価 接続インターフェイス 取り外し可能な端子。用途緊急オフ / 緊急停止監視 電気機械式ポジションスイッチ、ソリッドステートポジションスイッチ、又はソレノイドスイッチによる保護扉の監視 ライトアレイ / ライトバリア、レーザースキャナなどの非接触式保護機器の監視3SK1121 Advanced基本ユニット時間遅延(リレー出力)瞬時イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 時間遅延イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作3SK1122 Advanced基本ユニット時間遅延(ソリッドステート出力)瞬時ソリッドステート出力 x 2 遅延ソリッドステート出力 x 2 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:1●安全接点:4●リセット方法:自動、監視付き●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ケージクランプ●シリーズ:3SK1●構成可能:あり●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:784-5813アズワン品番65-8083-21
Power Cord Kit (6 ea) Locking C13 to C14 1.2m シュナイダーエレクトリックPower Cord Kit (6 ea) Locking C13 to C14 1.2mシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1式(6本)
8日以内出荷
ロック機能付き(PDU型番AP8xxxとの組み合わせ時のみ) C13-C14電源ケーブル ストレートタイプ(120mm)
種類Power cord取付方式ラックマウント不可ケーブル長(m)1.2幅(cm)7コンセント個数1 IEC 60320 C1最大電流(A)10保存温度(℃)-25~75ケーブル6本高さ(cm)24動作温度(℃)0~70最大消費電流(A)10最大入力電流(A)10正味質量(kg)1.01相対湿度(%RH)20~80認証マークCCC/PSE/VDE深さ(cm)4.5
電源ケーブル HIOKI(日置電機)電源ケーブルHIOKI(日置電機)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
本体用, DC駆動, 外部バッテリ接続用, 末端未加工, 約 2 m
長さ(m)約2
インターフェースコンバータ セントロニクス<=>RS-232C 汎用タイプ ラインアイインターフェースコンバータ セントロニクス<=>RS-232C 汎用タイプラインアイ
24,980税込27,478
1式
3日以内出荷
セントロニクスパラレルとRS-232Cをローコストに変換
付属品ACアダプター、取扱説明書アズワン品番64-5070-18
ロック電源ケーブル 5-15/C13LK エイム電子ロック電源ケーブル 5-15/C13LKエイム電子
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
定格12A-125V
ロック電源ケーブル 5-15/C13LK エイム電子ロック電源ケーブル 5-15/C13LKエイム電子
2,498税込2,748
1本
7日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
長さ(m)0.5定格12A-125V
AC Adapter for MR Wireless AP (US Plug) Cisco(シスコ)AC Adapter for MR Wireless AP (US Plug)Cisco(シスコ)
5,898税込6,488
1台
翌日出荷
仕様●電気用品安全法(本体):適合
Power Cord、Japan、Right Angle Cisco(シスコ)Power Cord、Japan、Right AngleCisco(シスコ)
9,598税込10,558
1台
翌日出荷
Power Cord C13-C14 2M/6.5ft Japan PSE mark Cisco(シスコ)Power Cord C13-C14 2M/6.5ft Japan PSE markCisco(シスコ)
7,598税込8,358
1台
翌日出荷
Japan Cabinet Jumper Power Cord 250 VAC 13A C14-C15 Spare Cisco(シスコ)Japan Cabinet Jumper Power Cord 250 VAC 13A C14-C15 SpareCisco(シスコ)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
種類AC 電源プラグ長さ(m)3.05定格250VAC、12A使用場所日本
ロック電源ケーブル C20/C19LK 16A250V エイム電子ロック電源ケーブル C20/C19LK 16A250Vエイム電子
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷
抜け防止 C19ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。 データセンターなどのPDUや各サーバー電源の抜け防止対策として ソケット側(C19)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 機器側の電源ケーブル差込口に抜け防止金具やワイヤーなどの加工は必要無し ケーブルのロックに特別な工具は必要無し ソケット(抜け防止側)はC19、プラグ側はC20/C14 令和元年度 相模原市トライアル発注認定制度の認定を取得
使用温度範囲(℃)‐10℃~+60℃(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格16A-250VケーブルHVCTF 2.0sq x 3芯コネクタC19 Lock - C20各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付3M黒15A125V 川崎電線国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付3M黒15A125V川崎電線
22,980税込25,278
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.9定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.53シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付3M黒15A125V 川崎電線国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付3M黒15A125V川崎電線
27,980税込30,778
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.9定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.6、(標準)8.08シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVFF2芯プラグ付3M黒7A125V 川崎電線国内用電源コードVFF2芯プラグ付3M黒7A125V川崎電線
4,198税込4,618
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75全長(m)3導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.75、(最小)0.64導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4、(標準)22.6導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.7×5.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCT電源ケーブル アメリカン電機ソフトVCT電源ケーブルアメリカン電機
4,498税込4,948
1セット(10m)
当日出荷
許容電流値が高く耐熱性に優れ、屈曲性の高いビニルキャプタイヤケーブル(ソフトVCT2mm2×3C:白色)です。
規格RoHS対応
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)10m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)10mブロードウォッチ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
2芯 12A 10m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)10定格(A)12
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(両端プラグ・ジャックなし)1.5m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(両端プラグ・ジャックなし)1.5mブロードウォッチ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
2芯 12A 1.5mの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)1.5定格(A)12
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(両端プラグ・ジャックなし)10m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(両端プラグ・ジャックなし)10mブロードウォッチ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
2芯 12A 10mの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)10定格(A)12
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)20m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)20mブロードウォッチ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
2芯 12A 20m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)20定格(A)12
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)30m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)30mブロードウォッチ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
2芯 12A 30m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)30定格(A)12
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)5m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)5mブロードウォッチ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
2芯 12A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)5定格(A)12
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(両端プラグ・ジャックなし)20m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(両端プラグ・ジャックなし)20mブロードウォッチ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
2芯 12A 20mの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)20定格(A)12
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)3m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)3mブロードウォッチ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
2芯 12A 3m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)3定格(A)12
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)1.5m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)1.5mブロードウォッチ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
2芯 12A 1.5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)1.5定格(A)12
室内用電源ケーブル 7A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)5m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 7A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)5mブロードウォッチ
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
2芯 7A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 0.75×2(mm2)ケーブル長(m)5定格(A)7
室内用電源ケーブル 15A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)5m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 15A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)5mブロードウォッチ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
2芯 15A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 2.00×2(mm2)ケーブル長(m)5定格(A)15
室内用電源ケーブル 7A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)3m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 7A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)3mブロードウォッチ
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
2芯 7A 3m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 0.75×2(mm2)ケーブル長(m)3定格(A)7
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTFK型(片側プラグ付き)5m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTFK型(片側プラグ付き)5mブロードウォッチ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
2芯 12A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTFK 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)5定格(A)12
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(両端プラグ・ジャックなし)3m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(両端プラグ・ジャックなし)3mブロードウォッチ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
2芯 12A 3mの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)3定格(A)12
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTFK型(片側プラグ付き)3m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTFK型(片側プラグ付き)3mブロードウォッチ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
2芯 12A 3m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTFK 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)3定格(A)12

電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

電源コード(ACコード)