テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
商品豆知識
シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
Y4920の厚手タイプです。
切断にはカッターが必要
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。
接着剤の代用。
難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。
仕様難燃性(UL510)
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/10mm)44
定格温度(℃)130
汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。
主な用途電気絶縁用
シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。
ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
用途プリント基板の金メッキマスキング専用。
片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。
用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに
材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)66
芯径(mm)内芯:76
伸び(%)160
引張強度(N/18mm)39
粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2
巻戻し力(N/18mm)7.5
基材に腰があって貼りやすいです。剥がす際にはテープも切れず、糊残りもありません。高耐熱です
用途粉体塗装のマスキングなど。
厚さ(mm)0.08
テープ厚さ(mm)0.08
連続使用温度(℃)220(30分)
引張強度(N/10mm)75
一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
用途商品輸送時の荷崩れ防止に。
厚さ(mm)0.11
色水色
長さ(m)66
粘着力(N/10mm)6
引張強度(N/10mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性を持ちながらも丈夫な基材により直線、曲線ともに簡単に引けます。
用途危険区域、立入禁止区域や防火設備の区分け倉庫、工場のラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校、病院などの廊下での行先表示。
トラスコ品番207-3745
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.065
色赤/白
長さ(m)66
粘着力(N/10mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
耐熱性、耐寒性、耐化学性に優れています。
用途PCB メッキマスキング用。
仕様切断にはカッターが必要
耐電圧4000V
引張強度68N/25mm
耐熱温度(℃)140(3Hr)
絶縁抵抗1.0×10~13
伸縮率(倍)75%
柔軟性と適度な塩化ビニルフィルムを使用しています。凹凸面へ密着性にすぐれ、良好な防湿効果を示します。
用途食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに。
トラスコ品番460-6919
材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)18
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)66
基材塩化ビニルフィルム
粘着剤ゴム系
伸び(%)160
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。
用途狭いスペースの絶縁に。
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/10mm)21
定格温度(℃)130
一般的な大部分のバッグシーラーにご使用いただけるバッグシーラーテープです。66m長さでたっぷり大容量25巻セット。PETフィルム耐水性に優れます。
用途ネジパーツなど小さな部品の袋詰めや、食品、青果、などの袋詰め時の口止め作業などに。
特性耐水
バイオマス由来のフィルムに天然由来の粘着剤を塗工した「サステナブルな」梱包用のフィルムテープです。製品に含まれる炭素(カーボン)の98%はバイオマス由来です。この含有率は、粘着テープ業界で最高レベルの実測値です。
用途中型サイズ(15~30kgの重量)段ボールの封かん用に。
トラスコ品番535-7134
幅(mm)50
厚さ(mm)0.055
色透明
長さ(m)66
基材PLA(ポリ乳酸)
粘着剤天然ゴム系
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.5
引張強度(N/10mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。