絞り込み
テープ幅(mm)
- 26
- 10(395)
- 12(219)
- 13(126)
- 15(526)
- 18(191)
- 19(392)
- 20(501)
- 24(140)
- 25(743)
- 30(442)
- 38(240)
- 40(223)
- 48(181)
- 50(1,541)
- 60(119)
- 75(312)
- 100(518)
- 150(133)
- 200(132)
- 300(131)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 屋外使用可(1)
- 衝撃吸収(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.053(2)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.16(1)
- 0.5(1)
- 4.0(1)
用途
多用途(1)
滑り止め用(2)
基材
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(2)
- 布系(3)
テープ長さ(m)
- 1.05(2)
- 20(1)
- 50(4)
1.05・20・50
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(1)
グリーン(2)
ブラック(3)
ブルー(2)
ホワイト(3)
レッド(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- オーエッチ工業(2)
- リンレイテープ(1)
日東電工(旧:Permacel)・オーエッチ工業・リンレイテープ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781箱(44巻)当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781箱(44巻)当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
グリップテープ衝撃吸収タイプ
オーエッチ工業(25件のレビュー)¥539~税込¥593~1枚当日出荷ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。 振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。 テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。材質ポリウレタン質量(g)10テープ長さ(mm)1050
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(38巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C
日東電工(旧:Permacel)¥52,980税込¥58,2781箱(72巻)30日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B
日東電工(旧:Permacel)¥52,980税込¥58,2781箱(72巻)30日以内出荷電気絶縁性に優れています。寸法安定性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053色透明長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.94