絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • TRUSCO(1)
  • リンレイテープ(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
テープ幅(mm)
  • 72
  • 10(402)
  • 12(263)
  • 13(108)
  • 15(604)
  • 18(240)
  • 19(416)
  • 20(542)
  • 24(173)
  • 25(814)
  • 30(495)
  • 38(268)
  • 40(243)
  • 48(222)
  • 50(1,752)
  • 60(114)
  • 75(345)
  • 100(534)
  • 150(104)
  • 200(111)
  • 300(120)
用途
  • 用途多用途(1)
  • 用途梱包用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.09(1)
  • 0.117(1)
  • 0.13(1)
  • 0.155(1)
  • 0.16(1)
  • 0.168(1)
特長
  • 屋外使用可(1)
基材
  • OPP(1)
  • ポリプロピレン(3)
  • 布系(1)
  • 紙系(2)
OPP・ポリプロピレン・布系・紙系
テープ長さ(m)
  • 20(2)
  • 50(2)
  • 55(3)
20・50・55
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ベージュ(1)
イエロー・クリア・ベージュ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPテープ 重梱包用 モノタロウOPPテープ 重梱包用モノタロウ(217件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5巻)
当日出荷
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け紙管内径(mm)約77伸び(%)180主な用途梱包用引張強度(N/25mm)157.5粘着力(N/25mm)5以上展開力(N/25mm)5以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)最大テープ外径(Φmm)約112テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
仮固定用テープ 8898 3M(スリーエム)仮固定用テープ 88983M(スリーエム)(12件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(12巻)
当日出荷から93日以内出荷
補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。 再はく離性に優れます。
用途管材・鋼材・重量物の結束。 家電、OA機器の部品仮固定。
耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位 TRUSCO耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位TRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
フィラメントテープ 898 3M(スリーエム)フィラメントテープ 8983M(スリーエム)(1件のレビュー)
94,980税込104,478
1箱(12巻)
当日出荷から96日以内出荷
繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。
用途コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め 積荷の固定 パイプ・木材などの結束 段ボールの封緘 部材の補強・飛散防止
両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ両面テープ 一般接着固定用リンレイテープ
15,980税込17,578
1セット(13巻)
7日以内出荷
低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
クレープマスキングテープ 2364 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 23643M(スリーエム)
19,980税込21,978
1箱(12巻)
5日以内出荷
3M(TM) クレープマスキングテープ 2364は、紙を基材とした耐熱性に優れたクレープマスキングテープです。加熱後でも接着力の上昇が少ないのではく離作業が良好です。塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などタン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤ゴム系
両面テープ 日本紐釦貿易両面テープ日本紐釦貿易
2,698税込2,968
1巻(20m)
翌日出荷から7日以内出荷
様々な場面に使える強力両面テープシリーズです。幅のバリエーションも豊富で、狭小面から広い面まで使い分けできます。
テープ長さ(m)20

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ