絞り込み
テープ幅(mm)
  • 72
  • 10(394)
  • 12(218)
  • 13(126)
  • 15(526)
  • 18(190)
  • 19(392)
  • 20(501)
  • 24(139)
  • 25(743)
  • 30(442)
  • 38(240)
  • 40(222)
  • 48(179)
  • 50(1,540)
  • 60(119)
  • 75(311)
  • 100(518)
  • 150(134)
  • 200(132)
  • 300(132)
特長
  • 屋外使用可(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.09(1)
  • 0.117(1)
  • 0.13(1)
  • 0.16(1)
  • 0.168(1)
用途
  • 用途多用途(1)
基材
  • OPP(1)
  • ポリプロピレン(2)
  • 布系(1)
  • 紙系(1)
テープ長さ(m)
  • 20(2)
  • 50(1)
  • 55(3)
20・50・55
  • 色クリア(1)
  • 色ベージュ(1)
クリア・ベージュ
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • リンレイテープ(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
モノタロウ・3M(スリーエム)・リンレイテープ・日本紐釦貿易
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPPテープ 重梱包用 モノタロウ

    OPPテープ 重梱包用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(5巻)
    欠品中
    約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
    用途重梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系粘着力2.28引張強度(N/10mm)80.8
  • 仮固定用テープ 8898 3M(スリーエム)

    仮固定用テープ 8898

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1箱(12巻)
    当日出荷から93日以内出荷
    補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。 再はく離性に優れます。
    用途管材・鋼材・重量物の結束。 家電、OA機器の部品仮固定。
  • フィラメントテープ 898 3M(スリーエム)

    フィラメントテープ 898

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1箱(12巻)
    当日出荷から96日以内出荷
    繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。
    用途コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め 積荷の固定 パイプ・木材などの結束 段ボールの封緘 部材の補強・飛散防止
  • 両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ

    両面テープ 一般接着固定用

    リンレイテープ
    19,980税込21,978
    1セット(13巻)
    19日以内出荷
    低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
    用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
  • 両面テープ 日本紐釦貿易

    両面テープ

    日本紐釦貿易
    2,698税込2,968
    1巻(20m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    様々な場面に使える強力両面テープシリーズです。幅のバリエーションも豊富で、狭小面から広い面まで使い分けできます。
    テープ長さ(m)20
  • クレープマスキングテープ 2364 3M(スリーエム)

    クレープマスキングテープ 2364

    3M(スリーエム)
    22,980税込25,278
    1箱(12巻)
    8日以内出荷
    3M(TM) クレープマスキングテープ 2364は、紙を基材とした耐熱性に優れたクレープマスキングテープです。加熱後でも接着力の上昇が少ないのではく離作業が良好です。塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
    用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などタン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤ゴム系

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ