テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
商品豆知識
ワンランク上の布粘着テープ。
重量物の梱包や結束に最適・反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。
材質基材スフ布・粘着剤合成ゴム系
厚さ(mm)0.29
寸法(幅Wmm×長さLm)50×25
伸び(%)8
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)9.25
引張強度(N/10mm)73.4
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ超強力
1巻
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!
布両面テープ カーペット用
モノタロウ
¥669
税込¥736
カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。
床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。
はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
こんなお得な商品も!
養生 布テープ
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
プロが選んだ、養生用布粘着テープ。
強度が強く、手で切れる。
優れた耐久性により、屋外でもつかえる。
のり残りが少ない。
用途建築塗装時のマスキングに。
一時的な表面保護に。
主な用途養生用
強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
引張強度(N/10mm)72
強い強度があります。粗面に対し高い粘着力を発揮します。屋外環境下でも十分性能を発揮します。
用途ダクトや配管のシーリング。
トラスコ品番149-7881
幅(mm)48
厚さ(mm)0.29
質量(g)750
長さ(m)50
引張強度50N/10mm
耐熱温度(℃)95
特性強度、高い粘着力
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
粘着力、カット性、強度、耐候性カット性にすぐれ、のり残りもほとんどありません。作業しやすく、はがし忘れがない緑色です。
用途外装塗装時の養生材の固定に
主な用途養生用
粘着力が強く、被着体に良くなじみます。
「桃色」と「緑」の二色からお選びいただけます。
進化した「桃色」は見切り性も抜群、「緑」は目に優しく作業性に優れています。
用途吹付塗装用・養生
厚さ(mm)0.29
伸び(%)8
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物の梱包や結束に最適。反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。
用途重梱包用
伸度(%)8
粘着力(N/10mm)9.25
巻戻し力(N/10mm)2.45
引張強度(N/25mm)183.5
引張強度(N/10mm)73.4
粘着力(N/25mm)23.125
保持力(ズレmm)0.5
耐候性のある強力な粘着剤で、ボイド管の穴ふさぎなどに実力発揮。
しかも、のり残りが少なく、夏場でもベトつきません。
建築現場の多様なシーンで活躍します。
強粘度で耐候性に優れた粘着剤を使用し、接着力を高めています。
特殊ラミネート加工を施しているので、防水性・撥水性・耐候性に優れています。
のり残りが少なく、比較的きれいにはがせます。
用途立上がり管の開口部の穴ふさぎに
ボイド管のろ防止・固定に
排水マスのふたふさぎに
養生用ベニヤ板の固定に
主な用途多用途
特性耐候性、防水性、撥水性
粘着タイプ強粘着
幅(mm)48
厚さ(mm)0.29
長さ(m)32
アズワン品番64-7956-40
1巻
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
幅(mm)48
厚さ(mm)0.29
長さ(m)32
アズワン品番64-7956-39
1巻
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
粘着力が強く、被着体に良くなじみます。進化した「桃色」は見切り性も抜群です。無包装タイプで側面のベタツキがなく、紙管の切り口は面取りしており腕に通しても痛くありません。
用途吹付塗装用・養生
厚さ(mm)0.29
伸び(%)8
主な用途養生用
引張強度(N/15mm)86.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(60巻)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
舞台、ステージ、劇場、スタジオなどの場面に使用。ブラックライトを当てると暗闇で光ります。手で簡単に切れます。背面に油性ペンで字が書けるので、表示や荷物等の仕分けにも便利です。
用途安全対策、舞台目張り用、文具用途
厚さ(mm)0.29
長さ(m)18.28
基材特殊織物
粘着剤ゴム系粘着剤
伸び(%)11
引張強度(N/25mm)155.3
粘着力(N/25mm)10.2(対ステンレス)
保持力(mm/15分)0.3(23℃1kg)
防湿シート間の接合部位をシーリングするための、柔軟なPE基材を使用したシーリングテープです。基材が柔軟なため、巻き付けが必要なパイプやケーブルなどに対しても簡単で素早い貼付けが可能です。
用途防湿シートの繋ぎ部分のシーリングなどに。
トラスコ品番535-7115
幅(mm)50
厚さ(mm)0.29
色グリーン
長さ(m)25
使用温度範囲(℃)+5~+40
基材ポリエステル
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)12
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
特性柔軟
1巻
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
無包装でゴミ削減!。包装フィルムのベタ付きによるイライラ解消!。紙管の切り口を面取りしているから、手首に通しても痛くない!。糊残りが少なく手切れ性も良い!。テープ側面がベタ付かずテープ同士やゴミがつきにくい!
用途吹付塗装用・養生。
色茶
基材スフ布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.29
粘着剤ゴム系
伸び(%)8
主な用途塗装・養生用
引張強度(N/15mm)85.4
粘着力(N/10mm)3.69
RoHS指令(10物質対応)対応
片面が強粘着、もう一方が弱粘着のディファレンシャルタイプです
用途カーペットの固定
幅(mm)40
厚さ(mm)0.29
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着/弱粘着
1ケース(30巻)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
耐候性に優れ、季節にかかわらずのり残りがほとんどありません。
見切りが良く、養生用としても使用できます。
用途外装塗装時の養生に。
テープ厚さ(mm)0.29
特性耐候
・基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。・糊残りが少なく粗面接着性に優れています。・手切れ性に優れ、口とりしやすく、展開が軽いので作業性も抜群です。
用途・吹付塗装等のマスキングに
タイプ手切れ可能
基材布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.29
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。