絞り込み
テープ幅(mm)
  • 20(1)
  • 50(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.42
  • 0.05(174)
  • 0.06(60)
  • 0.08(112)
  • 0.09(98)
  • 0.1(251)
  • 0.12(101)
  • 0.13(176)
  • 0.14(112)
  • 0.15(136)
  • 0.16(160)
  • 0.17(80)
  • 0.18(133)
  • 0.2(217)
  • 0.25(61)
  • 0.3(75)
  • 0.4(86)
  • 0.5(131)
  • 0.8(119)
  • 1(154)
  • 1.1(74)
基材
  • アクリル系(1)
  • ポリエステル(1)
テープ長さ(m)
  • 10(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • 寺岡製作所(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
寺岡製作所・tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワーエクストリーム tesa(テサ/テサテープ)

    超強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワーエクストリーム

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    耐久性、保持力、接着性をさらに高めた超強力多用途補修テープです。粗面を含めさまざまな素材や形状に強力接着します。耐寒性・耐熱性に優れ、過酷な環境下で使用できます。(-15℃~+90℃)。強度が必要な補修にも適します。
    用途屋内、屋外、自動車外装品、強度を必要とするものなどの補修、補強に。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番700-0929材質基材:ポリエステルクロス、粘着剤:天然ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.42ブラック長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~90引張強度(N/10mm)60
  • アクリルフォーム両面テープ No.7840 寺岡製作所

    アクリルフォーム両面テープ No.7840

    寺岡製作所
    9,698税込10,668
    1箱(5巻)
    11日以内出荷
    柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シ-ル効果が期待できます。
    用途自動車の各種内装材やエンブレムの固定、建材や電気機器の筐体・銘板の固定、各種部材のスペーサーに。材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)20長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ