絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(2)
- 60(1)
- 75(1)
- 100(1)
特長
- 耐久(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.66
- 0.05(174)
- 0.06(60)
- 0.08(112)
- 0.09(98)
- 0.1(251)
- 0.12(101)
- 0.13(176)
- 0.14(112)
- 0.15(136)
- 0.16(160)
- 0.17(80)
- 0.18(133)
- 0.2(217)
- 0.25(61)
- 0.3(75)
- 0.4(86)
- 0.5(131)
- 0.8(119)
- 1(154)
- 1.1(74)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
塗装・養生用(1)
基材
- ゴム系(1)
- 布系(2)
テープ長さ(m)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 25(2)
1.5・2・25
色
グレー(2)
ブラック(1)
グレー・ブラック
ブランド
- ホリコー(2)
- セキスイ(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
ホリコー・セキスイ・tesa(テサ/テサテープ)
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

ショットブラスト用マスキングテープ SB430シリーズ
ホリコー¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷。ブラスト時に、テープの破れ・剥がれが起きにくい強靭なマスキングテープです。ブラスト処理に耐えうる程の強靭な基材はブラスト照射後の基材破損が少なく、作業性の改善が可能です。ショットブラスト時のマスキング用。色グレー基材スフ布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.66粘着剤ゴム系主な用途養生用特性強靭
TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】
セキスイ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。用途壁・床共用幅(mm)60厚さ(mm)0.661巻長さ(m)2主なワークパーツ
ショットブラスト用マスキングテープ SB430シリーズ
ホリコー¥4,998税込¥5,4981巻10日以内出荷ブラスト時に、テープの破れ・剥がれが起きにくい強靭なマスキングテープです。ブラスト処理に耐えうる程の強靭な基材はブラスト照射後の基材破損が少なく、作業性の改善が可能です。ショットブラスト時のマスキング用。仕様粘着力:2.92N/10mm、コード番号:382-8924色グレーテープ幅(mm)75基材スフ布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.66粘着剤ゴム系粘着剤アズワン品番67-2235-27
強力防水補修テープ テサ ウルトラパワーウォータープルーフ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷塗れた面や水中でも使用できる強力防水補修テープです。極厚の粘着剤が曲面や凹凸面にも強力接着し、高いシール性を発揮します。耐寒性・耐熱性に優れ、過酷な環境下で使用できます。(-55℃~+93℃)用途屋内、屋外、水回り、自動車用品、ボート、配管、雨どい、ビニールプールなどの補修、補強に。仕様テープカット条件:切断にカッターが必要トラスコ品番700-0925材質基材:エラストマー、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.66色ブラック長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-55~93引張強度(N/10mm)33