絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(1)
基材
- ゴム系(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.66
- 0.05(19)
- 0.07(4)
- 0.08(20)
- 0.09(8)
- 0.1(77)
- 0.11(5)
- 0.12(9)
- 0.13(10)
- 0.15(10)
- 0.17(5)
- 0.18(19)
- 0.2(10)
- 0.21(5)
- 0.25(7)
- 0.3(6)
- 0.31(5)
- 0.43(7)
- 0.5(9)
- 0.8(5)
- 1(6)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 1.5(1)
色
ブラック(1)
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
tesa(テサ/テサテープ)
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

強力防水補修テープ テサ ウルトラパワーウォータープルーフ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷塗れた面や水中でも使用できる強力防水補修テープです。極厚の粘着剤が曲面や凹凸面にも強力接着し、高いシール性を発揮します。耐寒性・耐熱性に優れ、過酷な環境下で使用できます。(-55℃~+93℃)用途屋内、屋外、水回り、自動車用品、ボート、配管、雨どい、ビニールプールなどの補修、補強に。仕様テープカット条件:切断にカッターが必要トラスコ品番700-0925材質基材:エラストマー、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.66色ブラック長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-55~93引張強度(N/10mm)33
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098