強力防水補修テープ テサ ウルトラパワーウォータープルーフ
塗れた面や水中でも使用できる強力防水補修テープです。
極厚の粘着剤が曲面や凹凸面にも強力接着し、高いシール性を発揮します。
耐寒性・耐熱性に優れ、過酷な環境下で使用できます。(-55℃~+93℃)
- 用途
- 屋内、屋外、水回り、自動車用品、ボート、配管、雨どい、ビニールプールなどの補修、補強に。
- 仕様
- テープカット条件:切断にカッターが必要
- トラスコ品番
- 700-0925
- 材質
- 基材:エラストマー、粘着剤:合成ゴム系
- 色
- ブラック
- 使用温度範囲(℃)
- -55~93
- テープ幅(mm)
- 50
- テープ長さ(m)
- 1.5
- テープ厚さ(mm)
- 0.66
- 引張強度(N/10mm)
- 33
- 内容量
- 1巻
テープ の新着商品
カテゴリ





























