絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(9)
  • 12(4)
  • 15(19)
  • 18(6)
  • 19(12)
  • 20(11)
  • 25(24)
  • 30(11)
  • 38(10)
  • 40(6)
  • 48(3)
  • 50(41)
  • 75(7)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(10)
  • 150(2)
  • 200(3)
  • 300(3)
  • 1000(2)
特長
  • はがせる(3)
  • 両面(1)
  • 反射(1)
  • 強力(3)
  • 手で切れる(1)
  • 耐久(3)
  • 耐水(3)
  • 耐熱(6)
  • 蓄光反射(1)
  • 蛍光反射(1)
  • 超強力(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.17
  • 0.05(126)
  • 0.08(86)
  • 0.09(73)
  • 0.1(192)
  • 0.12(75)
  • 0.13(134)
  • 0.14(87)
  • 0.15(112)
  • 0.16(121)
  • 0.18(114)
  • 0.2(176)
  • 0.23(50)
  • 0.3(49)
  • 0.4(59)
  • 0.5(107)
  • 0.8(100)
  • 1(139)
  • 1.1(57)
  • その他(48)
用途
  • 用途固定・仮止め用(6)
  • 用途塗装・養生用(3)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(2)
  • 用途多用途(5)
  • 用途梱包用(7)
  • 用途粗面用(2)
  • 用途結束用(3)
  • 用途表示・安全用(6)
  • 用途補修用(3)
  • 用途車用(5)
  • 用途電気・電子用(2)
基材
  • その他(4)
  • オレフィン系(1)
  • グラスファイバー(1)
  • フッ素樹脂(2)
  • ポリエステル(7)
  • ポリエチレン(15)
  • ポリプロピレン(2)
  • 塩ビ(6)
  • 布系(18)
  • 紙系(13)
  • 鉛箔(1)
粘着剤
  • アクリル系(3)
  • ゴム系(19)
  • シリコーン系(1)
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ長さ(m)
  • 1(3)
  • 5(4)
  • 10(8)
  • 18(2)
  • 20(20)
  • 25(10)
  • 30(1)
  • 33(2)
  • 50(23)
  • 55(4)
1・5・10・18・20・25・30・33・50・55
  • 色イエロー(10)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(13)
  • 色グリーン(13)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(5)
  • 色ベージュ(6)
  • 色ホワイト(28)
  • 色レッド(5)
  • 色白×緑(1)
  • 色黒×黄(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・黒×黄
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 日東電工(12)
  • ニトムズ(10)
  • ダイヤテックス(7)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • マクセル(5)
  • TRUSCO(4)
  • tesa(テサ/テサテープ)(4)
  • ニチバン(3)
  • リンレイテープ(3)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • カモ井加工紙(1)
  • セキスイ(1)
  • 中興化成工業(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • ホリコー(1)
  • まつうら工業(1)
  • Jフロント建装(1)
  • キラックス(1)
モノタロウ・日東電工・ニトムズ・ダイヤテックス・3M(スリーエム)・マクセル・TRUSCO・tesa(テサ/テサテープ)・ニチバン・リンレイテープ・エスコ・オーム電機・カモ井加工紙・セキスイ・中興化成工業・日東エルマテリアル・ホリコー・まつうら工業・Jフロント建装・キラックス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
特価
本日4月21日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールテープ モノタロウビニールテープモノタロウ(557件のレビュー)
139税込153
1巻ほか
当日出荷
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
クロステープ モノタロウクロステープモノタロウ(39件のレビュー)
329税込362
1巻ほか
当日出荷
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。引張強度(N/10mm)36.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
パイオラン(TM)テープ つや消しテープ影武者 MT-08 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ つや消しテープ影武者 MT-08ダイヤテックス(33件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。 スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。 特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。 立ち位置表示(バミリ)に。仕様手で切断可能質量(g)230粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)70粘着力(N/25mm)8引張強度(N/50mm)350
補修テープ 多用途 透明 モノタロウ補修テープ 多用途 透明モノタロウ(51件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)10伸び(%)400主な用途補修用引張強度(N/10mm)19.62
耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム)耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE3M(スリーエム)(19件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10ダイヤテックス(26件のレビュー)
629税込692特価
1巻ほか
当日出荷
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)11引張強度(N/50mm)320剥離紙なし
フィラメントテープ モノタロウフィラメントテープモノタロウ(13件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。 重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。
用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用厚さ(mm)0.17長さ(m)50引張強度(N/10mm)192
一般用両面テープ N0.500 日東電工一般用両面テープ N0.500日東電工(8件のレビュー)
379税込417特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
床養生用テープ(白) KZ-23 ニトムズ床養生用テープ(白) KZ-23ニトムズ(2件のレビュー)
1巻
取扱停止中
カッター不要、手で簡単に切れます。 長時間貼り付けたあとも、床材へののり残りがほとんどありません。 クロスタイプなので、強度があり、ちぎれにくい。
用途養生シートの固定に。 木質フロア材への養生シート保持・固定に。質量(g)120主な用途床養生用RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光テープ 日東エルマテリアル蛍光テープ日東エルマテリアル(8件のレビュー)
429税込472
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
屋外用 多用途透明補修テープ まつうら工業屋外用 多用途透明補修テープまつうら工業(7件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。仕様(はく離紙)紙幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)10伸び(%)400引張強度(N/10mm)19.62アズワン品番65-2054-05再生紙使用マーク適合
一般用両面テープ No.5010 ニトムズ一般用両面テープ No.5010ニトムズ(11件のレビュー)
269税込296
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
初期接着性に優れています 布や合成皮革などにもしっかり接着
用途紙工、木工時の仮止め、接着に。 写真やスクラップの貼り付けに。 小型プレート類の接着に。粘着力(N/10mm)5.5主なワークパーツ
包装用粘着テープ リンレイテープ包装用粘着テープリンレイテープ(15件のレビュー)
739税込813
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。 グリーンマーク認定紙巻を使用。 水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。 布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。 軽~重梱包
中輝度蓄光テープ TRUSCO中輝度蓄光テープTRUSCO(8件のレビュー)
599税込659
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
パイオラン(TM)テープ 屋外養生用 M-08-SW ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 屋外養生用 M-08-SWダイヤテックス(3件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
紫外線防止タイプで屋外養生に最適です。 再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。 長期屋外保管が可能です。 密着することで防錆効果が得られます。
粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)52
パイオラン(TM)テープ 仮設コード固定用テープ CK-06 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 仮設コード固定用テープ CK-06ダイヤテックス(4件のレビュー)
979税込1,077
1巻ほか
当日出荷
中央部に粘着剤が付いていない為、コード類に粘着剤が付きにくい。テープ貼り付け後もコード位置の微調整可能。手で簡単に切れ、剥がした際糊残りが少ない設計。ツヤなしタイプです。
用途コードの仮固定に!イベント時に音響・照明機器のコードがひっかからないようにテープで一時的に仮固定したい場面が多くあるが、コード類にテープを貼る糊残りがしやすい。テープ中央部に粘着部分がなく、その間にコード類を通して使用するテープ。粘着力(N/25mm)8
室内用 ラインテープ A型 ニトムズ室内用 ラインテープ A型ニトムズ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
ずれない強力タイプ! 思いどおりのライン引きを。
質量(g)190耐熱温度(℃)60主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)10.28引張強度(N/10mm)29.4剥離紙あり粘着タイプ強力
フィラメンテープ マクセルフィラメンテープマクセル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。 強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用伸度(%)30タック(ボールNo.)14引張強度(N/25mm)800
一般用両面テープ No.501K 日東電工一般用両面テープ No.501K日東電工(2件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
用途かばんなどの皮革類の仮止め手芸品や布地材の仮止めその他一般接着粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
クレープテープ ニチバンクレープテープニチバン
4,398税込4,838
1箱(5巻)ほか
当日出荷
強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用などテープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13引張強度(N/10mm)37.9
粗面用マスキングテープPT-5 ニトムズ粗面用マスキングテープPT-5ニトムズ(6件のレビュー)
139税込153
1巻
当日出荷
接着力が強く、粗面に良くつきます。 強度のあるクレープ紙を使用、はがす際、基材の切れがほとんどありません。 基材に適度な伸びがあるため、凹凸面にも良くなじみます。
用途サイディングやコンクリート、モルタルなどの粗面への目地材シーリングに。テープ厚さ(mm)0.17
クレープマスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)クレープマスキングテープtesa(テサ/テサテープ)(7件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
養生両面テープ (半透明) ホリコー養生両面テープ (半透明)ホリコー
649税込714
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
しっかり固定して糊残りが少ない 両面とも養生テープ
用途玄関マットの固定/各種養生材の固定/ポスター貼り付けなどテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着力(N/25mm)7.9RoHS指令(10物質対応)対応
クレープテープ 3310 ニチバンクレープテープ 3310ニチバン
4,998税込5,498
1袋(5巻)ほか
当日出荷
強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。仕様手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17クリーム長さ(m)50伸び(%)13連続使用温度(℃)100(30分)粘着力(N/10mm)2.05引張強度(N/10mm)37.9RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメントテープ 898 3M(スリーエム)フィラメントテープ 8983M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷から96日以内出荷
繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。
用途コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め 積荷の固定 パイプ・木材などの結束 段ボールの封緘 部材の補強・飛散防止
多用途補修テープ lite ニトムズ多用途補修テープ liteニトムズ(2件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷から4日以内出荷
水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。 防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。
用途プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。 シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。
粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N ニトムズ粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5Nニトムズ(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1ケース(7巻×60パック)
3日以内出荷
サイディングボードなどのシーリング作業に最適
用途凹凸面、粗面などの目地材充てん時のマスキングに。質量(g)350伸度(%)10.9テープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)10~60引張強度(N/18mm)67.2巻戻し力(N/18mm)4.4
塗膜防水用養生テープ ルパンフォース カモ井加工紙塗膜防水用養生テープ ルパンフォースカモ井加工紙
1巻
取扱停止中
基材強度をアップし、塗膜防水用として最適。対候性に優れた粘着剤で極めて糊残りが少ない。テープ背面への塗料密着性が良く、見切りが綺麗にとれる。
用途塗膜防水用適合屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)、サイディングボード(砂まきタイプ)厚さ(mm)0.17長さ(m)25基材特殊フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)15引張強度(N/15mm)50粘着力(N/10mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
クレープテープNo.337TN ニチバンクレープテープNo.337TNニチバン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(6巻)ほか
当日出荷
強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。 耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など厚さ(mm)0.17質量(g)100テープ厚さ(mm)0.17連続使用温度(℃)180(30分)引張強度(N/10mm)40.7粘着タイプ強粘着
空調配管用ビニールテープ キラックス空調配管用ビニールテープキラックス
469税込516
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
空調配管用のビニールテープです。現場の声から厚みを0.17mmにし巻き付け作業性をよくしたポリ塩化ビニル粘着テープです。空調配管パーツにマッチする「クリーム色」です。
用途空調配管、エアコン配管結束や非粘着テープ巻き付け時のスタートとエンド処理に。引張強度(N/10mm)23.54以上RoHS指令(10物質対応)対応
包装用PEワリフテープ#670E リンレイテープ包装用PEワリフテープ#670Eリンレイテープ
429税込472
1巻ほか
当日出荷
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。
用途段ボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に伸度(%)31巻戻し力(N/10mm)0.5引張強度(N/10mm)36.1保持力(ズレmm)0.5
一般強粘着両面テープ#595TF セキスイ一般強粘着両面テープ#595TFセキスイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.17長さ(m)50紙管サイズ(Φ)75mm主なワークパーツ
包装用PEワリフ カラーテープ#674 リンレイテープ包装用PEワリフ カラーテープ#674リンレイテープ(2件のレビュー)
509税込560
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。
用途段ボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に伸度(%)31巻戻し力(N/10mm)0.5引張強度(N/10mm)36.1保持力(ズレmm)0.5
一般用両面テープ”No.500” 日東電工一般用両面テープ”No.500”日東電工
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様UL969取得品、はく離紙付、手で切断可能トラスコ品番250-3328材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17ホワイト質量(g)570長さ(m)20テープ幅(mm)100基材不織布テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系主な用途一般用粘着力(N/10mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
再剥離反射テープ TRUSCO再剥離反射テープTRUSCO
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。屋外耐候性5年を有します。
用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系粘着力5.2主な用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。引張強度(N/25mm)30
耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ耐久ラインテープDLTーNEOニトムズ
4,998税込5,498特価
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用
用途倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用)主な用途区分け・表示粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)90特性耐久
プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01 日東電工プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01日東電工
919税込1,011
1巻
当日出荷
金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。 耐反発性にすぐれています。
用途プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着材:アクリル系厚さ(mm)0.17クリアRoHS指令(10物質対応)対応
クレープマスキングテープ 401+ 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 401+3M(スリーエム)(1件のレビュー)
819税込901
1巻
当日出荷
緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。 140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。グリーン基材クレープ紙テープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)121粘着力3.9N/cm引張強度(N/10mm)43.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
両面接着テープ 日東電工両面接着テープ日東電工
179税込197
1巻
当日出荷
柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープで、金属やプラスチックはもちろん、布や合成皮革などの粗面にもよく接着します。 初期接着性にすぐれています。引きはがし粘着力が強いです。
用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用厚さ(mm)0.17180°引きはがし粘着力(N/20mm)10.7適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
超強力両面テープ 塩化ビニル用薄手 ニトムズ超強力両面テープ 塩化ビニル用薄手ニトムズ
1巻
取扱停止中
つきにくかった塩化ビニル素材の貼り合わせに目立たない薄手タイプ
用途塩化ビニル素材の貼り合わせ接着にトラスコ品番497-7904幅(mm)15長さ(m)10厚さ薄手粘着力(N/10mm)26.4粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ