テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 適合用途油面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)15.7 特性反射
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。 主なワークパーツ
1巻ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。 表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。 従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。
用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に 仕様切断にはカッターが必要 引張強度43N/mm 主な用途表示・安全用 特性反射
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面のガラスビーズにより光を反射します。 耐久性に優れています。 セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。
用途屋外の標示ライン用、駐車場のライン用に 質量(g)640 タイプセパレータあり 芯径(mm)76 引張強度(N/25mm)107.5 芯径(inch)3
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンケミカルPTFEネット
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。 材質PTFE 適合流体酸・アルカリなど 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
用途各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材 使用温度(℃)(安全)400 最高使用温度(℃)550 繊維径(μm)9 密度2.52 融点(℃)840 熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
1巻
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-31 耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
5,760 税込6,336
当日出荷

主な用途表示・安全用 特性反射
1巻
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車内・車外・材質を問わず接着できる
用途PP・PEへの接着に 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ幅(mm)75 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)0.14 テープ厚さ(mm)1.6 粘着剤アクリル系粘着剤 特性最強粘着
1枚
599 税込659
3日以内出荷

岩田製作所ラインプロ
すべり止めに便利な縞鋼板状の突起付き。厚みのあるラインテープ。段差の小さい両端テーパー構造。耐水、耐油に優れたPVC製。豊富なカラーバリエーション。
材質PVC 厚さ(mm)約1.6 テープ長さ(m)30 特性耐水、耐油
1箱
34,200 税込37,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。
最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2) 最高使用温度(℃)260 許容PV値(MPa・m/s)16.5
1個(30m)
5,698 税込6,268
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。 耐熱性・耐薬品性に優れています
引張強度(kg)縦108.8×横158.7 耐熱温度(℃)816(連続)
1巻
9,190 税込10,109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ダクト、パイプの保温材 エンジン、ボイラー回りの断熱材
1巻
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-33 耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
8,010 税込8,811
当日出荷

日本緑十字社ラインテープ
厚さ(mm)1.6 主な用途表示・安全用
1巻
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
47,980 税込52,778
3日以内出荷

ゼデックスプラス繊維は、特許を有する無機物結合物質で特殊な加工が施されており1093℃までの使用が可能です。ゼデックスプラス繊維にはアスベストは一切入っていません。断熱性、安全性に優れています。裁断や取り扱いや縫合性に優れています。驚異的は耐磨耗性を有しています。1093℃までの高温に耐えます。アスベストに代わる新素材(ノンアスベスト)。
用途パイプラギング、断熱パット、安全バリア、カーテン、衣類、保護シート、バルブカバー、ろ過バッグなど。
1巻(46m)
159,800 税込175,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-34 耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-32 耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
7,250 税込7,975
当日出荷

1巻
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります