商品豆知識
こんなお得な商品も!
シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。
ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。
幅(mm)13
厚さ(mm)0.1
特性手で切れる
こんなお得な商品も!
表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
長さ(m)100
主な用途表面保護用
2018年トラスコ掲載ページ6 2064
粘着タイプ弱粘着
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。OPPテープに使用できます。
トラスコ品番819-1280
材質本体:スチール、刃:ステンレス(SUS420)
最大テープ幅(mm)50
寸法(inch)紙管:3
最大テープ外径(Φmm)115
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
断熱性、柔軟性に優れています。
ステンレスの溶接焼けの除去に最適です。
用途ステンレス酸洗用。
質量(g)1400
耐熱温度(℃)550
組織綾織り
織り方綾織り
繊維径(μm)6
通常のテープカッターと比べ刃の山が細かく、フィラメントテープ特有の繊維が切りやすくなっています。カッター部はセーフティーカバー付のため安全です。刃はステンレスのため錆びにくいです。
トラスコ品番248-4073
材質本体:スチール、カバー部:樹脂、刃:ステンレス(SUS420)
色ネイビー
替刃仕様FT-22606K
最大テープ幅(mm)50
アズワン品番65-2005-63
最大テープ外径(Φmm)120
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護。
質量(kg)6
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)0.65
粘着力(N/25mm)1.62
粘着タイプ弱粘着
FT-22606用の替刃です。ステンレスのため錆びにくいです。
トラスコ品番248-4074
適合機種FT-22606
材質ステンレス(SUS420)
縦(mm)9
横(mm)57
最大テープ幅(mm)50
アズワン品番65-2005-64
最大テープ外径(Φmm)120
1袋(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(SUS420)
最大テープ幅(mm)50
最大テープ外径(Φmm)116
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。
カッター部はカバー付で安全です。OPPテープに使用できます。
仕様3インチ(76mm)紙管用
トラスコ品番819-1281
質量(g)270
主な用途安全用
最大テープ幅(mm)50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
吸盤で卓上に固定するため、通常品より軽く、工場、オフィスや店舗、家庭に最適です。
ステンレスブレードで良い切れ味です。
テープ幅25mmまで、巻芯径25mmまたは76mmのテープに対応します。
トラスコ品番207-3128
材質ABS樹脂
最大テープ幅(mm)25
アズワン品番64-8720-24
最大テープ外径(Φmm)56/105
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。
用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。
仕様粘着テープ付
材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
かさ高加工糸により生地に空気を抱き込ませているため、熱伝導率が低く、断熱材として最適です。
柔軟性があり扱いやすいです。
塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電にも適しています。
ステンレスの応力腐食防止に優れています。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
用途造船・鉄工・電力関係での余熱、焼鈍、徐冷など、保温・保冷工事用フトンカバーとして
質量(kg)30
1巻
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
バッグシーラー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
回転型システムで、効率よく作業ができます。袋のネック部分を、溝に通しシールができると同時に袋の口をきれいにカットできます。
用途袋入り商品のネックシールに。
材質(刃)焼入鋼(SK-5)
好きな位置に自由に設置可能なクランプタイプ。
幅50mm×1巻もしくは25mm×2巻が使用可能。
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。
カッター部はカバー付で安全です。
OPPテープに使用できます。
仕様3インチ(76mm)紙管用
適合(テープ)OPP、クロス、クラフト
トラスコ品番819-1283
材質スチール
最大テープ幅(mm)50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手で切断可能です。ダンボール梱包に使われる汎用性に優れたテープ。優れた保持力。防湿性に優れ、高・低温にも優れています。作業性に優れた軽い展開。
用途ダンボールケースの封緘に。宅急便や小包の梱包に。紙箱などの補強に。
引張強度(N/10mm)56
簡単に2インチ、3インチ紙管の入れ換えが可能です。カッター部分は安全の為のセーフティーカバー機能付。持ち運びに便利なベルトフック付。
トラスコ品番232-7236
幅(mm)67
高さ(mm)100
質量(g)110
奥行(mm)167
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×167×100
材質(刃)ステンレス(SUS430)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
材質ステンレス(SUS420)
トラスコ品番820-6435
寸法(mm)77×9
質量(g)19
1セット(5枚)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
カッター部はカバー付で安全です。
幅(mm)13.5
長さ(mm)53.5
材質刃:ステンレス
トラスコ品番836-9242
適合本体TEX-203(210308)、TEX-110(TEX-110K)、TEX-233SP
質量(g)25
2018年トラスコ掲載ページ6 1918
1セット(5枚)
¥669
税込¥736
当日出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。