テープ :「はくて」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得) 背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用 電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 茶褐色 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.035 電気抵抗(Ω/cm2)0.04 引張強度(N/25mm)98.1 粘着力(N/25mm)8.85 粘着力(N/10mm:参考値)3.43
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。 仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.23 乳白色 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着剤シリコーン系 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)136 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃性(UL510 Flame retardant 取得) アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途電磁波のシールド ケーブル、コネクターなどのシールド スイッチングトランスなどのショートリング 伸度(%)7 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500] 引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3] 粘着力(N/10mm:参考値)5.88 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。 垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 種別電子機器用 シルバー 基材厚さ(mm)0.050 電気抵抗(Ω/cm2)0.08 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm)9.81 粘着力(N/10mm:参考値)3.92 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 基材厚さ(mm)0.08 伸び(%)10 引張強度(N/25mm)142.2 粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用 使用温度範囲-50~150℃ 破断伸度(%)5 基材厚さ(mm)0.075 粘着力(N/10mm)5.50(180ピール) 引張強度(N/25mm)137.5 引張強度(N/10mm)55 粘着力(N/25mm)13.75 特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/cm)3.5 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に 引張強度(N/cm2)169 粘着タイプ強粘着 再剥離 適合用途耐熱、低VOC、再剥離 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.16 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。 難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
用途電磁波のシールド ケーブル、コネクターなどのシールド スイッチングトランスなどのショートリング 基材厚さ(mm)0.035 粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000] 引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0] 粘着力(N/10mm:参考値)3.92
1巻ほか
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質 ブロンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに
用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。 塀、屋根など住居の補修に。 基材厚さ(mm)0.03 引張強度(N/25mm)270 粘着力(N/25mm)11.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け 粘着力(N/cm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

つや消しタイプ
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 シルバー 伸び(%)7 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

被着体との導電を可能とし、厚さ方向、長さ方向に導電が得られます。 打ち抜き加工もできます。 切断にはカッターが必要。
用途電磁波シールド。 帯電防止。 スイッチ部品。 ブロンズ 使用温度範囲(℃)-10~130 基材厚さ(mm)0.035 粘着力(N/10mm)4.7 引張強度(N/10mm)62.7
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低価格な導電性アルミ箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 タイプツヤあり 基材厚さ(mm)0.12 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)18 粘着タイプ強粘着
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。 高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。 TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 材質/仕上アルミ箔ポリエチレン 質量(g)200 タイプ筆記可否:不可 長さ(m)20 本体厚さ(mm)32.5 引張強度(N/mm)51/10 粘着力(N/10mm)13 粘着力(N/mm)13/10 紙管サイズ(Φ)76mm 最大テープ外径(Φmm)110
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。 低温から高温まで、広い範囲で使用できます。
用途ステンレスの目地シール、補修用。 仕様切断にはカッターが必要 使用温度範囲-10~130℃ 基材厚さ(mm)0.04 粘着力(N/10mm)13.7 引張強度(N/25mm)675 引張強度(N/10mm)270 粘着力(N/25mm)34.2 特性高強度、耐摩擦性 再生材使用使用
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
1袋(1m)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

厚さ方向にも高い導電性があります。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。 材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性 シルバー
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます 高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です 熱エージング特性に優れています ハンダ付けが可能です
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。 幅(mm)19
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2245 【オーダー】 導電性銅箔テープ 2245 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,712 税込1,883
4日以内出荷

ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです 透明性が高く、厚さが均一で優れた剪断強度、耐熱性、耐久性があります。 糊残りを起こしにくく、再剥離性に優れ、仮固定から永久接着までさまざまな用途で使用できます。
用途印刷版固定、銘板、部品の仮固定など。 材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 透明 長さ(m)30
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
用途A. 電子部品のグラウンディング用 B. 各種電子機器への電磁波シールド対策 C. 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 サイズA4 粘着力(N/10mm)3.2 寸法(横×縦)(mm)200×300 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1245 【オーダー】 導電性銅箔テープ 1245 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,741 税込3,015
5日以内出荷

強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 仕様ツヤなし タイプツヤなし 基材厚さ(mm)0.12 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)18 粘着タイプ強粘着
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つや消しタイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 伸び(%)5 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着力
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質 幅(mm)50 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷

寺岡製作所アルミ箔粘着テープ(つや消し)
エコ商品
つや消しタイプ 。粘着力が強い
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 シルバー 伸び(%)5 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm[gf])22.06(2250) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CU-35C 【オーダー】 導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)3.5 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,703 税込1,873
5日以内出荷

材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系 アズワン品番64-7956-59
1巻
3,490 税込3,839
翌日出荷

AL-37BLK 【オーダー】 絶縁フィルム付導電性アルミ箔テープAL-37BLK 3M(スリーエム) カスタマイズ可
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 黒色なので貼り込みが目立たない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 片側に絶縁層を必要とする用途 粘着力(N/10mm)3.43 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05 粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,539 税込1,693
4日以内出荷

3M(スリーエム)鉛箔テープ 420
導電性に優れた鉛箔が基材です。 遮蔽性に優れています。 凹凸面によくなじみます。 耐候性に優れています。
用途防湿用シールとして。 X線の遮蔽に。 化学処理のマスキングに。 一般生産工場、事業所用。 材質基材:鉛箔、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.19 シルバー 長さ(m)32.9
1巻
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤありタイプです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 トラスコ品番206-8459 幅(mm)25 厚さ(mm)0.16 材質/仕上アルミ箔ポリエチレン 質量(g)250 タイプ【筆記可否】不可 長さ(m)50 引張強度(N/mm)51/10 アズワン品番64-8734-72 粘着力(N/mm)7.2/10 紙管サイズ(Φ)76mm つや 最大テープ外径(Φmm)130
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 サイズA4 粘着力(N/cm)3.43 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
1枚
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着部分より、はくり紙幅が広くてはがしやすい両面テープ。詰め替え用。 テープ単体でもご使用いただけます。
用途ポスターやカレンダーの掲示に。レイアウトや編集作業に。 紙、封筒などの貼り合わせに。工作(紙工、木工)の仮固定に。 シリーズScotch 芯径(mm)75 環境対応巻芯には再生紙を使用。巻芯にプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります