テープ :「クラフトテープ テープ幅25mm」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラフトテープ モノタロウ 定期注文
安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。 伸度(%)9.99 タック(ボールNo.)16 巻戻し力(N/10mm)0.60 引張強度(N/10mm)60.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね張り不可
1巻ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境にやさしい無溶剤タイプ 粘着力に優れています 合成ゴム系 ダンボール包装の定番商品です。 重ね貼り不可・テープに文字を書くことはできません・白糊
用途軽~中梱包 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
119 税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

布テープ モノタロウ 定期注文 動画あり
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 タイプ軽梱包用 引張強度(N/10mm)39.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手で切断可能です。ダンボール梱包に使われる汎用性に優れたテープ。優れた保持力。防湿性に優れ、高・低温にも優れています。作業性に優れた軽い展開。
用途ダンボールケースの封緘に。宅急便や小包の梱包に。紙箱などの補強に。 引張強度(N/10mm)56
1パック(5巻)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重ね貼りが可能で、油性インクで文字が書けます。 テープの背面がすべりにくいので、輸送時の荷くずれをふせぎます。
品番No.226 引張強度(N/25mm)147.0
1巻ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンマーク取得。 紙管に再生紙を利用。 ラミネート処理をしていないので、通常のクラフトテープよりも滑りにくい。 粘着力が強く、しっかりと梱包。
用途軽~中梱包 伸度(%)8 タック(ボールNo.)28 保持力(mm)0.5以下(ズレ) 巻戻し力(N/10mm)0.56 引張強度(N/25mm)145 引張強度(N/10mm)61.5 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 再生紙使用マーク適合
1巻ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け タック(ボールNo.)32 引張強度(N/25mm)72 粘着力(N/25mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)10 主な用途梱包用 保持力(mm)0.5 粘着力(N/10mm)8.36 巻戻し力(N/10mm)0.75 引張強度(N/10mm)51.5 テープタイプ文字が書ける
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックス 定期注文
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 粘着力(N/10mm)4.8 引張強度(N/10mm)56 粘着タイプ強力
1巻ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。 ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
規格UL規格 E20392 伸度(%)8.8 絶縁抵抗(MΩ)1500 耐熱温度(℃)205(3時間)・200(連続) 粘着力(N/10mm)6.5 難燃性UL規格 E20392 引張強度(N/10mm)323 アズワン品番1-6533-01
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷

油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK。古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
用途一般荷造り用。 引張強度(N/10mm)58
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

養生 布テープ モノタロウ 定期注文
外壁の養生に! 粗面に良く馴染み、糊残りがほとんどありません。 手切れ性の良いスフ布を使用しており、快適にお使いいただけます。 凹凸面や曲面に最適な養生テープです。
用途建築養生、外壁塗装時 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)125 引張強度(N/10mm)50
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)388 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。 生物由来の資源【バイオマス原料】を本体の65%に使用しており、地球環境に配慮した製品です。クラフト紙/天然ゴム粘着剤部分
用途段ボールケースの封函、一般包装用 引張強度(N/25mm)122.5 引張強度(N/10mm)49
1巻
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
1巻ほか
特価
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包 タック(ボールNo.)32 粘着力(N/10mm)4.4
1巻ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽いマキ戻しで作業性に優れています。
用途ダンボールの封かん
1巻ほか
99 税込109
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テープの背中に字が書けます。 環境にやさしい無溶剤タイプ 重ね貼りOK
用途軽~中梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 タック(ボールNo.)21 伸び(%)8 保持力(mm)0.5以下 巻戻し力(N/10mm)0.70 引張強度(N/25mm)154.8 引張強度(N/10mm)63.7
1巻ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包 伸度(%)12 引張強度(kg/10mm)6.8 基材厚さ(mm)0.095 タック(ボールNo.)25 展開力(g/10mm)275 引張強度(N/25mm)167.5 引張強度(N/10mm)67 展開力(N/25mm)6.75 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
特価
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包
1巻ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

寺岡製作所再生PET布テープ
エコ商品
環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。グリーン購入法適合品です。基材に再生PET100%使用。薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。手切れ性が優れており作業効率UP!
用途一般包装(軽包装から重包装まで対応)。段ボール包装。各種の仮止め・補修・結束。 基材再生ポリエステル繊維 テープ長さ(m)25 粘着剤ゴム粘着剤 伸び(%)18 引張強度(N/25mm)89.2 粘着力(N/25mm)11.26 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)16 グリーンマーク認定 再生材使用使用
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途重梱包用。 粘着力(N/10mm)4.31 引張強度(N/10mm)66.6 展開力(N/10mm)1.73 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超ロングセラー! バランスのとれた性能。 字は書けない・重ね貼り不可・白糊
用途ダンボール箱の包装に。 宅配便、小包などの包装に。 紙箱などの角の補強に。 軽梱包 引張強度(N/25mm)132 巻戻し力(N/25mm)0.93
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包用。
1巻ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

無包装で余分なゴミを削減(2.1g/巻)します。 紙管の極薄化(11.3g/巻)を実現しました。 燃焼時のCO2発生を15.6%削減します。 ポリエチレンをラミネートしない事により、油性マジックで字が書けます。
引張強度(N/25mm)147
1箱(50巻)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バックの材質 = 合成ゴム。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。モデル番号 = 51571℃。動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

重ねて貼れる、文字が書ける、荷崩れしにくいという3つの機能をもったクラフトテープです。 環境にやさしい無溶剤タイプ
用途軽~中梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 タック(ボールNo.)28 伸び(%)7 保持力(mm)0.5以下 巻戻し力(N/10mm)0.70 引張強度(N/25mm)157.4 引張強度(N/10mm)63.5
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手切れ性の良いスフ布をベースに粗面に良くなじみ糊残りが少ない。 外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。 建築養生全般に。 中粘着 タック(ボールNo.)27 伸び(%)13 主な用途建築養生用 保持力(mm)0.5以下 巻戻し力(N/10mm)1.96 引張強度(N/25mm)138.3 引張強度(N/10mm)55.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着力大で、重ね貼りができます。 民間工事物件向き 保温材目地シール 切断にはカッターが必要
用途保温剤の目地シール。
1個ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)・自動送り・自動カット方式、テープ幅80mmまで対応。テープ装填量を拡大し、テープ交換頻度を低減したモデル。カット長は、15cm、25cm、35cm、45cm、55cm、65cm、75cm、85cm、95cm、105cmが10cm間隔でプリセット(基本設定)されており、キーを押すだけで簡単に定寸カットします。マニュアル操作は、1cm単位でカット長を調整可能。最大5種のテープカット長をメモリーし、呼び出しや順送りループ使用が可能。 作業者は4つの使い方が選べ、”プリセットモード(キーを選び押して取る)、オートモード(出てきたテープを取るだけ)、シーケンスモード(複数メモリーした順に繰り返す)、フリーカット(キー長押しの間、送出される)” テープ出口付近には、ヒーターと水の入ったトレー、ブラシがあり、水で濡れたブラシの毛先はヒーターで温められ、排出されたテープ糊面がブラシと擦れて溶け活性化 ”粘着テープ” になるしかけです。寒冷地等で糊の活性化を促進させる為、ヒーターを標準装備。 ”水ガムテープ”の特長は、無断開封や異物混入防止対策に効果が期待され、リサイクル性に優れた梱包物流業界で今注目のエコなテープです。
用途巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ) 仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動(送り速度:40cm/sec.)●推奨作業:重●長さメモリー:最大5メモリー 付属品パワーリール、電源コード、取扱説明書、六角レンチ 適合ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可 質量(g)13500 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)20~80 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)参考:60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時) 定格消費電力(W)65 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×520×280 長さ設定範囲(mm)プリセット10種+任意の設定長100 -2320 (10刻み) カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)240 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。 引張強度(N/10mm)58
1ケース(30巻)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

竹内工業導電布テープ
エコ商品
電磁波ノイズ対策製品 フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。・導電性の粘着剤を使用しているため、確実なシールド効果を発揮します。
用途・電源ケーブル、信号ケーブルのシールド。・筐体篏合部のシールド。・EMIシールドルーム 基材難燃性導電布(銅・ニッケルメッキ) 1巻長さ(m)20 基材厚さ(mm)0.25 主な用途電気・電子用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,098 税込6,708
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本ジッパーチュービング導電性布テープ
エコ商品
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱 材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤 表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50m×2巻)ほか
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

平面・曲面・粗面にもよくつき、マスキング材を固定、剥がすときは、スムーズに剥がせて、糊残りもしづらい。
用途屋外・屋内建築物のマスキング テープ厚さ(mm)0.32
1巻ほか
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐候性に優れ、季節にかかわらずのり残りがほとんどありません。 見切りが良く、養生用としても使用できます。
用途外装塗装時の養生に。 テープ厚さ(mm)0.29 特性耐候
1巻
369 税込406
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかで耐屈曲性も優れ粘着性も高い為、グランド強化だけでなくケーブルのシールド強化や静電気対策にも効果的です。RoHS適合品です。
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

日本ジッパーチュービング導電性布テープ
エコ商品
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:-、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~950mm、定尺:50m乱 材質基材:モダアクリルクロス(銅+ニッケルメッキ)、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤 メタリックグレー 表面抵抗率(Ω/sq)<0.3Ω/□ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50m)ほか
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

寺岡製作所アラミド不織布テープ
エコ商品
ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用。自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適
用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束 規格UL510FR相当 難燃性UL510FR相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
829 税込912
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包用。 粘着力(N/10mm)3.88 引張強度(N/10mm)60.8 展開力(N/10mm)2.32 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1ケース(60巻)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無溶材ホットメルト粘着剤を塗布した環境に優しい製品です。 巻き芯には再生紙を使用しています。 国産のクルパック加工紙を使用しております。
用途軽~中梱包 伸度(%)8 タック(ボールNo.)28 保持力(mm)0.5以下 巻戻し力(N/10mm)0.5以下 引張強度(N/25mm)113.6 引張強度(N/10mm)45.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります