絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.14(2)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.64(2)
  • 0.8(3)
  • 1(2)
  • 1.14(2)
  • 1.2(1)
テープ幅(mm)
  • 12(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 300(3)
  • 600(3)
  • カスタマイズ商品(5)
テープ長さ(m)
  • 11
  • 1.5(5)
  • 3(5)
  • 10(24)
  • 20(1)
  • 32(2)
  • 32.9(7)
  • 33(42)
  • 50(1)
  • 54.8(1)
  • 66(2)
特長
  • 両面(2)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(5)
  • 耐候(6)
  • 耐寒(1)
  • 衝撃吸収(1)
  • 超強力(1)
  • 透明(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(5)
基材
  • アクリル系(12)
アクリル系
色
  • 色クリア(4)
  • 色グレー(5)
  • 色ホワイト(4)
クリア・グレー・ホワイト
ブランド
  • 3M(スリーエム)(14)
3M(スリーエム)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
オーダー・加工
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

テープ :「VHB」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
関連キーワード
  • vhb 両面テープ
  • vhb 構造用接合テープ
  • 3m vhb
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4930 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4930

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(4巻)
    当日出荷から38日以内出荷
    シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要
    用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08

    3M(スリーエム)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷
    リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途各種金属、補強材などの固定、シールに。厚さ(mm)0.8色グレー長さ(m)11使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)38剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
  • VHB構造用接合テープ Y-4825K-08 3M(スリーエム)

    VHB構造用接合テープ Y-4825K-08

    3M(スリーエム)
    ¥2,898税込¥3,188
    1巻
    当日出荷
    リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。 VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。
    用途各種金属、補強材などの固定、シールに。トラスコ品番427-5019材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)19厚さ(mm)0.8色グレー長さ(m)11主な用途接合
  • 【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4950 3M(スリーエム)

    【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4950

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1巻
    4日以内出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
    幅(mm)5~150使用温度範囲(℃)-20~150破断伸度(%)600粘着剤アクリル系密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16接着力(N/cm)67粘着タイプ超強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4950 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4950

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
    用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
  • 【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-04 3M(スリーエム)

    【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-04

    3M(スリーエム)
    ¥1,711税込¥1,882
    1巻
    3日以内出荷
    スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力はそのままに、 従来の両面テープでは接着しづらいPPなどの樹脂材料や多少の粗面、低温環境下でも、強力に接合。 素材を選ばず、環境を選ばず、軽く美しい仕上がりを実現し、デザインの可能性を広げる新しい接合材料です。
    幅(mm)5~150粘着力(N/10mm)20密度(g/cm3)0.65剥離紙0.05mm適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4930 3M(スリーエム)

    【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4930

    3M(スリーエム)
    ¥2,568税込¥2,825
    1巻
    3日以内出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
    破断伸度(%)600粘着力(N/10mm)49密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ剥離紙厚さ(mm)0.08サービス分類オーダー・加工
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1巻
    当日出荷
    接合材が透明タイプのVHBテープで、接合部が目立ちません 各種外装材、内装材の意匠性を向上できます 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での使用も可能です
    用途ガラス固定。トラスコ品番161-2723
  • 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-12 3M(スリーエム)

    【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-12

    3M(スリーエム)
    ¥2,645税込¥2,910
    1巻
    3日以内出荷
    特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
    用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)11or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)52T型方向剥離力(N/cm)33サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-08 3M(スリーエム)

    【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-08

    3M(スリーエム)
    ¥2,494税込¥2,743
    1巻
    3日以内出荷
    特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
    用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)11or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)38T型方向剥離力(N/cm)27サービス分類オーダー・加工
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ

    3M(スリーエム)
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(4巻)
    6日以内出荷
    強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
    用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途タイプ高透明粘着タイプ強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ

    3M(スリーエム)
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(4巻)
    6日以内出荷
    強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
    用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途タイプ高透明粘着タイプ強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • VHBアクリルフォーム構造用接合テープ Y-4905J 3M(スリーエム)

    VHBアクリルフォーム構造用接合テープ Y-4905J

    3M(スリーエム)
    ¥95,980税込¥105,578
    1巻
    38日以内出荷
    強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。反発力を吸収する高い剥離強度。常温感圧型接着タイプ。面接合により応力集中を防ぐ。高いシール性。耐候性に優れ、屋外での使用が可能。振動吸収性に優れている。高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
    用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途色透明基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×11テープ厚さ(mm)0.5粘着剤アクリル系
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ

    3M(スリーエム)
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻
    38日以内出荷
    透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。色透明基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×11テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

3m vhb特集
おすすめ人気ランキング
テープ