テープ :「pet アクリル」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽快な手切れ性、軽い引き出し。特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません。展開が軽く、作業効率を高めます。
1巻ほか
169 税込186
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

熱伝導性に優れたテープです。 アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません。 PETを基材とした両面テープですので、加工性、取り扱い性に優れます。
用途パワートランジスタ、MPU、CPUなどの半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。 LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。 テープ地色 熱伝導率(W/mk)1.5 絶縁破壊強度(kV/mm)15 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1枚ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密・防水テープです。抜群の手切れ性で優れた作業性です。透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
用途建築防水用。(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています) 材質基材:PET/PE織布 特性耐久性、気密、防水、手切れ性
1巻
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4965 【オーダー】テサ 4965 PCR PET基材両面テープ [環境配慮型] 長さ50m テサ (tesa) カスタマイズ可
強粘着で、低極性表面を含め様々な被着体によくつく 耐熱性、耐候性に優れる UL969準拠(ULファイル: MH 18055) 低VOC(VDA 278準拠 <製品の持続可能性> 従来品と比較しCO1排出量を40%1 削減 バイオマスバランスアクリル系粘着剤を使用 基材の90%にポストコンシューマーリサイクル材料(PCR)を使用
用途電子デバイスのバッテリー、スクリーン固定 自動車用樹脂パーツ、ゴム製プロファイルの取り付け POP、ディスプレイ固定 家具用装飾パーツ、プロファイルの取り付け 航空機内LED照明、ドアラベルの固定 透明 基材PETフィルム 粘着剤アクリル系 テープ厚さ(μm)205 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,838 税込4,222
5日以内出荷

PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 冬場も貼りつけやすく作業。 特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用 特性気密防水
1巻ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
1巻ほか
特価
309 税込340
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。 テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。 焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較) しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。 ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。 描画性に優れ、油性インクで書くことができます。 特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。 伸度(%)25 タック(ボールNo.)16 主な用途引越し・建築養生用 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)40
1巻ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ 動画あり
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 発光時間(時間)約6~8 蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

キャッチコピー:繰り返し使える!自由に貼ってはがせる両面テープ!。商品説明:自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ!使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど
1個
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパッと切れて作業が快適。キレイに剥せて糊残りがすくない。 カラーバリエーションも充実。
用途建築養生用、封緘、仮止めなど。 主な用途養生用 ボールタック20 粘着力(N/10mm)2.4 保持力(mm/15分)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日栄化工加工工程用微粘着シート
エコ商品
PET75μ使用 アクリル再剥離粘着塗工品
用途加工工程用 キャリアシート 保護シート用 耐熱性良好 透明 テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 基材厚さ(μm)75
1本
75,980 税込83,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

片側(透明はく離紙側)はシリコン系粘着剤でシリコンゴムやシリコンコート面に接着します。もう一方(白色はく離紙側)はアクリル系で金属・プラスチックによく接着します。
粘着力(N/20mm)透明はく離紙側:10(対ステンレス板)・4.3(対シリコンゴム)、白色はく離紙側:11.4(対ステンレス板) RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。
用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質の種類が多岐にわたるモール素材にすべて対応できる両面テープです。光モール社製のモール材はすべて接着可能です。貼る相手側も多用途に対応でき強力に接着するから、屋内ならコレ1個でほぼ対応可能です。透明度が高いので、透明PETアングルやガラス、アクリルに貼っても目立ちません。
用途接着できる素材:モール材側/硬質PVC,ABC,PS,PP,PET,EVA,木材、アルミ他各種金属。相手側:塩ビクロス、金属、木材、ガラス、プラスチック(PP,PE含) 長さ(m)6 使用温度(℃)接着後:-10~80 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンゴムに対する強力な粘着力(シリコーン粘着面) 各被着体に対するすぐれた粘着力(アクリル粘着面) 基材、PETセパレータは加工性に優れる50μmフィルムを使用。
テープ長さ(mm)1000 剪断接着力(N/cm2)255.0/4
1枚
7,190 税込7,909
8日以内出荷

日栄化工工業用両面テープ
エコ商品
PET基材の両面にアクリル強粘着を塗工した両面テープです。各種被着体に対して強力な粘着力を持っています。
用途プラスチック・金属・発泡体等張り合わせ用 透明 テープ長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。 消音効果(dB)Class A 破断伸度(%)40 耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃ 耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D 巻戻し力11N/巻(30m/分) 引張強度(N/cm)275 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱 総厚(mm)0.26
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

剥離紙(PETフィルム・透明)付 シリコーンゴム接着用 柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。 片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
使用温度範囲-20~200℃ アズワン品番65-2258-99
1枚
1,970 税込2,167
翌日出荷

テサ (tesa)スクリム両面テープ
エコ商品
無溶剤アクリル粘着剤とPETスクリムを使用した柔軟で強力な両面テープです。初期タックと粘着力に非常に優れ、あらゆる被着体にしっかりと接着します。粗面や3D面にもよくなじみます。柔軟でありながら寸法安定性に優れます。耐久性に優れ、長期間の使用に適しています。
用途ターポリン、ビニールの補修。鞄、スーツケースの内装の補修。難接着樹脂の接合。フォーム、フェルト、布などの接合 長さ(m)15 剥離紙グラシン紙 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷

基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用 環境に配慮した養生テープ 紙管に再生紙を使用 グリーン購入法適合品 しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。 ノリ残りが少ない。
用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用、引越し時の表面保護材固定用 水色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.11 粘着剤アクリル系 主な用途養生 粘着力(N/10mm)2.5 巻戻し力(N/10mm)1(低速) グリーン購入法適合
1巻
369 税込406
当日出荷

プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。電気特性に優れています。
用途耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの張り合わせや固定。プラスチック、アクリル板など各種材料の固定。クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)382.5 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。 材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系 主な用途すきま塞ぎ 使用場所室内 特性衝撃の吸収、クッション性 粘着力(N/15mm)5.2
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。 さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。 難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。 軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。
用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに 厚さ(mm)0.15 質量(g)170 長さ(m)54 引張強度(N/10mm)7.7
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IL‐05G 【オーダー】 ポリエステル基材黒粘着テープ【IL-05G DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 ポリエステル基材黒粘着テープ【IL-05G
エコ商品
PET基材の黒粘着テープです。絶縁性に優れます
用途絶縁用。グラファイトシート等の放熱シートの保護 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.005 長さ(m)100 基材PET 粘着剤アクリル系 主な用途絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.51MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,027 税込1,130
3日以内出荷

Y-4924 【オーダー】 VHB超強力両面テープ シリコーンゴム接着用 Y-4924 3M(スリーエム) カスタマイズ可
オーダカット商品です。VHB超強力両面テープの中で、シリコーンゴム接着タイプです。柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
用途シリコンキースイッチの固定、シール 厚さ(mm)0.4 使用温度範囲(℃)-20~200 接着力(N/cm)アクリル側:18、シリコーン側:7 使用場所屋外使用可 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,811 税込1,992
5日以内出荷

表面にPETフィルム圧着加工をしています。 耐摩耗性に優れています。
用途階段、床、壁などに貼って注意喚起に。 トラスコ品番206-9004 材質基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.2 黄黒 長さ(m)22 表示内容安全通路
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷

表面にPETフィルム圧着加工をしています。 耐摩耗性に優れています。
用途階段、床、壁などに貼って注意喚起に。 トラスコ品番206-9003 材質基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.2 赤白 長さ(m)22 表示内容火気厳禁
1巻
7,998 税込8,798
翌々日出荷

表面にPETフィルム圧着加工をしています。 耐摩耗性に優れています。
用途階段、床、壁などに貼って注意喚起に。 トラスコ品番206-9005 材質基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.2 白青 長さ(m)22 表示内容保護帽着用
1巻
7,998 税込8,798
翌々日出荷

表面にPETフィルム圧着加工をしています。 耐摩耗性に優れています。
用途階段、床、壁などに貼って注意喚起に。 トラスコ品番206-9001 材質基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.2 赤白 長さ(m)22 表示内容立入禁止
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷

難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。 2018年トラスコ掲載ページ6 1974 粘着タイプ強粘着 適合用途透明、油面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リンレイテープ養生用PEテープ#621C
エコ商品
手でまっすぐ切ることができ、水に強い特徴を持つ「PE・PETクロス」を使用した粘着テープです。
厚さ(mm)0.14 テープ幅(mm)50 基材PEクロス テープ長さ(m)25 粘着剤アクリル系 粘着力(N/cm)3 主な用途養生用 伸長率(%)14 引張強度(N/cm)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用 環境に配慮した養生テープ 紙管に再生紙を使用 グリーン購入法適合品 しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。 ノリ残りが少ない。
用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用、引越し時の表面保護材固定用 クリアー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.11 粘着剤アクリル系 主な用途養生 粘着力(N/10mm)2.5 巻戻し力(N/10mm)1(低速) グリーン購入法適合
1巻
369 税込406
当日出荷

再生PETを90%使用した環境配慮型の梱包用テープです。保持力と強度に優れているタイプです。
用途30kgまでの中・軽量物の梱包に トラスコ品番700-0930 材質基材:PET(ポストコンシューマーリサイクル材料使用)、粘着剤:水系アクリル 幅(mm)50 厚さ(mm)0.056 クリア 備考切断にカッターが必要 長さ(m)66 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)60
1巻
1,598 税込1,758
翌々日出荷

LS-025H(N) 【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-025H(N)) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
黒色練りこみPET基材(黒色コート付)+黒色粘着剤の遮光性に優れる粘着テープです。 遮光性、接着性に優れています。
用途液晶パネル、バックライトの遮光用 光学カメラ、デジタルカメラ内の遮光用 透過率(%)0.1> 体積抵抗率(Ωcm)>1012 表面抵抗(Ω)基材面:>1012 粘着力(N/25mm)(SUS(ヘアライン))11.0、(PC)11.5 保持力(mm/h)2>(70℃・0.5kg) サービス分類オーダー・加工
1巻(50m)
553 税込608
3日以内出荷

手で容易に切れ、しなやかな素材で凹凸面にもよく貼り付くテープです。 PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)ラミネート紙にも使用でき、重ね貼りも可能です。 油性インクで文字を書くことができます。 糊残りせずきれいにはがせます。
伸度(%)25 引張強度(N/10mm)40 アズワン品番1-7313-01
1個
399 税込439
当日出荷

熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています。ノンハロゲン難燃性 UL94VTM-0(FILE No.E125972)ハロゲン系難燃剤及びアンチモン類は使用していません。アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません。電気絶縁性があります。支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能。VOC対策製品(ノントルエン、ノンキシレン)厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません 。
用途各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用。放熱部品の固定に。LEDの放熱用 。 熱伝導率(W/mk)0.8 破壊電圧(kV)5.3 適合用途低VOC 温度差(℃)ΔT 9.5 主なワークパーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用 環境に配慮した養生テープ 紙管に再生紙を使用 グリーン購入法適合品 しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。 ノリ残りが少ない。
用途工事現場、工場、イベント会場での危険表示や目印など 縞(黄/黒) テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.11 粘着剤アクリル系 主な用途養生 粘着力(N/10mm)2.5 巻戻し力(N/10mm)1(低速) グリーン購入法適合
1巻
619 税込681
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります