絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • CAMDENBOSS(55)
  • IDEC(和泉電気)(80)
  • OKW(80)
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • RS PRO(137)
  • Sanko IB(38)
  • SUS(エスユーエス)(37)
  • エスコ(86)
  • オーム電機(22)
  • カメダデンキ(64)
  • タカチ電機工業(335)
  • フエニックス・コンタクト(47)
  • ワゴジャパン(50)
  • 内外電機(102)
  • 富士電機(22)
  • 摂津金属工業(353)
  • 日東工業(444)
  • 河村電器産業(414)
  • 篠原電機(223)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,826)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(30)
サービス分類
  • その他サービス(11)
  • オーダー・加工(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリーとは、分電盤は、屋内配線の分岐回路のオンオフを切り替える為の開閉器です。漏電や過電流を防止する為のブレーカーが取り付けてあります。コントロールボックスは、分電盤をおさめる為のボックスのことです。多くは、扉がついています。ほとんどのものが耐久に優れています。仮設ボックスは、主に屋外に設置される分電盤ボックスのことです。屋根付きや防水加工をされたものが多いです。盤用アクセサーは、分電盤を含むコントロールボックスを設置する為の盤外装用や内装用のハンドルやパネルなどの多くの部品のことをいいます。
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
3,133件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(79件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 取付金具 IDEC(和泉電気)

    取付金具

    IDEC(和泉電気)(17件のレビュー)
    ¥35~税込¥39~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
  • CH-A型コントロールボックス 日東工業

    CH-A型コントロールボックス

    日東工業(17件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
    保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業
    ブラック
    グレー

    プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

    タカチ電機工業(114件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業

    アルミケース MBシリーズ

    タカチ電機工業(33件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)アルミ板A1100P
  • プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ タカチ電機工業

    プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ

    タカチ電機工業(11件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 JAPPY

    DINレール・専用金具

    JAPPY(37件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本
    当日出荷
    アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
    用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
  • 小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業
    グレー
    ブラック

    小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ

    タカチ電機工業(76件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    KGNW形コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1台
    当日出荷
    穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴有材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
  • コマンドボックス 富士電機

    コマンドボックス

    富士電機(7件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
    仕様閉鎖形取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチAK22、RC310-F形カムスイッチ使用温度範囲(℃)-25~50奥行(mm)(有効)73保護構造IP40 (IEC 60529)塗装色5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色)材質(ボックス)鋼板製配線引込口二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面)使用周囲湿度(%RH)45~85(-5~40℃において)
  • 木製取付ベース BMP-Wシリーズ タカチ電機工業

    木製取付ベース BMP-Wシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄寸法t(mm)15
  • プラスチックボックス 内外電機
    グレー
    ベージュ

    プラスチックボックス

    内外電機(27件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1面
    当日出荷
    ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
    仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂材質(本体)ABS保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋内屋外兼用材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • DINレール・専用金具 ユーボン

    DINレール・専用金具

    ユーボン(5件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1本
    当日出荷
    DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
    材質アルミニューム製
  • ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業

    ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セットほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
  • IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業

    IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ

    タカチ電機工業(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄取付ラッチ・ヒンジ取付×温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
  • ゴムパッキン CRスポンジ モノタロウ

    ゴムパッキン CRスポンジ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻(10m)
    当日出荷
    耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
    用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。仕様両面テープ付材質CRスポンジゴム長さ(m)10
  • DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)

    DINレール・専用金具

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷
    DIN35mm幅
    材質アルミニウム長さ(mm)1000質量(g)200
  • プラボックス 河村電器産業

    プラボックス

    河村電器産業(45件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
    仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
  • 樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業

    樹脂板 ABSシリーズ

    タカチ電機工業(28件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    寸法(mm)300×200色黒
  • ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業
    グレー
    ホワイト

    ネットワークケース PFシリーズ

    タカチ電機工業(19件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
  • DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール FDRシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
  • BP81-F タッチアップペイント 筆付 日東工業

    BP81-F タッチアップペイント 筆付

    日東工業(11件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(15mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネット等の補正用としてご利用ください。
    種別アクリルラッカー15ml
  • 鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業

    鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥76~税込¥84~
    1個
    当日出荷
    DIN規格レールに取付けが可能です。
    材質鉄全長(mm)45結線方法標準取付
  • FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    当日出荷
    保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
    適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス幅(mm)76奥行(mm)59.5保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
  • BOXTMシリーズ 東洋技研

    BOXTMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
    仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100定格電圧(V)AC/DC600端子ねじM3.5×8L適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
  • 難燃性プラスチックケース TWNシリーズ タカチ電機工業

    難燃性プラスチックケース TWNシリーズ

    タカチ電機工業(18件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄色オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)鉄色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ
  • ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業

    ターミナルボックス TMBシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1台
    当日出荷
    ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
  • 予備キー 日東工業

    予備キー

    日東工業(14件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1セット(2個)
    当日出荷
    セット内容2コ入
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(3件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    RoHS対応。
    用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。材質鋼板製材質(本体)鋼板穴数1仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
  • 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
  • 補正用塗料(タッチアップペイント) 内外電機

    補正用塗料(タッチアップペイント)

    内外電機(8件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。
    仕様タッチアップペイント(筆付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップナット 篠原電機

    クリップナット

    篠原電機(26件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(10個)
    当日出荷
    ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
    用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。材質(本体)鋼板製寸法D(mm)4.5仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 カメダデンキ

    取付金具

    カメダデンキ(8件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1袋(10個)
    当日出荷
    最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
    材質鋼板規格RoHS対応表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)3取付ネジ径M4傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。表面仕上げ3価クロメート
  • 防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックス TMCシリーズ タカチ電機工業
    グレー
    ブラック

    防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックス TMCシリーズ

    タカチ電機工業(12件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性防水・防塵
  • BP81-S 補正用スプレー 日東工業

    BP81-S 補正用スプレー

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャビネット等の補正用としてご利用ください。
    種別アクリルラッカー300mL
  • ビス止ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業

    ビス止ゴム足 B-Pシリーズ

    タカチ電機工業(13件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研(10件のレビュー)
    ¥58~税込¥64~
    1個
    当日出荷
    止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
    材質鉄幅(mm)8全長(mm)45結線方法ワンタッチ取付
  • OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業

    OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付

    日東工業(17件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1面
    当日出荷から6日以内出荷
    モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
    保護等級IP44材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋外板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄
...
キャビネット / プラボックス