絞り込み
ブランド
- 日新電機
- モノタロウ(1)
- 日東工業(446)
- 河村電器産業(414)
- 摂津金属工業(353)
- タカチ電機工業(332)
- 篠原電機(223)
- RS PRO(144)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- 内外電機(102)
- エスコ(86)
- IDEC(和泉電気)(80)
- OKW(80)
- カメダデンキ(64)
- CAMDENBOSS(55)
- ワゴジャパン(50)
- フエニックス・コンタクト(47)
- Sanko IB(38)
- SUS(エスユーエス)(37)
- オーム電機(22)
- 富士電機(22)
- ブランドをもっと見る

除湿器
日新電機¥179,800税込¥197,7801個61日以内出荷絶縁抵抗は湿度、温度、汚損に対して敏感に反応!。この現象を利用したものが絶縁抵抗センサです。10~30MΩ絶縁抵抗値以下になるとスペースヒータをON、絶縁抵抗が回復すると停止します。湿度センサは、低温、高湿度時、気象急変時の絶縁抵抗センサの応答速度の遅れをカバー。二つのセンサの組合せで、湿度の短期的な変動に加えて、吸放湿を含めた長期の絶縁性をも監視、制御司令が可能です。質量(kg)1消費電力(W)最大5電圧(V)(50/60Hz)AC110/220V負荷容量10A(抵抗負荷)(1台で複数のヒーターのコントロールが可能)絶縁耐力AC1500V 1分間 lmp. (1.2/50)μs±3000V 3回