キャビネット (115) カテゴリ: キャビネット / プラボックスブランド: フエニックス・コンタクトすべて解除
DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact P-FU 黒、ガラス / セラミック充填、G / 6 / 3 x 32 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 30 V ac/dc → 60 V ac/dc、寸法は 8.2 x 40 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5807 アズワン品番 65-7766-58
Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact FBSR 赤色プラグインブリッジは、4 ポジション及びピッチ距離が 8.2 mm です。寸法は 30 mm x 31.1 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBSR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4359 アズワン品番 65-7760-28
Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact FBS Orange プラグインブリッジは、2 つの位置とピッチ距離 8.2 mm です。寸法は 29.6 mm x 14.7 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様 ●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-3981 アズワン品番 65-7737-57
Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact FBSL 赤色プラグインブリッジは、3 つの位置とピッチ距離が 8.2 mm です。寸法は 20.38 mm x 22.9 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBSL●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4091 アズワン品番 65-7742-65
DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact P-FU 黒色、砂充填、G / 6 / 3 x 32 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベルオプションが用意されています。LED 電圧範囲は 110 V ac / dc → 250 V ac/dc、寸法は 8.2 mm x 40 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
仕様 ●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-6498 アズワン品番 65-7750-35
Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact FBS 赤色プラグインブリッジは、4 ポジション、ピッチ距離 8.2 mm です。寸法は 29.6 mm x 31.1 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4765 アズワン品番 65-7738-35
DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact P-FU 黒、ガラス / セラミック充填、G / 6 / 3 x 32 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 110 V ac / dc → 250 V ac/dc、寸法は 8.2 mm x 40 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4012 アズワン品番 65-7766-88
DINレール端子 プッシュイン CLIPLINE PTシリーズ 17.5A 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 欠品中
UL、cUL、CSA、LR、DNV GL、cULus。IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級PT シリーズ DIN レールフィードスルー Terminal Block - Phoenix ContactPhoenix Contact の PT シリーズ for DIN レール Terminal Block は、簡単なプッシュイン接続を特長とするフィードスルーブロックです。幅わずか 8.2 mm のコンパクトな前面接続により、狭いスペースでもこのブロックのワイヤ接続が簡単
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:CLIPLINE PT●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:PT 1,5/S-QUATTRO-MTD●コード番号:866-6737 アズワン品番 65-7712-19
Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact FBS 赤色プラグインブリッジは、4 ポジション、ピッチ距離 8.2 mm です。寸法は 29.6 mm x 47.5 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-3980 アズワン品番 65-7756-34
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBSRHシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact FBSRH 22.9 mm 赤色短絡コネクタは、成形抜き取り工具を備えているため、各ブリッジ作業用の工具を使用しなくても便利に使用できます。3 つのポジションとピッチ間隔は 8.2 mm です。最大負荷電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:ジャンパバー●シリーズ:FBSRH●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4759 アズワン品番 65-7760-03
Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact FBSL 赤色プラグインブリッジは、5 ポジション及びピッチ間隔が 8.2 mm です。寸法は 20.38 mm x 39.3 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBSL●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4092 アズワン品番 65-7501-63
Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact FBS Orange プラグインブリッジは、4 つのポジションとピッチ距離 8.2mm を備えています。寸法は 29.6 mm x 31.1 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6433 アズワン品番 65-7761-06
Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact FBS Orange プラグインブリッジは、3 つの位置とピッチ距離 8.2mm を備えています。寸法は 29.6mm x 22.9mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6218 アズワン品番 65-7747-68
中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、20 種類の接続を備え、幅 115 mm が最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト
仕様 ●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-3899 アズワン品番 65-7755-17
中継用端子台 10極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、10 接続、107 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Termin
仕様 ●極数:10●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6103 アズワン品番 65-7763-05
中継用端子台 18極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、18 種類の接続、107 mm 幅で非常に厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●極数:18●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6576 アズワン品番 65-7766-54
中継用端子台 16極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、16 接続、99 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリ
仕様 ●極数:16●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5041 アズワン品番 65-7757-19
中継用端子台 22極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、22 接続、幅 123 mm で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●極数:22●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-3865 アズワン品番 65-7744-51
中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されています。コンパクトなモジュラテ
仕様 ●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5808 アズワン品番 65-7754-86
中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレーの壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、90.2 mm 幅、VDE コード A7 という 4 種類の要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の操作を行った後でも信号電流を確実に伝送できます。コン
仕様 ●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6044 アズワン品番 65-7767-32
中継用端子台 22極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、22 接続、122.3 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●極数:22●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:UTWE●オス/メス:メス●コード番号:201-6060 アズワン品番 65-7767-88
中継用端子台 36極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、36 接続、幅 1793 mm で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されています。コンパクトなモジュラテ
仕様 ●極数:36●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5689 アズワン品番 65-7736-60
中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅、VDE コード B19 で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●ピッチ:8.2mm●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6390 アズワン品番 65-7757-09
中継用端子台 12極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、12 種類の接続が可能で、幅 81.5 mm で最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●極数:12●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4270 アズワン品番 65-7765-13
中継用端子台 36極 8.2mm ピッチ UTRE あり フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー DIN レール取り付け型、ねじ接続テスト Terminal ストリップ( 36 接続)、幅 179.3 mm は最も厳しい要件向けに設計されていて、高品質の素材を使用しているので、複数回作動しても信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●極数:36●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6544 アズワン品番 65-7736-75
中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」
仕様 ●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6062 アズワン品番 65-7748-88
中継用端子台 10極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、10 接続、73.8 mm 幅で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト
仕様 ●極数:10●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●ピッチ:8.2mm●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4030 アズワン品番 65-7735-45
中継用端子台 18極 8.2mm ピッチ UTRE あり フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、18 接続、幅 106 mm で、最も厳しい要求に応えるように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●極数:18●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5069 アズワン品番 65-7751-99
中継用端子台 32極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、32 本の接続が可能で、幅 163 mm で最も厳しい要件に適合するように設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●極数:32●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4924 アズワン品番 65-7745-38
中継用端子台 32極 8.2mm ピッチ PTRE あり フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー DIN レール取り付けプッシュインテスト Terminal ストリップは、32 本の接続を備え、幅 163 mm が最も厳しい要件に適合するように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●極数:32●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5815 アズワン品番 65-7745-42
中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅、VDE コード 19 で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6391 アズワン品番 65-7744-76
中継用端子台 40極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、40 接続、196.8 mm 幅で最も厳しい要件を満たす設計になっています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●極数:40●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4246 アズワン品番 65-7768-47
中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ UTRE あり フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー DIN レール取り付けテスト Terminal ストリップは、28 種類の接続、146.7 mm 幅、VDE コード C14 を備え、最も厳しい要件向けに設計されています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6389 アズワン品番 65-7738-63
中継用端子台 30極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、30 接続、155.8 mm 幅が最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●極数:30●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4108 アズワン品番 65-7746-23
中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレーの壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、38 接続、187.5 mm 幅が最も厳しい要件に対応するように設計されており、高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complet
仕様 ●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●ピッチ:8.2mm●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5429 アズワン品番 65-7766-17
中継用端子台 32極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、32 本の接続を備え、幅 163 mm で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●極数:32●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5068 アズワン品番 65-7762-06
中継用端子台 22極 8.2mm ピッチ PTRE あり フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー DIN レール取り付けプッシュインテスト Terminal ストリップは、22 接続、幅 122.3 mm で、非常に厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテ
仕様 ●極数:22●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5811 アズワン品番 65-7738-37
中継用端子台 50極 8.2mm ピッチ PTRE あり フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けプッシュインテスト Terminal ストリップは、20 接続、幅 237.4 mm が最も厳しい要求事項に対応するように設計されています。高品質素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流が伝送されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contac
仕様 ●極数:50●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4319 アズワン品番 65-7739-24
中継用端子台 46極 8.2mm ピッチ PTRE あり フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレー DIN レール取り付けプッシュインテスト Terminal ストリップは、46 接続、20.1 mm 幅で、非常に厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテ
仕様 ●極数:46●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6412 アズワン品番 65-7748-08
中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ UTRE あり フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、28 種類の接続があり、幅 146.7 mm が最も厳しい要求を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数の作動後でも信号電流を伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Con
仕様 ●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6541 アズワン品番 65-7759-87
キャビネット / プラボックス の新着商品 ページ: 1/ 3
棚板 日東工業 税込 ¥ 5,828 ~ ¥ 5,298 ~
残留電荷放電棒 HASEGAWA 税込 ¥ 64,878 ¥ 58,980 バスケットへ
引込計器盤 テンパール工業 税込 ¥ 72,578 ~ ¥ 65,980 ~
取付台 テンパール工業 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ