キャスター日東工業¥12,980税込¥14,278特価
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
線止めバー日東工業当日出荷から5日以内出荷
用途配線の整理、集中化に塗装色ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ブランクシート日東工業欠品中
材質PVC t0.5色ブラック外形寸法H(mm)444呼称10U保護等級EIA(19インチ)
レベルフット取付金具(FS用)日東工業4日以内出荷
材質亜鉛合金仕様適用ねじ径 M16適合機種FSシリーズ(FSC、FSG、FSST、FSC、FSBを除く)質量(kg)0.1表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルトレイ(奥行用)日東工業3日以内出荷から9日以内出荷
材質鉄t1.6塗装色ブラック外形寸法W(mm)80外形寸法H(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
壁面固定金具日東工業6日以内出荷
材質鉄t3.2塗装色ブラック適合機種FEシリーズ(組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ)、FSH、FSB、(D)ARC、(D)FR質量(kg)1.1外形寸法D(mm)200外形寸法W(mm)70外形寸法H(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
FSB-E防塵タイプ日東工業9日以内出荷
パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。
本体塗装色はライトベージュ塗装です。
仕様屋内用材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格19インチ、IP51板厚(mm)(ドア)2.3、(天井板・側板・背面板)1.6RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
FSB-J防塵タイプ・JIS規格日東工業9日以内出荷
パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。
本体塗装色はライトベージュ塗装です。
仕様屋内用材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格JIS規格、IP51板厚(mm)(ドア)2.3、(天井板・側板・背面板)1.6RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
棚板日東工業税込¥5,828~¥5,298~
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980
引込計器盤テンパール工業税込¥72,578~¥65,980~
取付台テンパール工業税込¥2,198¥1,998
取付金具テンパール工業税込¥85¥77