46ページ目: キャビネット

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
7,904件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 400A レール端子台 TMD-400シリーズ マルヤス電業

    400A レール端子台 TMD-400シリーズ

    マルヤス電業
    3,898税込4,288
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 35A レール端子台 TUMD-35シリーズ マルヤス電業

    35A レール端子台 TUMD-35シリーズ

    マルヤス電業
    569税込626
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 300A レール端子台 TMD-300シリーズ マルヤス電業

    300A レール端子台 TMD-300シリーズ

    マルヤス電業
    5,198税込5,718
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 2P 固定端子台 TSシリーズ マルヤス電業

    2P 固定端子台 TSシリーズ

    マルヤス電業
    329税込362
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 20A レール端子台 TUMD-20シリーズ マルヤス電業

    20A レール端子台 TUMD-20シリーズ

    マルヤス電業
    418税込460
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 200A レール端子台 TMD-200シリーズ マルヤス電業

    200A レール端子台 TMD-200シリーズ

    マルヤス電業
    2,298税込2,528
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 15A レール端子台 TUMシリーズ マルヤス電業

    15A レール端子台 TUMシリーズ

    マルヤス電業
    349税込384
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 150A レール端子台 TMD-150シリーズ マルヤス電業

    150A レール端子台 TMD-150シリーズ

    マルヤス電業
    3,498税込3,848
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●極数:5P●定格:150Aアズワン品番67-4666-64
  • 100A レール端子台 TMD-100シリーズ マルヤス電業

    100A レール端子台 TMD-100シリーズ

    マルヤス電業
    1,298税込1,428
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 電池ホルダ 1 表面実装 HARWIN

    電池ホルダ 1 表面実装

    HARWIN
    73,980税込81,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.75 x 15.60 x 5.30mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPS
  • 筐体 METCASE 230 x 180 x 85mm アルミ METCASE

    筐体 METCASE 230 x 180 x 85mm アルミ

    METCASE
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    1 x フロントベゼル、2 x サイド押出成形板、トップカバー及びベースカバー、リアパネル押出、滑り止め脚4本、固定ねじ。.. METcase MettecタイプAケース. MettecタイプAケースは、アルミフロントベゼル、トップカバー及びベースカバー、押出サイドパネル及びリアパネルで構成されています。内部面のマスクと接点の増設により、高レベルのシールドが実現しました。Mettecケースのサイド押出成形板にあるガイドリッジを使って、基板を様々な位置に取り付けられます。. 特長と利点. アルミフロントベゼル、トップカバー及びベースカバー、押出サイドパネル及びリアパネル フロントベゼルにオプションのアルミフロントパネルの収納部を搭載 ベースパネルにアーススタッド搭載 基板取り付け用のサイド押出成形板にガイドリッジを装備 すべての部品が完全に統合されているため、強固なシールド性能が実現 完全組み立て済み 微粉粉体ポリエステル仕上げ アンスラサイトグレーRAL7016又はオフホワイトRAL9002. 用途. MettecタイプAケースは、小型卓上及びポータブル電子機器用に設計されています。測定及び制御技術、医療、ラボ、コンピュータ及びネットワーク向け周辺機器の用途に対応します。
    仕様奥行き = 230 mm幅 = 180 mm高さ = 85 mm外形寸法 = 230 x 180 x 85mmシリーズ = Mettec材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • HOBUT 変流器 DINレール, CT160-5-F7 HOBUT

    HOBUT 変流器 DINレール, CT160-5-F7

    HOBUT
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    ベース取り付け小型変流器 シリーズ16. 成形ケース入りの小型変流器です。1~50 Aの一次電流に適した製品です。 160シリーズの変流器には、はめ込み式密閉型端子カバーと一次電流接続用のM6ねじ止め端子が付属しています。 この変流器は、さまざまな一次電流を5 A又は1 Aの標準二次電流に変換します。. はめ込み式密閉型端子カバーが付属 取り付け脚が付属 DINレール取り付けクリップが付属 狭幅 60 mm 定格システム電圧: 0.72 3 kV 連続電流: 1.2 定格電流 IEC185、BS7626、BSEN60044-1、及びIEC60044-1に適合
    仕様シリーズ = Series 16動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃実装タイプ = DINレール寸法 = 60 x 43 x 85 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINレール 109mm x 35mm x 8mm ,4DR3512 DELTRON

    Deltron DINレール 109mm x 35mm x 8mm ,4DR3512

    DELTRON
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    125 x 125 x 80 mm 及び 125 x 125 x 90 mm のエンクロージャに適合固定ねじが付属しています。
    仕様互換性 = トップハット長さ = 109mm奥行 = 35mm高さ = 8mmDINレールタイプ = 無孔材質 = 亜鉛めっきスチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINレール 114mm x 35mm x 8mm ,4DR3513 DELTRON

    Deltron DINレール 114mm x 35mm x 8mm ,4DR3513

    DELTRON
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    130 x 80 x 60 mm のエンクロージャに適しています。固定ねじが付属しています。
    仕様互換性 = トップハット長さ = 114mm奥行 = 35mm高さ = 8mmDINレールタイプ = 無孔材質 = 亜鉛めっきスチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINレール 200mm x 35mm x 8mm ,4DR3522 DELTRON

    Deltron DINレール 200mm x 35mm x 8mm ,4DR3522

    DELTRON
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    220 x 120 x 80 mm と 220 x 120 x 90 mm のエンクロージャに適しています。固定ねじが付属しています。
    仕様互換性 = トップハット長さ = 200mm奥行 = 35mm高さ = 8mmDINレールタイプ = 無孔材質 = 亜鉛めっきスチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAMDENBOSS, 高さ:86 mm CBRS01SWH CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS, 高さ:86 mm CBRS01SWH

    CAMDENBOSS
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    CamdenBossルームセンサエンクロージャ. 壁面取り付け用のルームセンサスタイルエンクロージャです。. ABS成形、UL94-V0 フロント及びバッククリップ(壁に取り付け後は分解に工具が必要になります) ハウジングのフロント及びバックセクションに合わせて成形された内部基板取り付けピラー スナップイン基板用内部クリップ オーバーレイ用陥凹フロントフェース ラベル追加用陥凹リアフェース 上部に通気口なし/ありのバージョンを用意 ケーブル挿入用リアノックアウト(直径20 mm)
    仕様高さ = 86 mm幅 = 86 mm外形寸法 = 86 x 86 x 25.5mm色 = 白シールド = なしシリーズ = CBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAMDENBOSS, 高さ:86 mm CBRS01VWH CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS, 高さ:86 mm CBRS01VWH

    CAMDENBOSS
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    CamdenBossルームセンサエンクロージャ. 壁面取り付け用のルームセンサスタイルエンクロージャです。. ABS成形、UL94-V0 フロント及びバッククリップ(壁に取り付け後は分解に工具が必要になります) ハウジングのフロント及びバックセクションに合わせて成形された内部基板取り付けピラー スナップイン基板用内部クリップ オーバーレイ用陥凹フロントフェース ラベル追加用陥凹リアフェース 上部に通気口なし/ありのバージョンを用意 ケーブル挿入用リアノックアウト(直径20 mm)
    仕様高さ = 86 mm幅 = 86 mm外形寸法 = 86 x 86 x 25.5mm色 = 白シールド = なしシリーズ = CBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡単に作れるシンプルなサイレン音発生キット マイコンキットドットコム

    簡単に作れるシンプルなサイレン音発生キット

    マイコンキットドットコム
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • ロボット/女性/男性の声に変わる!マイク・ライン入力・アンプ付きボイスチェンジャーキット マイコンキットドットコム

    ロボット/女性/男性の声に変わる!マイク・ライン入力・アンプ付きボイスチェンジャーキット

    マイコンキットドットコム
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
  • ねんどでつくるモンスター貯金箱 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ねんどでつくるモンスター貯金箱

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    418税込460
    1個
    11日以内出荷
  • ねんどでつくるファンシーミラー アーテック[学校教材・教育玩具]

    ねんどでつくるファンシーミラー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    418税込460
    1個
    11日以内出荷
  • Spring Terminals - PCB Mount 4-Pin SPARKFUN

    Spring Terminals - PCB Mount 4-Pin

    SPARKFUN
    589税込648
    1個
    欠品中
  • Spring Terminals - PCB Mount 3-Pin SPARKFUN

    Spring Terminals - PCB Mount 3-Pin

    SPARKFUN
    579税込637
    1個
    欠品中
  • Drawdioキット v1.1 Adafruit

    Drawdioキット v1.1

    Adafruit
    5,098税込5,608
    1個
    10日以内出荷
  • 2ピンワイヤジョイント 3個入り Adafruit

    2ピンワイヤジョイント 3個入り

    Adafruit
    339税込373
    1セット(3個)
    10日以内出荷
  • 8P150SQ固定端子台 マルヤス電業

    8P150SQ固定端子台

    マルヤス電業
    7,998税込8,798
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●太さ:150SQ●極数:8Pアズワン品番67-4667-20
  • 6P38SQ固定端子台 マルヤス電業

    6P38SQ固定端子台

    マルヤス電業
    1,898税込2,088
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●太さ:38SQ●極数:6Pアズワン品番67-4667-10
  • DINレール 高さ15mm L=2000 篠原電機

    DINレール 高さ15mm L=2000

    篠原電機
    2,398税込2,638
    1本
    21日以内出荷
    DIN規格、35mm幅のアルミレールです。 高さが15mmありますので、大型機器の取り付けに適しており、また従来の7.5mmの高さのレールと併用することで取り付けに段差をつけたい場合にも便利です。
    仕様●色:シルバー●幅(mm):35●高さ(mm):15●長さ(mm):2000●JIS-C-2811規格に準じています。●材質/仕上:鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ●原産国:日本●コード番号:346-5813アズワン品番67-5560-50
  • LEDホルダ Arcolectric (Bulgin) Ltd, 直径:9.5mm, ねじ, A104800AAC ARCOLECTRIC

    LEDホルダ Arcolectric (Bulgin) Ltd, 直径:9.5mm, ねじ, A104800AAC

    ARCOLECTRIC
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    直径 = 9.5mm。併用可能製品 = 5 mm LED。実装タイプ = ねじ。Panel Mount LED Lampholders. Panel mounting LED holders for two lead 3mm and 5mm LEDs. These brass LED holders have a chrome, black or white anodised finish. LEDs are held in place by a push-fit nylon base for 3mm types or a screw-in nylon base for 5mm types. The 5mm focussing reflector types have a recessed parabolic shroud which focuses the light output. The bottom half of the holder unscrews to allow insertion of the LED. Sealed types give protection to IP66.
    直径(Φmm)9.5保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDホルダ Arcolectric (Bulgin) Ltd, 直径:10mm, ねじ, A1050OAAAC ARCOLECTRIC

    LEDホルダ Arcolectric (Bulgin) Ltd, 直径:10mm, ねじ, A1050OAAAC

    ARCOLECTRIC
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    直径 = 10mm。併用可能製品 = 5 mm LED。実装タイプ = ねじ。Panel Mount LED Lampholders. Panel mounting LED holders for two lead 3mm and 5mm LEDs. These brass LED holders have a chrome, black or white anodised finish. LEDs are held in place by a push-fit nylon base for 3mm types or a screw-in nylon base for 5mm types. The 5mm focussing reflector types have a recessed parabolic shroud which focuses the light output. The bottom half of the holder unscrews to allow insertion of the LED. Sealed types give protection to IP66.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ電球ホルダ Arcolectric (Bulgin) Ltd ARCOLECTRIC

    インジケータ電球ホルダ Arcolectric (Bulgin) Ltd

    ARCOLECTRIC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    電球ホルダータイプ = パネル取付。直径 = 14.7mm。パネル穴直径 = 12.7mm。パネル厚さ = 9.6mm。50 Vを超える用途には適しません。. クロムベゼルパネルインジケータ. T1 LES又はT1ミニチュアフランジランプを使用するためのアダプタが付いています。ボディはガラス繊維入りの白色ナイロン製です。ポリカーボネートレンズにより、照明領域は均一な明るさとなります。 クロムめっきベゼルはランプの片面に接続されていますが、パネルからは完全に絶縁されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dialight 表示ランプ 白 定格電圧:28V dc DIALIGHT

    Dialight 表示ランプ 白 定格電圧:28V dc

    DIALIGHT
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 28V dc。ランプタイプ LED。強度 412mcd。口金 BA9s。チップタイプ シングルチップ。直径 10mm。長さ 28.75mm。定格電流 7.5mA。寿命 100000h。BA9s LED Lamps. professional range of BA9 LED lamps from Dialight. BA9s based LED Operating current 15mA at 14V, 7.5mA at 28V Domed cap construction to protect LED from damage Easier handling with dome construction, for installation and replacement Non-polarised and polarised versions available Designed to replace many popular incandescent lamps Coloured caps to signify LED colour Top and side viewable Super bright single chip design AllnGaP and InGaN technology High brightness and low current draw uses up to 90% less energy than an incandescent Long life typically 100k hours No heat generated Resistant from shock and vibration Integral resistor Operating temperature -40℃ to +100℃
  • 筐体 Hammond 220 x 150 x 100mm アルミ, スチール HAMMOND

    筐体 Hammond 220 x 150 x 100mm アルミ, スチール

    HAMMOND
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 220 mm。幅 = 150 mm。高さ = 100 mm。外形寸法 = 220 x 150 x 100mm。重量 = 880g。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 519。保護機能(耐環境性) = IP30
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筐体 Hammond 170 x 86 x 34mm ABS樹脂 HAMMOND

    筐体 Hammond 170 x 86 x 34mm ABS樹脂

    HAMMOND
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 170 mm。幅 = 86 mm。高さ = 34 mm。外形寸法 = 170 x 86 x 34mm。重量 = 140g。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 1599T。代表規格 = RoHS対応。Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。グレー色で、寸法は 34 x 170 x 86 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筐体 Hammond 220 x 140 x 46mm ABS樹脂 HAMMOND

    筐体 Hammond 220 x 140 x 46mm ABS樹脂

    HAMMOND
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 220 mm。幅 = 140 mm。高さ = 46 mm。外形寸法 = 220 x 140 x 46mm。重量 = 300g。傾斜フロント = あり。色 = Black。シリーズ = 1599T。代表規格 = RoHS対応。Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。色は黒で、寸法は 220 x 140 x 46 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筐体 Hammond 180 x 196 x 100mm アルミ, スチール HAMMOND

    筐体 Hammond 180 x 196 x 100mm アルミ, スチール

    HAMMOND
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 180 mm。幅 = 196 mm。高さ = 100 mm。外形寸法 = 180 x 196 x 100mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 500。粘着式ゴム脚. 15 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筐体 Hammond 350 x 180 x 100mm アルミ, スチール HAMMOND

    筐体 Hammond 350 x 180 x 100mm アルミ, スチール

    HAMMOND
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 350 mm。幅 = 180 mm。高さ = 100 mm。外形寸法 = 350 x 180 x 100mm。重量 = 1.5kg。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 519。保護機能(耐環境性) = IP30
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筐体 Hammond 159 x 117 x 58mm アルミ, スチール HAMMOND

    筐体 Hammond 159 x 117 x 58mm アルミ, スチール

    HAMMOND
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 159 mm。幅 = 117 mm。高さ = 58 mm。外形寸法 = 159 x 117 x 58mm。重量 = 480g。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 515。代表規格 = REACH準拠、RoHS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筐体 Hammond 200 x 300 x 58mm アルミ, スチール HAMMOND

    筐体 Hammond 200 x 300 x 58mm アルミ, スチール

    HAMMOND
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 200 mm。幅 = 300 mm。高さ = 58 mm。外形寸法 = 200 x 300 x 58mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 515。粘着式ゴム脚. 15 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筐体 Hammond 159 x 155 x 58mm アルミ, スチール HAMMOND

    筐体 Hammond 159 x 155 x 58mm アルミ, スチール

    HAMMOND
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 159 mm。幅 = 155 mm。高さ = 58 mm。外形寸法 = 159 x 155 x 58mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 515。粘着式ゴム脚4個. 30 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット