絞り込み
エコロジープロダクト
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ナイスハットMタイプ
カワグチ(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷結線部分をむりやりボックスに押し込む必要がなく、安全性が著しく向上する。 取り付け作業が簡単。 360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取り付けできる。 多数の結線が収納できる。 環境にやさしく自己消火性。 鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に大変便利です。仕様屋内用透明窓付ジョイントボックス材質本体:難燃性ポリプロピレン 窓部:透明ナイロン色本体色:グレー 窓部:無色(透明)寸法A(mm)179
ジョイントカバー
ニチフ¥1,698~税込¥1,868~1箱(10個)当日出荷かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。 結線部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。 背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。 ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。 二重天井内の先行配線にも最適です。色透明使用温度範囲(℃)75(MAX)材質(絶縁体)軟質塩化ビニル難燃性UL94V-0耐電圧(V)3000
モジュトロールモータ防雨ケース
azbil(旧:山武)¥57,980税込¥63,7781個17日以内出荷モジュトロールモータを屋外環境から保護するための防雨ケースです。 。 モジュトロールモータ本体付属の取付金具を使用して設置可能です。 。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 。 前面に透明塩ビ窓を備え、ケースを開けずに状態確認が可能です。 。 補助スイッチおよび補助ポテンショメータ装着時にも対応します。 。 モジュトロールモータの保護と長寿命化に貢献します。用途形番:DY3001A1004 。 適用機器:M9185A、M6285A(モジュトロールモータ) 。 対応オプション:Q631(補助スイッチ)、Q181(補助ポテンショメータ) 。 取付方法:本体付属取付金具にて取付 。 材質:ステンレス鋼板 t1.0 。 質量:約2.5kg 。 付属品:なし
太陽光発電システム用キャビネット
日東工業¥49,980~税込¥54,978~1台16日以内出荷仕様屋外用材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)アルミ製基板(方眼目盛なし)3キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、背面取付金具4.5
イソモ顆粒
日東工業¥8,998税込¥9,8981セット(2袋)4日以内出荷ボックス内の防湿用に。 施工の際、べース内部に敷つめることにより地中からの湿気防止に効果があります。 敷設する層の厚みは、50mm~100mmを目安としてください。セット内容約7L(ポリ袋入)2袋入材質本体:ポリスチレン
SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス
日東工業¥189,800~税込¥208,780~1個翌々日出荷から19日以内出荷ボックス部はステンレス製で、耐候性、耐食性に優れています。自然換気構造ですので、内部温度上昇が少なく結露防止に優れています。屋根、扉は取外しが可能です。コーナー部は丸味をもったデザインで、ケガの防止に配慮しています。材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレスロックハンドル A-1220(タキゲン製)ハンドル H-28寸法K(mm)41塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外キャビネット板厚(mm)1.5取付基板鉄製2.3mm
SVP-C ステンレス製チャンネルベース
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷用途コンクリート基礎固定用材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)3塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
HVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース
日東工業¥51,980~税込¥57,178~1個翌々日出荷防湿工事用イソモ顆粒付属。地中半埋込タイプです。材質高密度ポリエチレン色コンクリート調グレー板厚(mm)10寸法Q(mm)154
HVP-C ステンレス製チャンネルベース
日東工業¥24,980~税込¥27,478~1個翌日出荷から翌々日出荷用途コンクリート基礎固定用材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)3寸法Q(mm)174塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
HVP ペデスタルボックス
日東工業¥129,800~税込¥142,780~1個翌日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドル上部:ステンレス製封印付キーハンドル下部:ステンレス製キーハンドルハンドル(H-28)保護等級IP23D寸法Q(mm)180.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外扉形式2段片扉取付基板木製基板 上部25mm・下部15mm