絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,583)
  • フエニックス・コンタクト(1,475)
  • 日東工業(907)
  • WEIDMULLER(476)
  • 河村電器産業(465)
  • 摂津金属工業(332)
  • 篠原電機(231)
  • 内外電機(227)
  • タカチ電機工業(216)
  • SIEMENS(185)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
  • ワゴジャパン(115)
  • Panasonic(パナソニック)(108)
  • カメダデンキ(85)
  • エスコ(78)
  • Sanko IB(38)
  • フクハラ(29)
  • IDEC(和泉電気)(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(507)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
513件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)30発光色クリア寿命6000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。長さ(mm)6.35直径(Φmm)3.17定格電圧(V)12発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)60光束(Lm)3.15RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)3電球サイズT1電球ベースワイヤ端子
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)130発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)20光束(Lm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースBA9s
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)44直径(Φmm)6.8定格電圧(V)30発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
  • RS Pro LED表示灯, 緑 12mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 12mm, 24 V dc

    RS PRO(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    仕様スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 V dc. スナップイン式なので固定用の金具不要 8 mmカラー拡散エポキシレンズ 14 mm埋込型黒プラスチックベゼルがLEDのコントラストを強化長さ(mm)18.5定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)12発光色定格電流(mA)20光度(mcd)50RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)8
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要長さ(mm)46.5直径(Φmm)6.8定格電圧(V)28ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)14(dc)、7(ac)光度(mcd)700RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
  • RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けクリップ RS PRO

    RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けクリップ

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様種類 = 取り付けクリップ併用可能製品 = 35 mm DINレール実装タイプ = DINレール材質 = 鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータライト RS PRO RS PRO

    インジケータライト RS PRO

    RS PRO
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。長さ(mm)6.35直径(Φmm)3.17定格電圧(V)24発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)20光束(Lm)0.63RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1電球ベースワイヤ端子
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-1 (6mm)、S×6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球長さ(mm)15.87直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型フランジ
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T4.5テレホンスライド. このT4テレホンスライドランプは、ミニチュアユーティリティスイッチ用です。耐久性に優れた省エネ光源が求められる用途で使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)16.5直径(Φmm)4.2定格電圧(V)28発光色クリア寿命5000h光束(Lm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT4.5電球ベース電話スライド
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様T-1 (6mm)、2ピン. T-1 3/4 (6 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。直径(Φmm)5.87定格電圧(V)14発光色クリア寿命15000h定格電流(mA)80光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベースリードピン
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)24発光色クリア寿命6000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
  • RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 12 V dc

    RS PRO(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    仕様スナップイン式LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 V dc. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 16 mm埋込型黒プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強化 スナップイン式なので固定用の金具不要 500 mm長ワイヤリード接続 取り付け穴サイズ 14 mm → 14.2 mm長さ(mm)21定格電圧(V)12dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色定格電流(mA)20光度(mcd)7500RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ10mm
  • RS Pro フィラメント,インジケータランプ RS PRO

    RS Pro フィラメント,インジケータランプ

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)120発光色寿命50000h定格電流(mA)1.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースBA9s
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。長さ(mm)16.5直径(Φmm)3.15定格電圧(V)28発光色クリア寿命4000h定格電流(mA)24光束(Lm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1電球ベースリードピン
  • RS PRO インジケータライト 24 V ウェッジ 30 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 24 V ウェッジ 30 mA

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    定格電圧 = 24 V。口金 = ウェッジ。定格電流 = 30 mA。直径 = 5mm。電球サイズ = T1 1/2。長さ = 20 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 1.25 lm。寿命 = 5000h。。T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。
    直径(Φmm)5端子の種類ウェッジ定格電流(mA)30RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/2
  • RS PRO 電線収納ケース/ラック ケーブルラック 4 RS PRO

    RS PRO 電線収納ケース/ラック ケーブルラック 4

    RS PRO
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 調節可能ケーブルドラムディスペンシングラック( 3741697 ). RS Pro ケーブルドラムディスペンサラックは、頑丈で汎用性の高いラックシステムで、電気用途でのケーブルディスペンサや収納に最適です。このラックはスチール製で、優れた耐久性と安定性を実現しています。ワイヤ/ケーブルリールに対応する調整可能な 4 本のハンギングレールが付属しています。フレームはシンプルなスナップ設計で、工具を使わずにコンポーネントを簡単に組み立てられます。この頑丈なディスペンサラックは、電気設備作業をすばやく簡単に行うための最適なソリューションです。ケーブルとワイヤを整理したまま、からまりや結び目がないように効率的に取り出すことができます。エクステンションクリップ( 4485304 ). RS Pro 調節式ケーブルドラムディスペンサラック用エクステンションクリップで、 2 個を接続してさらに収納できます。特長. ワイヤ/ケーブルリールの保管と取り出しに最適 高さを調整可能な4つのハンギングロッドが付属 パウダーコーティング / サンドストーン仕上げ クリップ式アセンブリ - 工具不要 ケーブルやワイヤを整理整頓できます 複数のケーブルリールに対応 延長接続キット(別売り)を利用して積み重ねることで、収納スペースを確保できます 寸法: 985 x 990 x 345 mm . 用途. ケーブルドラムローラーとディスペンサラックは、電気設備の利用に最適で、ケーブルを絡まりや結び目がないように容易に取り出せます。さまざまなサイズのケーブルドラムに対応できるように、幅広いサイズが用意されています。次のような幅広い環境で使用されています。 作業現場 倉庫 工場 ワークショップ ガレージ . よくある質問. ラック全体の高さは.. このケーブルディスペンサラックの高さは 985 mm です。拡張できますか.. いいえ、 RS では延長接続キットが用意されています。 ; (4485304) (4485304) 。代替品はありますか..
    仕様タイプ = ケーブルラック棚数 = 4高さ = 985mm幅 = 990 mm長さ = 896mm直径 = 31.75mm材質 = スチール
  • RS PRO インジケータライト 220 → 260 V BA15d 27 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 220 → 260 V BA15d 27 mA

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
    仕様消費電力 = 7 W口金 = BA15d定格電流 = 27 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)16消費電力(W)7定格電流(mA)27RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16
  • RS PRO インジケータライト 24 V E14 200 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 24 V E14 200 mA

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    T16 (16mm) Tubular SES (E14)
    仕様消費電力 = 5 W口金 = E14定格電流 = 200 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)16消費電力(W)5定格電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16
  • RS PRO インジケータライト 24 V BA7s 125 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 24 V BA7s 125 mA

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    欠品中
    T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
    仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA7s定格電流 = 125 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 12.5 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)6.8定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8
  • RS PRO 電線収納ケース/ラック ケーブルラック 4 RS PRO

    RS PRO 電線収納ケース/ラック ケーブルラック 4

    RS PRO
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro ケーブルラック 943 mm ( H ) x 152.4 ( L ) x 663.6 mm ( W ) 4 段シェルフはスチール製です作業場、工場、自動車修理工場では、ケーブルやワイヤをきちんと安全に保管することが一般的な問題です。電気ストレージのニーズに対するソリューションをお探しの場合は、信頼できる RS RS Pro がお届けするこのスチール製ケーブルリールラックが最適です。軽量で操作性に優れ、耐久性と安定性に優れています。 このケーブルラックでは、必要に応じて配置できる 4 つの完全に調整可能な吊り下げロッドが付属しているため、ケーブルをすばやく簡単に取り出すことができ、絡みづらくなるおそれがあります。粉体コーティングが施された表面は傷付きにくく、中間色のグレーです。ラックは簡単に組み立てられ、工具を使用せずに互いに固定できます。 高さ 943 mm 、長さ 152.4 mm 、幅 663.6 mm を測定でき、最も一般的なケーブルリールサイズに適合します。さらにスペースが必要な場合は、拡張ユニットを使用してダブルハイトラックを実現できます。特長と利点.ケーブルおよびワイヤスプールラック . 4 段の棚 .高さ: 943 mm .幅: 663.6 mm .長さ 152.4 mm .強度と耐久性に優れたスチール素材 . 2 トーンのグレーカラー .耐擦傷性の粉体塗装仕上げ .クリップ式構造 .拡張ユニットを用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様タイプ = ケーブルラック棚数 = 4高さ = 943mm幅 = 663.6 mm長さ = 152.4mm材質 = スチール
  • RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 36 x 90 x 58mm RS PRO

    RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 36 x 90 x 58mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    CNMB / RSP シリーズ DIN レール標準高さモジュールボックスキット、サイズ 2 、ソリッド TOP 、両側オープン RS Pro の CNMB / RSP シリーズの DIN レールエンクロージャキットは、ネットワーク、 IoT スマートホーム、産業などの幅広い用途に最適な基板やワイヤなどの内部コンポーネントを収容・保護するのに最適な、各種の高品質エンクロージャキットです。 これらの汎用 DIN レールエンクロージャキットには、エンクロージャと、クリップ、カバー、 Terminal guards などの様々なアクセサリが含まれています。オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔、及び拡張壁面キットオプションも用意されています。このキットはスナップフィット設計で、すばやく簡単に組み立て及び取り付けられます。エンクロージャを使用して独自のキッティングと基板を最大 5 つの位置(水平方向に 3 つ、垂直方向に 2 つ)に取り付けることができます。このエンクロージャはライトグレーのポリカーボネート構造で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスで、難燃性を備えています。ベースは、 35 mm DIN レールに取り付けたり、さまざまな環境でフラットな面に直接取り付けたりするのに最適です。 特長と利点 .スナップフィットのモジュラ設計により、組み立てやカスタムキッティングが簡単 .ベースは 35mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能 .ライトグレーの難燃性ポリカーボネートで成形されています .最大 3 枚の基板を水平方向に、または垂直方向に 2 枚まで入れられます .スナップ式 Terminal Cover オプションで指を保護 . IP20等級 .オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔付き、拡張ウォールキットをご用意しています .カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます . DIN レールエンクロージャは、 IoT スマートホーム及び産業用途向けに製造されています .さまざまなオプションを備えたサイズ 1 ~ 12 のサイズをご用意しています 用途 DIN レールエンクロージャとボックスは、基板、ワイヤなどのコンポーネントを幅広い用途で設置するために使用される保護ケースの一種です。DIN レールエンクロージャは一般的に、 ABS 、ポリカーボネートなどのさまざまなプラスチックから製造され、通気性のある側面や壁の拡張など、さまざまな用途に対応できるようにさまざまな機能を備えています。DIN レールエンクロージャは、 DIN レールや平面に取り付けるのに最適で、スペースが限られた環境に最適です。DIN レールエンクロージャとキットは、次のような分野で一般的に使用されています。ネットワーキング . IoT システム . 産業用 . 照明 . HVAC 装置 よくある質問 DIN レールは付属していますか. いいえ、キットに DIN レールは含まれていません。 RS では、お客様のニーズに合わせて幅広い DIN レール 防水ですか. いいえ。このエンクロージャは IP20 保護等級で、手の取り扱いによる保護と、平均的なダスト侵入も防止します。エンクロージャは防水ではないため、水の中や周囲で使用しないでください。 これはどのサイズの DIN レールと互換性がありますか. このシリーズの DIN レールは、 35 mm DIN レールに対応するか、直接平らな面に取り付けられます。 付属品 エンクロージャ、クリップ、カバー、 Terminal guards 。 注意:サイズ 6 、 9 、 12 については、複数の「サイズ 3 」 Terminal guards が提供されます。たとえば、サイズ 6 には、片側に 2 つの「サイズ 3 」ガードが必要です。拡張壁面キットに Terminal guards は付属していません。
    仕様タイプ = 頑丈な上面材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャベース長さ = 36mm寸法 = 36 x 90 x 58mm高さ = 58mm最大ターミナル = 2色 = ライトグレーシリーズ = CNMB/RSP保護機能(耐環境性) = IP20代表規格 = UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 90 x 53 x 114mm RS PRO

    RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 90 x 53 x 114mm

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro DIN レールエンクロージャ、ソリッド TOP 、ディーププロファイルキットです RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 ?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。
    仕様タイプ = 頑丈な上面材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm奥行 = 53mm高さ = 114mm最大ターミナル = 2色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED信号灯 LED灯赤 12 V dc RS PRO

    RS PRO LED信号灯 LED灯赤 12 V dc

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro LED 照光式警告ライトバーですRS Pro の赤色 LED 照光式警告ライトバーは、定常光の効果を発揮します。明るく人目を引く光を出力するように設計されています。この装置は、 IP67 等級の配線済み 密閉構造で、屋外に取り付けることができ、洗浄に高圧噴流水を使用する場合に使用できます。E 認定を受けているため、このミニライトバーは車載用途にも使用できます。特長と利点供給電圧は DC 12V です ねじ固定用マウント 個 シンプルな設置 消費電流: 33 mA用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP67等級
    仕様電源電圧 = 12 V dc光効果 = 停止発光色 = 赤バルブタイプ = LED灯電流タイプ = DC本体色 = 赤ランプ含む = あり高さ = 16mmIP保護等級 = IP67動作温度 Min = -40℃発光色保護等級IP67定格電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インジケータライト 5 V ワイヤ端子 60 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 5 V ワイヤ端子 60 mA

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。
    仕様定格電圧 = 5 V口金 = ワイヤ端子定格電流 = 60 mA直径 = 3.05mm電球サイズ = T1長さ = 31.35 mmレンズ色 = クリア全光束 = 0.63 lm寿命 = 40000h直径(Φmm)3.05端子の種類ワイヤ端子定格電流(mA)60RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1
  • RS PRO インジケータライト 12 V P13.5s 250 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 12 V P13.5s 250 mA

    RS PRO
    71税込78
    1個
    7日以内出荷
    P13.5sオリーブ定焦点真空. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 1/2 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース 真空
    仕様定格電圧 = 12 V口金 = P13.5s定格電流 = 250 mA直径 = 11.3mm電球サイズ = B3 1/2長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 22 lm寿命 = 300h直径(Φmm)11.3定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズB3 1/2
  • インジケータ電球ホルダ RS PRO RS PRO

    インジケータ電球ホルダ RS PRO

    RS PRO
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    仕様BA9sベースランプホルダ. ニッケルめっき黄銅製シェルのランプホルダ。 接続ははんだタグ経由です。長さ(mm)20直径(Φmm)10.3端子の種類ハンダタブ電球ベースBA9s
  • RS Pro LED表示灯 Q6P3CXXG24E, 緑 6mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯 Q6P3CXXG24E, 緑 6mm, 24 V dc

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 17.1 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 赤/緑/黄 14mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤/緑/黄 14mm, 24 V dc

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 赤/緑/黄取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 30.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 10 mcd (緑)、10 mcd (黄)、14 mcd (赤)定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、6-36 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 2色の配線は、赤(+)アノードと黒(-)カソードで、電圧を逆にすることでもう一方の色にすることが可能 3色の配線は、赤(+)及び緑(+)アノードと黒(-)カソード IP67等級のシール構造端子の種類リードワイヤー保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10
  • RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 12 V dc

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2色 タイプには逆並列の2つのLEDがあり、 3色 タイプにはコモンカソード型LEDが2つあります。. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚7 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造長さ(mm)33.85定格電圧(V)12dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)8RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)5IP評価IP67
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。長さ(mm)16.5直径(Φmm)3.15定格電圧(V)12発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)60光束(Lm)1.89RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1電球ベースリードピン
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様T6.2 × 25、ワイヤ終端、アキシャル. 計装用途や一般産業用途に最適長さ(mm)20直径(Φmm)7定格電圧(V)10→15発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)110光束(Lm)7RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.2電球ベースアキシャル
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様T-1 (6 mm)ワイヤ終端. T-1 3/4 (6 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明を目的としています。長さ(mm)13.2直径(Φmm)5.7定格電圧(V)14発光色クリア寿命15000h定格電流(mA)80光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベースワイヤ端子
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 5.2 V電球ベース = E10定格電流 = 850 mA直径 = 9.3mm電球サイズ = T9長さ = 31 mmレンズ色 = クリア光度 = 85 lm寿命 = 25hE10、タングステンハロゲン、MES. 多くの一般的なトーチやハンドランプでの使用に最適なMESタングステンハロゲンランプ 超高輝度直径(Φmm)9.3定格電流(mA)850RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT9
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 120 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 80 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 7.8 lm寿命 = 7500hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)80RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)24発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースBA9s
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T16 (16mm) Tubular SES (E14)長さ(mm)54直径(Φmm)16定格電圧(V)24発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)200光束(Lm)30RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースE14
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます長さ(mm)35直径(Φmm)16定格電圧(V)24ac発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)200光束(Lm)30RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースBA15d
...

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット