絞り込み
ブランド
- ホシモト
- 日東工業(18)
- 内外電機(16)
- 河村電器産業(11)
- タカチ電機工業(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 摂津金属工業(9)
- SIEMENS(4)
- SUS(エスユーエス)(3)
- リタール(3)
- 篠原電機(1)
- ワゴジャパン(1)
- マサル工業(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価

ステンレスL型防水ハンドル SAB-900R
ホシモト¥8,498~税込¥9,348~1個7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 安心の防水機構(Oリング・防水パッキン使用)。 左右兼用設計。用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス(SUS304)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵付
防水平面スイングハンドル
ホシモト¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷インジケータが付いており、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 仮止めが可能で、取付の作業が簡易です。 本体裏面のパッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい)用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX仕様インジケーター付材質亜鉛合金表面処理サチライトクロムめっきキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵付
ステンレス防水平面スイングハンドル
ホシモト¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 取り付け面から止め金までの奥行きが13.5の超薄型タイプ。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX材質ステンレス(SUS304)キー番号H200表面処理ヘアーラインバフ研磨主な用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOXRoHS指令(10物質対応)対応特性ステンレス製で耐食性に優れています。 取り付け面から止め金までの奥行きが13.5の超薄型タイプ、本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)
L型樹脂ハンドル
ホシモト¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。 亜鉛合金に樹脂成型を施し、耐食性に優れています。用途キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX材質本体/ABS樹脂、インサート部/亜鉛合金キー番号H9001
防水平面平スイングハンドル
ホシモト¥899~税込¥989~1個当日出荷から7日以内出荷上部PUSHでレバーが開閉するタイプです。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返して下さい)用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX材質亜鉛合金表面処理サチライトクロムめっきキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵付
樹脂製防水平面スイングハンドル
ホシモト¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 本体裏のパッキンは埋め込み式なので、密着性が高く、防水仕様となっています。 左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能) 取付板用ネジ(M5タッピングネジ)の推奨締めつけトルクは1.0N・mとなります。用途配電盤、制御盤、その他各種BOX材質ポリアミドキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応


















![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)