絞り込み
適合テープ幅(mm)
- 80
- 5(1)
- 5~25(2)
- 7~50(2)
- 13~80(1)
- 13~150(3)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 20~80(2)
- 24(4)
- 25(7)
- 30(1)
- 38~50(1)
- 38~90(1)
- 48(3)
- 50(44)
- 60(4)
- 75(2)
- 76(2)
- 適合テープ幅(mm)をもっと見る
適合テープ外径(Φmm)
- 220(1)
- 230(1)
ブランド
- エクト(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
テープカッターとは、梱包作業の効率を上げるためにOPPテープやクラフトテープのカットを容易にするものです。手で切れないテープをカットする目的のほか、テープカッターを使用することにより作業効率を高める効果があります。片手で使用できるハンディタイプや卓上タイプ、特定の長さのテープをカットするもの、開封しやすいように折タブがつけられるものも販売されています。長さ設定を行い、自動でカットしたものが送り出されるタイプの電動テープカッターもあります。
商品豆知識

電子テープカッター(水ガムテープ専用)
エクト¥209,000税込¥229,9001台4日以内出荷ガムテープ専用(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)電子テープカッター 自動でテープに水を塗布し・送り・カット致します。用途ガムテープ(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)貼りRoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)220
電子テープカッター
エクト¥249,800税込¥274,7801台当日出荷ボタン1つで4種類のテープ送りモードが選べます。 強粘着テープの長時間使用が可能です。トラスコ品番364-6939質量(kg)11電源AC100V(117V・230V対応可能)消費電力180W表示長さ表示/4桁LEDデジタル表示本体寸法(mm)奥行168使用テープ幅(mm)13~80本体寸法(mm)幅229本体高さ(mm)360テープ長さ設定範囲(mm)手動=40~9999 自動=70~9999