絞り込み
適合電極径(Φmm)
- 0.6(1)
- 0.8(3)
- 0.9(4)
- 1(4)
- 1.2(4)
- 1.4(2)
- 1.6(1)
溶接電流(A)
- 160(1)
- 180(1)
- 200(3)
- 350(2)
- 430(1)
- 500(2)
コード長さ(m)
- 4
- 2(1)
- 3(15)
- 3.5(1)
- 4.5(10)
- 5(3)
- 6(9)
- 12(2)
定格使用率(%)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(2)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(3)
- 60(1)
ブランド
- ダイヘン(2)
- みずほ産業(2)
- トーキン(1)
「適合電極径(Φmm)」から絞り込む
0.6(1)
0.8(3)
0.9(4)
1(4)
1.2(4)
1.4(2)
1.6(1)

ブルートーチⅣ
ダイヘン¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から4日以内出荷「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
ブルートーチ3
ダイヘン(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781本3日以内出荷から4日以内出荷ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
自動機用TIGトーチ 水冷式
みずほ産業¥369,800税込¥406,7801台9日以内出荷500Aの自動機用水冷TIGトーチ。トーチ本体の長さは2種類、152mm(MT-27A)と425mm(MT-27B)があります。消耗品は重作業用を使用します。タングステンはノブ側から交換可能。径(Φmm)バーレル:35ケーブル長(m)4定格電流(A)500タングステン径(Φmm)1.0~6.4
GTトーチシリーズ CO2トーチ ダイレクトタイプ
みずほ産業¥29,980~税込¥32,978~1台9日以内出荷半自動トーチGT・GT2シリーズは、ハンドルはノンスリップ形状で親指をハンドルに掛けての作業性向上や握りやすさを追求したデザインです。またハンドル後部(補強部)及び絶縁カバーブッシングをゴムからスプリングへ変更し、作業者への負担を軽減。