絞り込み
溶接電流(A)
  • 50(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 115(2)
  • 125(2)
  • 150(4)
  • 180(2)
  • 200(3)
  • 225(2)
  • 250(2)
  • 350(1)
  • 400(2)
コード長さ(m)
  • 3.8
  • 3(1)
  • 4(58)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7.6(14)
  • 8(61)
適合電極径(Φmm)
  • 0.5~2.4(3)
  • 0.5~3.2(4)
  • 0.5~4(5)
  • 0.5~4.8(1)
定格使用率(%)
  • 60(8)
  • 100(5)
ブランド
  • ミラー(ウエルドクラフト)(13)
  • トーキン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「溶接電流(A)」から絞り込む
80(2)
100(2)
115(2)
125(2)
150(4)
180(2)
200(3)
225(2)
250(2)
400(2)
  • TIGトーチ水冷式350Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ水冷式350Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    高出力に耐えるよう設計されているため、連続した重作業、過酷な作業に最適です。
    本体質量(g)136/110溶接電流(A)350(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)40/22×230定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~4.0
  • TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本
    6日以内出荷
    ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
    本体質量(g)203溶接電流(A)200(直流)、150(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)22×205定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
  • TIGトーチ トーキン

    TIGトーチ

    トーキン
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
  • TIGトーチ水冷式400Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ水冷式400Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1本
    6日以内出荷
    アルミ溶接用として設計、開発された特殊冷却水循環構造付TIGトーチ。トーチ本体のサイズはWP-18と同じですが、ヘッド回りの冷却室の容量を4倍に拡大し、トーチ本体はもちろんの事、先端部品もしっかり冷却するので400Amp.の高出力が可能です。
    本体質量(g)156溶接電流(A)400(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)54.5×207定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~4.8
  • TIGトーチ水冷式250Aペンシル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ水冷式250Aペンシル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1本
    6日以内出荷
    軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
    本体質量(g)57/53溶接電流(A)225(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~3.2
  • TIGトーチ水冷式250Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ水冷式250Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1本
    6日以内出荷
    軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
    本体質量(g)57/53溶接電流(A)250(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~3.2
  • TIGトーチ水冷式180Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ水冷式180Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1本
    6日以内出荷
    質量80gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、連続した長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。 ヘッド全体を冷やすことが出来る優れた冷却構造により、このサイズで180Amp.100%使用率を可能にしています。また、ガスレンズも取付可能です。
    本体質量(g)52溶接電流(A)180(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)17×194定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~2.4
  • TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1本
    6日以内出荷
    ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
    本体質量(g)130溶接電流(A)150(直流)、115(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)22×200定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
  • TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1本
    6日以内出荷
    ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
    本体質量(g)113溶接電流(A)125(直流)、100(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)18×207定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~3.2
  • TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1本
    6日以内出荷
    ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
    本体質量(g)108溶接電流(A)80(直流)、50(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)18×205定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~2.4
  • TIGトーチ空冷式200Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式200Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1本
    6日以内出荷
    頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。
    本体質量(g)140溶接電流(A)200(直流)、150(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)40×205定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
  • TIGトーチ空冷式150Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式150Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1本
    6日以内出荷
    本体質量(g)74/80溶接電流(A)150(直流)、115(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)40×196定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
  • TIGトーチ空冷式125Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式125Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1本
    6日以内出荷
    薄もの用の汎用軽量空冷TIGトーチ。
    本体質量(g)60溶接電流(A)125(直流)、100(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~3.2
  • TIGトーチ空冷式80Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式80Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1本
    6日以内出荷
    質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。
    本体質量(g)33溶接電流(A)80(直流)、50(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)17×194定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~2.4

『トーチ本体』には他にこんなカテゴリがあります

TIGトーチ