絞り込み
溶接電流(A)
「溶接電流(A)」から絞り込む

TIG用クリアノズルセット
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷スタルゴンDC200のオプション品です。ノズルが透明になっている為、タングステン電極棒先端及び溶接個所の視認性が向上します。適合機種STG-200Dセット内容専用ケース、クリアノズル、Oリング、ガスレンズ、コレット、コレットボディ、ノズルパッキン
トーチライト・スターゲット
SUZUKID(スズキッド)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スワンネックの好きな角度に取り付け可能で、アーム部分も微調整ができます。実用点灯時間約130分、明るさ15ルーメンで隙間や暗所での溶接に最適です。単4形アルカリ乾電池1本使用します。レンズも交換可能で繰り返しの使用が可能です。用途SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能な、溶接部を明るく照らすライトとして適合機種SAY-80L3/SAY-120/SAY-150N/SAY-160/SAYI-80N/SIV-140/SIG-140/SIG-200/SBD-80(MG/SB)/SBD-140セット内容単4形アルカリ電池1本(テスト電池)、替レンズ予備×1枚径(Φmm)装着可能スワンネック:~約10程固定方法つまみ
TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥53,980~税込¥59,378~1本翌々日出荷トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。冷却方式空冷
トーチボディ
東安¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷チップボディ一体式(日本仕様)。 ※分離式も取り扱っています!適合品番パナソニック TCU35022主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3 / YT-35DS3、35DM3、35DL3 / YT-35CSA2、35CSA3など350Aレッドトーチアンペア350A用
アルミトーチ
SUZUKID(スズキッド)¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷アルミトーチ SIG-200用オプション品アルミ専用トーチ用途ユーロコネクタ用テフロンライナ装着済品としてコード長さ(m)ホルダー:3
TIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥59,980~税込¥65,978~1本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)タイプアングル形使用率(%)100冷却方式水冷
水冷TIGトーチ (デジタル機用)
ダイヘン¥58,980~税込¥64,878~1本翌々日出荷から3日以内出荷仕様Dシリーズ専用タイプアングル形使用率(%)100溶接電流(A)直流:300 交流:260冷却方式水冷ハンドル寸法(mm)205適合電極径(Φmm)3.2アングル寸法(mm)158
TIG用クリアノズル
東安¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷ステンレスカバー付きで補強度アップ!全長(mm)31内径(Φmm)【根本】14.3外径(Φmm)【根本】19.6先端内径(mm)27主な適合トーチWELDTEC:WT-17・WT-18・WT-26 / DAIHEN:AW-17・AW-18・AW-26 / パナソニック:YT-15・YT-20(空冷)・YT-30 シリーズ先端外径(Φmm)31.9
トーチボディ
東安¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷チップボディ分離式。※チップボディ79mm付き、チップボディのみ交換可能適合品番ダイヘン U6193B00アンペア350A用適合シリーズWT3500 WT3510 BT3510 BT3520 (ライナーを1~2cm切るなど、長さ調整が必要な場合があります)
TIGトーチ ガスレンズ用
SUZUKID(スズキッド)¥269税込¥2961個当日出荷TIG溶接用トーチ部品です。アルゴンガスの流れを整流し、シールド性を向上させます。タングステン電極棒の突き出し量を長めにする事ができます。用途TIG溶接用。トラスコ品番578-4516適合機種STG-200D、STG-200ACDC長さ(mm)13品名TIGトーチ ガスレンズ用インシュレータ
フレシキブルトーチ・コード付
SUZUKID(スズキッド)¥46,980税込¥51,6781セット当日出荷トーチヘッドの角度を自由に曲げることができます。狭い場所への溶接、母材側の形状に対応した溶接角度、及び溶接向き調整等を可能にします。出力150AまでのTIG溶接時に使用可能です。適合機種STG-200Dコード長さ(m)8
TIGトーチ水冷式350Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥129,800~税込¥142,780~1本当日出荷から6日以内出荷高出力に耐えるよう設計されているため、連続した重作業、過酷な作業に最適です。本体質量(g)136/110溶接電流(A)350(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)40/22×230定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~4.0
TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥119,800~税込¥131,780~1本6日以内出荷ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。本体質量(g)203溶接電流(A)200(直流)、150(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)22×205定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥31,980~税込¥35,178~1本7日以内出荷溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥43,980~税込¥48,378~1本7日以内出荷仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備溶接電流(A)250冷却方式水冷ネック形状固定式適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥78,980~税込¥86,878~1本7日以内出荷仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備溶接電流(A)225冷却方式水冷ネック形状フレキシブル適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ (デジタル機用)
ダイヘン¥58,980~税込¥64,878~1本翌々日出荷から3日以内出荷仕様Dシリーズ専用タイプアングル形使用率(%)50溶接電流(A)直流:200 交流:160冷却方式空冷ハンドル寸法(mm)192適合電極径(Φmm)2.4アングル寸法(mm)158
TIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント (レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)質量(kg)1.9タイプアングル形ケーブル長(m)4使用率(%)100冷却方式水冷水量(L/min)冷却/0.7以上交流電流(A)210直流電流(A)300適合電極径(Φmm)3.2適合ノズル口径(Φmm)11冷却能力(kW)冷却水装置/0.8以上水圧冷却水/0.1~0.35MPa
TIGトーチ 空冷 BR1用(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)質量(kg)3.0タイプアングル形ケーブル長(m)8使用率(%)35冷却方式空冷交流電流(A)140直流電流(A)200適合電極径(Φmm)2.4適合ノズル口径(Φmm)9.5
水冷TIGトーチ(トーチフレキシブル型・パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥59,980~税込¥65,978~1本7日以内出荷水冷フレキシブル分割組立タイプです。7種類のトーチヘッドが装置可能です。溶接個所や電流値などの溶接条件に合わせてヘッドを選択可能です。ヘッドのみ又はトーチボディのみの交換が可能なためランニングコストを抑えられます。ネジ式ハンドルでしっかり固定付属品TSレバー、ノズル、コレットΦ2.4用、トーチキャップL/S各1個部品名称トーチヘッド:1726、1726P、9-70、9-90、9P、24-70、24-90溶接電流(A)225RoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(トーチフレキシブル型・ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥59,980~税込¥65,978~1本7日以内出荷水冷フレキシブル分割組立タイプです。7種類のトーチヘッドが装置可能です。溶接個所や電流値などの溶接条件に合わせてヘッドを選択可能です。ヘッドのみ又はトーチボディのみの交換が可能なためランニングコストを抑えられます。ネジ式ハンドルでしっかり固定付属品TSレバー、ノズル、コレットΦ2.4用、トーチキャップL/S各1個部品名称トーチヘッド:1726、1726P、9-70、9-90、9P、24-70、24-90溶接電流(A)225RoHS指令(10物質対応)対応
トーチボディ
東安¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷チップボディ分離式タイプ(チップボディのみ交換可能)。 ※一体式も取り扱っています!適合品番パナソニック TCU35022主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3 / YT-35DS3、35DM3、35DL3 / YT-35CSA2、35CSA3など350Aレッドトーチアンペア350A用
半自動溶接機アーキュリー120/160ジェネ用アルミトーチ2.5m
SUZUKID(スズキッド)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷SAYI-120G/SAYI-160G用のアルミ溶接専用トーチです。トーチには、0.8Φのアルミ用チップが1つ取付られています。付属で1.0Φチップ付き。用途アルミ溶接を行う際に必要です。トーチには、0.8Φのアルミ用チップが1つ取付られています。付属で1.0Φチップ付き。付属品0.8/1.0mmアルミ用チップ / 0.8/1.0U型ローラー仕様アルミ用ライナー装着長さ(m)2.5