クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上
ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
取付支持形式ロッド側長方形フランジ形
チューブ内径(Φmm)40
材質(チューブ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力(MPa)3.5
シリンダストローク(mm)150
オートスイッチ種類オートスイッチ無し
1個
¥22,980
税込¥25,278
21日以内出荷
クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上
ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
取付支持形式ロッド側長方形フランジ形
チューブ内径(Φmm)63
材質(チューブ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力(MPa)3.5
シリンダストローク(mm)450
シリンダ追記号ロッド先端ナット付
ロッド径の寸法系列C系列ロッド径
ポート位置上
クッションバルブ位置右
オートスイッチ有無オートスイッチ付(有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V)
1個
¥56,980
税込¥62,678
26日以内出荷
型式チューブ材質:アルミ合金;呼び圧力:3.5MPa
取付支持形式ロッド側長方形フランジ形
クッションあり
使用ピストン速度(mm/s)8~300
作動方式複動/片ロッド形
使用チューブ内径(mm)50
使用流体油圧作動油
最高許容圧力(MPa)3.5
耐圧力(MPa)5
周囲温度および使用流体温度(℃)オートスイッチ付の場合:‐10~60
ストローク長さの許容差~100st:0~0.8、101~250st:0~1.0、251~630st:0~1.25、631~1000st:0~1.4、1001~1800st:0~1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
最低作動圧力(MPa)ヘッド側加圧時:0.15、ロッド側加圧時:0.2
シリンダストローク(mm)105
シリンダ追記号ロッド先端ナット付
ポート・クッションバルブ位置ポート:上・クッションバルブ:右
ロッド径C Series
オーダーメイド仕様標準
オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
¥27,980
税込¥30,778
24日以内出荷
型式チューブ材質:アルミ合金;呼び圧力:3.5MPa
取付支持形式ロッド側長方形フランジ形
クッションあり
使用ピストン速度(mm/s)8~300
作動方式複動/片ロッド形
使用流体油圧作動油
チューブ内径(Φmm)40
最高許容圧力(MPa)3.5
ロッド径(Φmm)C Series ロッド径
耐圧力(MPa)5
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60
ストローク長さの許容差~100st 0~+0.8 、101~250st 0~+1.0 、251~630st 0~ +1.25、631~1000st 0~+1.4 、1001~1800st 0~+1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
最低作動圧力(MPa)ヘッド側加圧時:0.15、ロッド側加圧時:0.2
シリンダストローク(mm)35
オートスイッチ種類2色表示、 無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ追記号2ヶ付
シリンダ追記号ロッド先端ナット付
ポート・クッションバルブ位置ポート:上、クッションバルブ:右
オーダーメイド仕様標準
1個
¥28,980
税込¥31,878
24日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。