油圧機器・油圧ホース :「オイルクーラー グロム」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。
全長(mm)249 使用油石油系作動油 耐油温度(℃)0~90 使用湿度範囲20~85%RH 使用温度範囲(℃)0~40 最大流量(L/min)(通過油量)4 最高使用圧力(MPa)0.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります