油圧機器・油圧ホース :「プレート 熱交換器」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
商品豆知識
プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。
様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
ブレージングプレート式熱交換器。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト及び省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
用途各種用途向け熱交換器(チラー、ヒートポンプ、床暖房、家庭用給湯、ボイラー、空気圧縮機、オイルクーラー等)
材質伝熱板:SUS316ろう材:銅その他:SUS316
適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体
設計温度(℃)150/-100
プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。
各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます
用途空調、一般産業、油圧の冷却
材質伝熱板:SUS316
最高使用圧力(MPa)1.6
寸法(横×縦)(mm)配管取合:60×357
材質(ガスケット)NBR
ねじサイズR1-1/4"
取扱説明書(3.39MB)
設計温度(℃)80/0(最高/最低)
プレート間をニッケルろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。
様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
銅に対して腐食性のある流体を使用する場合に適しています。
材質(プレート)SUS316
仕様ろう材:ニッケル
プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。
用途蒸気加熱、ブラインクーラー、給湯
使用流体蒸気、清水、ブライン
設定圧力(MPa)0.5
材質(プレート)SUS316
設定温度(℃)150
寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ)
材質(ガスケット)EPDM
ノズル形状R 3/4 ネジ込み
【プレートフィン型(積層式)】
ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。
その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
【オールステンレスプレート式熱交換器】。ステンレス製プレートを、ステンレス相当材で溶融接合により一体化した熱交換器です。銅フリー、高耐食、他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
材質伝熱板:SUS316 / ろう材:ステンレス相当材
適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、ステンレス素材に対し腐食性のない流体
RoHS指令(10物質対応)対応
設計温度(℃)225/-196
プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。
各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます
用途空調、一般産業、クーラントの冷却
材質伝熱板:SUS316
最高使用圧力(MPa)1.6
寸法(横×縦)(mm)配管取合:50×298
材質(ガスケット)NBR
ねじサイズR3/4"
取扱説明書(3.39MB)
設計温度(℃)80/0(最高/最低)
シェル側接液部がallステンレス製(SUS304)の熱交換器なので、油だけではなく幅広い流体を使用可能です。
シェル側allステンレス製の熱交換器。
油流量の多少に対し、各サイズとも2種類の機種選択が可能。
水室カバーは鋳物,ステンレス製から選択可能。
材質(冷却管)SUS304
タイプ固定管板式
管径(Φmm)(冷却管)9(ペアチューブ)
最高使用圧力(MPa)1.0
適合流体(シェル側)一般作動油、清水、その他、SUS304に対し腐食性のない流体、(チューブ側)清水、温水
取り合い(シェル側)Rcねじ込み式(300番台はフランジ式)、(チューブ側)Rcねじ込み式
【ガスケット式プレート式熱交換器】
材質伝熱板:SUS316 / ガスケット:NBR
適合流体一般作動油、清水、温水等 ステンレス,ガスケットに対して腐食性のない流体
RoHS指令(10物質対応)対応
設計圧力(MPa)0.6
設計温度(℃)60
プレートガスケット貼付け用の専用接着剤です。(オイラー付)
用途ガスケットの接着
付属品オイラー1個
セット内容接着剤200cc×1缶、オイラー×1個
容量200ml
接着剤ニトリルゴム系接着剤
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。
用途蒸気加熱、オイルクーラー、ブラインクーラー、給湯
使用流体蒸気、清水、一般作動油、ブライン
設定圧力(MPa)0.5
材質(プレート)SUS316
設定温度(℃)130
寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ)
材質(ガスケット)NBR
ノズル形状R 3/4 ネジ込み
1枚
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1枚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1枚
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
1枚
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
1枚
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
1枚
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
1枚
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1枚
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1枚
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
1枚
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1枚
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。