油圧機器・油圧ホース :「比例弁」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ダイキン工業比例弁
圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。 可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。 A、Bポート個々に流量を制御することができます。 入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り 付けられています。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連) だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
最高使用圧力(MPa)21 仕様電磁比例切換弁 トラスコ品番848-1361 管接続口径3/4 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(定格)130 バルブ種類電磁制御弁
1個
179,800 税込197,780
90日以内出荷

管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)1.2 バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
1個
特価
9,990 税込10,989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NACHI(不二越)高速応答比例弁
接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NACHI(不二越)高速応答比例弁
バルブ種類電磁制御弁 接続方式ガスケット取付形
1台
419,800 税込461,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様高速応答比例弁専用アンプ 電源電圧(V)DC24
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁 接続方式ガスケット取付形
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)30 バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例絞り切換弁です。 圧力補償弁と専用ドライバとの組み合わせにより、高精度の比例流量制御を行うことができます。 LEMS弁は、スタック取付形で、専用の減圧形圧力補償弁(MGS)と組み合わせ、電磁操作弁の下にスタック取付することにより、Pポートのメータイン制御、またはTポートのメータアウト制御が高精度で比例流量制御できます。
形式スタック形電磁比例絞り弁 呼び径1/4 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210] 定格流量(L/min)25 圧力(MPa[kgf/cm2])Tポート許容排圧:2.5[25] 制御ポートPポート コネクタ取付方向DIN:下側、差動トランス:下側
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

1個
129,800 税込142,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
94,980 税込104,478
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

4方向の比例切換弁ですので、アクチュエータの往復行程の制御が可能です。 本弁単独で、ショックレス切換弁として使用できます。 比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例切換弁です。
付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本 質量(kg)3.1 形式電磁比例切換弁 呼び径1/4 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350] 接続方式ガスケット取付形 定格流量(L/min)30 圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:2.5[25] 適合流体石油系作動油
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷

最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)25 バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型。高性能。低騒音
最高使用圧力(MPa)24.5 繰返し性1%以下 コイル抵抗(Ω)10 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70 最小流量(L/min)3
1個
129,800 税込142,780
70日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノーマルオープン形で、外部よりパイロット流量を内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。
仕様ドレン記号:内部ドレン形 質量(kg)6.4 形式C2形電磁比例低圧リリーフ弁 呼び径3/8 最大流量(L/min)80 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])(外部パイロット圧力)21[210] 記号DINコネクタ取付方向 上側 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70] 流量(L/min)外部パイロット:0.5~0.6 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 ソレノイド記号仕様:DC24Vソレノイド
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

エンドプレートです。
取付方式スタック形 形式エンドプレート 記号オプション:標準品 ポートサイズ(呼び径)1/2
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。
取付方式スタック形 形式バイパス形圧力補償弁 最高使用圧力(MPa)21 記号オプション:圧力調整ハンドル形 圧力(MPa[kgf/cm2])アンロード:0.6[6] ポートサイズ(呼び径)1/2
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。 なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
用途リリーフ弁のベントコントロール用 最高使用圧力(MPa)24.5 仕様安全弁付 質量(kg)2 管接続口径1/8 接続方式サブプレート取付形 圧力調整範囲(MPa)0.5~6.9 流量(L/min)0.3~2 繰返し性1%以下 応差(ヒステリシス)3%以下 定格電流(mA)800 コイル抵抗(Ω)10 バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
1個
64,980 税込71,478
97日以内出荷

10Ωソレノイド搭載の比例電磁式圧力制御弁および流量制御弁の駆動用アンプ
仕様●ディザ:可変●外部設定用可変抵抗(Ω):1k●機能形式:直流入力形●負荷(Ω):10 温度(℃)設置場所:0~50 消費電力(VA)55 入力インピーダンス(kΩ)10 最大入力電圧(V)DC10 最大出力電流(A)1
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・直流入力形(DC24V)
仕様●ディザ:内部可変●外部設定用可変抵抗(Ω):1k●機能形式:直流入力形●負荷(Ω):10 消費電力(W)25 温度(℃)設置場所:0~50 電源電圧(V)DC24 入力インピーダンス(kΩ)10 最大入力電圧(V)DC10 最大出力電流(A)1
1個
23,980 税込26,378
11日以内出荷

小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することが可能
最大流量(L/min)2 最高使用圧力(MPa)24.5 コイル抵抗(Ω)10 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70 最小流量(L/min)0.3
1個
59,980 税込65,978
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

設定流量は弁への入力電流に比例して連続的に変化しますので、増幅器からの入力電流を制御することによりシステム内の流量を任意に遠隔制御することができます。また、圧力・制御補償ですので設定流量は圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化の影響をうけません。 アクチュエーターの起動・停止・変速をショックなしに行なう場合などに最適です。 なお、この弁は、専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
繰返し性1%以下
1個
139,800 税込153,780
70日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高応答。高性能。リリーフ機能付
最高使用圧力(MPa)24.5 繰返し性1%以下 コイル抵抗(Ω)10 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
149,800 税込164,780
90日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オープンルーフ制御方式の電磁比例制御弁を最適に制御します。
トラスコ品番353-0680 質量(kg)1.8 電源(V)AC100、AC200、AC220(50/60Hz) 消費電力最大32VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×125×145 入力(指令入力)DC0~5Vまたは1kΩのポテンショメータ 使用周囲温度(℃)0~55 入力インピーダンス50kΩ 使用周囲湿度25~90%RH 適合負荷比例ソレノイド(DC24V) 出力電流0~850mA(平均値指示)
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

40Ωソレノイド搭載の比例電磁式流量制御弁の駆動用アンプ・加減速信号形
仕様●ディザ:固定●加減速勾配:0.05~1s/100mA●機能形式:加減速信号形●負荷(Ω):40 温度(℃)設置場所:0~50 電源電圧(V)AC200/220 消費電力(VA)90 最大出力電流(A)0.8
1個
199,800 税込219,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この弁は比例電磁式方向・流量制御弁の極限性能を追求し、高応答化したものです。メインスプール位置を検出する差動トランス(LVDT)とパワーアンプの複合により、弁内部で閉ループを構成しておりますので、高精度と高信頼性を備えています。開ループでの制御に加え、簡易サーボ弁として閉ループ系にもご使用いただけます。
仕様●ドレンポート許容背圧Mpa:0.1●ヒステリシス:1%以下●周波数特性Hz:45●大きさの呼び:6●管接続形式:サブプレート取付形 最高使用圧力(MPa)15.7 定格流量(L/min)280 繰返し性1%以下 コイル抵抗(Ω)30 最低パイロット圧力(MPa)1.5 供給電圧(V)DC±24
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプール位置を差動トランスで検出し、フィードバック制御(マイナーフィードバック)を行うKSP弁を最適に制御します。 定電流特性により、電源電圧の変動やソレノイド温度上昇等による出力電流の変動がほとんどありません。 出力電流波形(ディザ周波数、振幅)は、電磁比例制御弁のヒステリシスや分解能が最も良好になる様に設定されています。 電流は、PWM(パルス幅変調)方式で制御されていますので、ドライバの発熱は最小限におさえられます。 ステップ状の指令入力の変化に対して出力電流の変化を緩やかに行う機能(応答時間調整機能)を有していますので、油圧出力をショックレスに変化させることができます(立ち上がり、立ち下がり各々独立して調整可能です)。
仕様ディザ:出荷時に調整済 適合制御弁サイズ:1/4 質量(kg)0.5 形式マイナーループ制御方式ユーロカード形ドライバ 入力指令:DC0~±5VまたはDC0~±10V 電源電圧(V)DC24[容量2A以上] 応答時間(秒)調整範囲:0.1~1.5(最大出力時) 出力電流(mA)0~1600 使用周囲温度(℃)0~50 消費電力(VA)最大50 入力インピーダンス約30kΩ 許容電圧変動-10~+10% 適合負荷比例ソレノイド(DC12V) 耐振性1G(9.8m/s2) 周波数:11.7~100Hz 1周期:15分 3方向:各2h ソレノイドダブルソレノイド用 使用周囲湿度(%RH)20~90
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング