油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッドSMC23日以内出荷
ストローク(mm)35型式チューブ材質:アルミ合金;呼び圧力:3.5MPa取付支持形式ロッド側長方形フランジ形クッションあり使用ピストン速度(mm/s)8~300作動方式複動/片ロッド形使用流体油圧作動油チューブ内径(Φmm)40最高許容圧力(MPa)3.5ロッド径(Φmm)C Series ロッド径耐圧力(MPa)5周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60ストローク長さの許容差~100st 0~+0.8 、101~250st 0~+1.0 、251~630st 0~ +1.25、631~1000st 0~+1.4 、1001~1800st 0~+1.8RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)ヘッド側加圧時:0.15、ロッド側加圧時:0.2オートスイッチ種類2色表示、 無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付シリンダ追記号ロッド先端ナット付ポート・クッションバルブ位置ポート:上、クッションバルブ:右オーダーメイド仕様標準
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3