油圧機器・油圧ホース :「13mm」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
292件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 バルブ種類その他バルブ
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。
用途一般作動油用に。 ろ過材の種類ノッチワイヤ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグプラグ 材質(本体)特殊鋼 流体作動油 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030 使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。) 材質スチール 形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類G
1個
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
ろ過材の種類金網(SUS)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグソケット 材質(本体)特殊鋼 流体作動油 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
67 税込74
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋内外に使用でき、特に屋外に最適 油の沸騰を防ぐ 外部からの塵などを防ぐ
材質(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)115(MAX)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82 接続ねじ種類G×R
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-55~120 適合流体鉱物性一般作動油 接続ねじ種類G×R
1個ほか
特価
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 形状コネクタ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82 接続ねじ種類R×Rc
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油、化学物質の漏れを最小限に抑えるために設計された製品です。 様々な油圧ライン、化学物質配管に対し、作業環境を清潔かつ安全に保ちます。 簡単に取付け、漏れを最小限に抑えることが可能です。 適切な洗浄を行えば何度でも使用可能です。 取付の際に道具は必要ありません。単に押し込み、ひねるだけです。 簡単、きれいな作業環境を提供します。
1パック(10個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R×Rc
1個
138 税込152
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストリートエルボ 材質炭素鋼 最高使用圧力(MPa)12.0 接続PT(管用テーパネジ)
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210) ソケットorプラグソケット 材質特殊鋼(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316) 適合流体作動油、ガス
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ORS Oリングフェイスプラグ(Oリング付)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 ユニファイネジ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ニップル 材質ステンレス鋼 最高使用圧力(MPa)12.0 接続PT(管用テーパネジ)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 形状コネクタ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
429 税込472
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210) ソケットorプラグプラグ 材質特殊鋼(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316) 適合流体作動油、ガス
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類G
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、 高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。
用途ホース・ケーブル・チューブの保護用 仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20 耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (585種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
718 税込790
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状カップリング 材質炭素鋼 最高使用圧力(MPa)12.0 接続PT(管用テーパネジ) 管厚S80
1個
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質スチール 接続ねじ種類R×R 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります