油圧機器・油圧ホース :「LS」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
562件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
73,980 税込81,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品はサージ圧力の発生するリターンライン用フィルタとして最適です。 本体にダクタイル鋳鉄を採用しているため、強じんでコンパクトです。 エレメントの交換が簡単です。 安全のためバイパスバルブが装着されています。 エレメントの目詰まり状態を知るための圧力計が取り付けられます。(オプション)
付属品圧力計(0.4MPa)付 接続口径Rc1 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方法ネジ込み型 流量(L/min)70
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
30日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スイングシリンダは、アームが下降しながら 90°回転し、その後垂直に数 mm 下降し、クランプ等に使用されるシリンダです。 右回転用(R)タイプ(上部から見て時計回りにアームが回転)と左回転用(L)タイプ ( 同反時計回り)の 2 種類があります。 アームはポート口に対して任意の位置に選定できます。 アーム長を変更した場合には、標準アームに対する延長率分だけポンプ圧力を下げて使用してください。
接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)40
1個
109,800 税込120,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

形状エルボ 寸法ミリサイズ 温度範囲(℃)-20~250 スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類G
1個
4,198 税込4,618
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイキン工業低ワット形電磁操作弁
エコ商品
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。 低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
形式低ワット形電磁操作弁 呼び径1/4 最大流量(L/min)30 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70] 接続方式ガスケット取付形 圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70] 適合流体石油系作動油 切換頻度(回分)最高:240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

TAIYO(クロダニューマティクス)パッキンセット/35S用
材質(パッキン)-
1個
3,490 税込3,839
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
30日以内出荷


1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
チューブ内径(Φmm)32
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状ソケット 材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム 寸法D(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状ソケット 材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)14 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)42 最高衝撃圧力(MPa)13.2
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
チューブ内径(Φmm)32
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります