油圧機器・油圧ホース :「t8t」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鈑金作業の省力化 使用ラム目安:1t~30t 70MPaの高油圧 無負荷オイル吐出量:850ml/min 3/8インチNPTチャックタイプ ブラックホークに対応
用途オイルタンク容量:1700cc 。内部リリーフ圧:70MPa 。エアー圧力:1MPa 。作動音:80dba 。ホース全長:1500mm 。サイズ:265x128x190mm 。自重:5.8kg
1個
76,050 税込83,655
5日以内出荷

中低圧ホースアダプタ
用途成形機などの配管ホースのアダプター・水・油 材質真鍮 形状45°エルボ
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途液化炭酸ガスホースの継手 材質BSBM 最高使用圧力(MPa)22 寸法HEX(mm)23 ねじ径T1W22/14
1個
2,280 税込2,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中低圧ホースアダプタ
用途成形機などの配管ホースのアダプター・水・油 その他【T1】R1/4【T2】G3/8(30°オスシート) 材質真鍮 形状45°エルボ 寸法A(mm)21 寸法B(mm)24
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります