絞り込み
ブランド
  • 富士コンプレッサー(12)
吐出空気量(L/min)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(3)
  • 500~600未満(2)
  • 700~800未満(3)
  • 1000~2000未満(3)
電源電圧(V)
  • AC100~200(1)
タンク容量(L)
  • 5未満(7)
  • 30~40未満(3)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
出力(kW)
  • 2.2(1)
  • 3.7(3)
  • 5.5(2)
  • 7.5(3)
  • 11(3)
吐出圧力(MPa)
  • 1.4
  • 0.60~0.80(14)
  • 0.65~0.80(8)
  • 0.70(22)
  • 0.70~0.85(21)
  • 0.78(21)
  • 0.78~0.93(10)
  • 0.80(41)
  • 0.8(22)
  • 0.80~1.00(26)
  • 0.83(19)
  • 0.85(9)
  • 0.93(35)
  • 0.95(23)
  • 0.98(15)
  • 1.00(30)
  • 1.20~1.40(7)
  • 1.40(23)
  • 1.5(13)
  • 1.50(13)
潤滑方式
  • 潤滑方式給油式(7)
給油式
種類
  • 静音(2)
静音
質量(kg)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 215(1)
100・125・215
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台数制御盤 富士コンプレッサー台数制御盤富士コンプレッサー
1個
欠品中
空気源の自動化及び省力化に大いに活躍します。 本体に圧力センサを内蔵し、最大3台まで制御します。 使用空気量に対応して圧縮機が順次自動発停します。 それぞれの圧縮機の運転時間を均一にします。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
出力圧縮機制御用端子、故障信号用端子概略質量(kg)8.5制御最大3台運転方式自動圧力開閉器式追従運転(デジタル圧力スイッチにて制御圧力の設定が可能)電源電圧(V)AC100~200(50/60Hz)制御方法1)2台の交互運転及び追従運転、2)3台のロータリー運転及び追従運転(内部スイッチにて台数切替追従及びロータリーの時間設定が内蔵タイマーにて可能)手動操作方式各号機毎の運転操作(運転・停止)単独自動運転(切替スイッチにて)寸法(縦×横×高さ)(mm)概略:400×400×200制御圧力(MPa)最高1.4
中圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー中圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
999,800税込1,099,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段概略質量(kg)130管径(Φmm)吐出し:1 1/4B寸法A(mm)380寸法F(mm)540最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)730寸法B(mm)210吐出し空気量(L/min)1050寸法H1(mm)160燃料タンク容量(L)2潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])890電動機(定格出力/kW)11寸法H2(mm)570Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
中圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー中圧圧縮機本体 アンローダ用富士コンプレッサー
699,800税込769,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段概略質量(kg)94管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)510最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)670寸法B(mm)190吐出し空気量(L/min)730寸法H1(mm)150燃料タンク容量(L)1.4潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])890電動機(定格出力/kW)7.5寸法H2(mm)535Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
中圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー中圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
699,800税込769,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段概略質量(kg)94管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)510最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)670寸法B(mm)190吐出し空気量(L/min)730寸法H1(mm)150燃料タンク容量(L)1.4潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])890電動機(定格出力/kW)7.5寸法H2(mm)600Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
中圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー中圧圧縮機本体 アンローダ用富士コンプレッサー
589,800税込648,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段概略質量(kg)93管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)490最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)625寸法B(mm)170吐出し空気量(L/min)565寸法H1(mm)162燃料タンク容量(L)1.5潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])890電動機(定格出力/kW)5.5寸法H2(mm)496Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
中圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー中圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
579,800税込637,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
最高使用圧力1.4MPa潤滑方式給油式段数二段
中圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー中圧圧縮機本体 アンローダ用富士コンプレッサー
469,800税込516,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段概略質量(kg)54管径(Φmm)吐出し:3/4B寸法A(mm)270寸法F(mm)435最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)530寸法B(mm)148吐出し空気量(L/min)390寸法H1(mm)140燃料タンク容量(L)1.1潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])1055電動機(定格出力/kW)3.7寸法H2(mm)475Vプーリ溝型×本数×外径:3V×1×412シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×70×1、H50×70×1
中圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー中圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
349,800税込384,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段管径(Φmm)吐出し:3/4B最高使用圧力1.4MPa潤滑方式給油式
インバータ搭載パッケージ形コンプレッサー 富士コンプレッサーインバータ搭載パッケージ形コンプレッサー富士コンプレッサー
1台
欠品中
インバーター制御による省エネ 電源トラブルの回避 メンテナンス費用の低減【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
仕様MT概略質量(kg)430最高使用圧力1.4MPa回転速度(min-1[r.p.m])890電動機三相モートル
中圧パッケージ形コンプレッサー(エアドライヤ搭載形)(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー中圧パッケージ形コンプレッサー(エアドライヤ搭載形)(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
2,598,000税込2,857,800
1台
31日以内出荷
防音、防振設計 騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 操作性と耐久性と安全性 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。 操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 経済性と簡単なメンテナンス イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。 エアードライヤ搭載形 圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。仕様MT種類静音制御方式圧力開閉器式概略質量(kg)617最高使用圧力1.4MPa消費電力(W)(50/60Hz)冷凍式エアードライヤ:620/840消費電流(A)(50/60Hz)冷凍式エアードライヤ:2.3/2.7回転速度(min-1[r.p.m])890電動機三相モートル空気取出口(B)3/4周囲温度(℃)2~40出口空気温度露点(℃)冷凍式エアードライヤ:10以下
中圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー中圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
1,998,000税込2,197,800
1台
31日以内出荷
防音、防振設計 騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 操作性と耐久性と安全性 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。 操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 経済性と簡単なメンテナンス イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。仕様MT種類静音制御方式圧力開閉器式概略質量(kg)540最高使用圧力1.4MPa外径(Φmm)換気扇:Φ400回転速度(min-1[r.p.m])890電動機三相モートル空気取出口(B)1inchシリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
2段式(高圧用)サブタンク 富士コンプレッサー2段式(高圧用)サブタンク富士コンプレッサー
219,800税込241,780
1台
31日以内出荷
●パッケージコンプレッサと併用して設置されますと、負荷変動の多い用途には余裕を持ってお使いになれます。圧縮空気の空気だめ機能のほか、冷却効果もあり断続使用の圧力開閉器式、特にドライヤを利用される場合は寿命を伸ばす効果があります。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
最高使用圧力(MPa)1.47常用圧力(MPa)1.4空気取入口25Aドレン抜き口径RC1/2
コンプレッサー