22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト&低振動。 可搬性に優れたコンパクトサイズ。
種類小型・軽量・低振動 電流(A)15、(静音モード)12 回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800 運転方式圧力センサー式 空気取出口高圧:2 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧:0.98~2.45(10~25) 関連資料(1.6MB)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

コンパクト&低振動。 可搬性に優れたコンパクトサイズ。
種類小型・軽量・低振動 電流(A)15、(静音モード)12 回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800 運転方式圧力センサー式 空気取出口一般:2、高圧:2 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25) 関連資料(1.6MB)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

種類低騒音 定格出力(kW)1.2 運転方式圧力センサー式 最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])4.5(タンク内) 電源(単相/V)100 関連資料(4.17MB)
1台
199,000 税込218,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)517 幅(mm)322 質量(kg)15 高さ(mm)348 種類低騒音 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.5[46](タンク内) 定格出力(kW)1.2 運転方式圧力センサー式 電源(単相/V)100 関連資料(4.17MB)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般圧専用NEWカラー・コンプ! 様々な一般圧エア工具に最適。 実用的な性能&機能。
用途50Hz用 電流(A)13 回転数(min-1[r.p.m])1430 運転方式圧力スイッチ式 空気取出口2(一般圧) 関連資料(1.3MB)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

持ち運び楽な、小型・軽量タイプ。
種類小型・軽量 電流(A)11 回転数(min-1[r.p.m])最大2500 運転方式圧力センサー式 空気取出口一般:1、高圧:1 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25) 関連資料(4.1MB)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

1箱
889 税込978
当日出荷

軽量12kg、ショルダーベルト付で サッと移動! 低騒音-69dB。 運転方式/圧力スイッチ式。 空気取出口/ 圧力調整器付 ワンタッチジョイント。
仕様オイルレス トラスコ品番419-1269 種類低騒音、軽量 電流(A)13 回転数(min-1[r.p.m])2000 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.27[13] 定格出力(W)1240 運転方式圧力スイッチ式 空気取出口圧力調整器付ワンタッチジョイント 馬力(HP)3/4 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])最高使用圧力0.96(9.8)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

可搬性に優れたコンパクトサイズ
種類軽量 電流(A)15(静音モード12) 最高圧力(MPa)(タンク内)4.5 運転方式圧力センサー 空気取出口一般圧/2、高圧/2 騒音値(dB)静音モード58(A)、速打ちモード63(A) 回転数(min-1[回/分])最大2500(静音モード最大1800) 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧/0.39~0.88[4~9]、高圧/0.98~2.45[10~25]
1台
179,800 税込197,780
欠品中

1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
3日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

1個
619 税込681
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
169 税込186
3日以内出荷

1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

マキタ補助タンク19L(一般圧用)
エコ商品
エア容量の増設にエアコンプレッサ(一般圧)に接続し、効率よくエアを供給。各種吹付け作業、一般圧釘打作業に。
用途マキタエアコンプレッサ全機種に接続可能。(AC500XLH/XGH/AC462XLH/HGH/XSH除く) 質量(kg)8.1 タンク容量(L)19 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×410×366 空気取出口2 最高圧力(MPa[kgf/cm2])(タンク内)0.97[9.9] 空気取入口1 関連資料(0.97MB) グリーン購入法適合
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷