絞り込み
ブランド
  • フジモリ産業(1)
材質
  • スチール(1)
ホース長さ(m)
  • 0.122
  • 0.1(25)
  • 0.15(60)
  • 0.2(85)
  • 0.25(70)
  • 0.3(195)
  • 0.35(57)
  • 0.4(178)
  • 0.45(50)
  • 0.5(208)
  • 0.6(162)
  • 0.7(143)
  • 0.8(145)
  • 0.9(132)
  • 1(161)
  • 1.2(24)
  • 1.3(20)
  • 1.5(27)
  • 2(39)
  • 5(20)
  • 10(45)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” ハゼニップル フジモリ産業厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” ハゼニップルフジモリ産業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
通常品ニップルの紐を最小限に縮小しているため断熱材被覆箇所に隙間ができず、フジエアダクトの延長接続に最適です。
用途厨房の排気用ダクトに。トラスコ品番206-7750材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)190厚さ(mm)鋼鈑:0.6長さ(m)0.122呼び径(mm)150呼称ハゼニップル外径(mm)150内径(mm)148

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース