絞り込み
呼び
  • 7(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
材質
  • アルミ(1)
  • 樹脂(1)
ホース長さ(m)
  • 1.06(1)
  • 4(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(2)
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(23)
  • テクノフレックス(420)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(200)
  • 南国フレキ工業(98)
  • RS PRO(89)
  • フカガワ(80)
  • カクダイ(65)
  • エスコ(64)
  • リビラック(54)
  • ゼンシン(48)
  • クリモト(栗本鉄工所)(45)
  • 東洋アルチタイト(39)
  • ミヤコ(32)
  • トーフレ(29)
  • オンダ製作所(22)
  • フジモリ産業(18)
  • GAONA(ガオナ)(18)
  • コクゴ(16)
  • TOTO(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフリーダクト 未来工業アルミフリーダクト未来工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた形状を保ちますから、施工も簡単です。 圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。 AFD-100Nは更にコンパクト(圧縮時70cm) ナイフ、はさみ等で簡単に切断できます。
材質アルミ製長さ(m)1.06(圧縮時)長さL(m)4使用温度+200迄
サヤフレキ<R>2 未来工業サヤフレキ<R>2未来工業
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
2層構造により、遮光性、耐久性が格段にUP。樹脂管を長く保護できるようになりました。 給水・給湯管(樹脂管)を通管させるための強度を備えた保護管です。 通管の妨げとなる不陸、横ブレが起こりにくい構造で施工性に優れた可とう性を有しています。 衝撃に強く、圧縮復元性、屈曲弾力性に優れています。 長尺ですから継ぎ目のない配管ができ、端尺のムダもでません。 軽量で扱いやすく、運搬が非常に容易です。 寒冷地でも可とう性が良く、結露の発生もほとんどありません。
ダ円サヤフレキ<R>2 未来工業ダ円サヤフレキ<R>2未来工業
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
樹脂管のペアを通管させるための最適の強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用の楕円サヤ管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
サヤフレキ<R>2 (1m直管) 未来工業サヤフレキ<R>2 (1m直管)未来工業(1件のレビュー)
179税込197
1個
翌々日出荷
耐候性をUPさせた2層サヤ管です。配管しやすい1m直管です。
ガードフレキ<R> 未来工業ガードフレキ<R>未来工業
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管を保護管でしっかりガード。固定、施工、運搬時にも架橋ポリエチレン管を傷つける心配がありません。
ペックスフレキ<R>ダ円サヤ管ユニットタイプ 未来工業ペックスフレキ<R>ダ円サヤ管ユニットタイプ未来工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
楕円サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管ペアがセット済。通管の手間が省けます。 耐候性をUPさせた2層管です。
肉厚(mm)1.60±0.20
TLフレキ(波付管) 未来工業TLフレキ(波付管)未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線及び通信線の配管に使用します。 可とう性がよい波付管です。
仕様呼び線入り内径(Φmm)10外径(Φmm)14
ペックスフレキ<R>サヤ管ユニットタイプ 未来工業ペックスフレキ<R>サヤ管ユニットタイプ未来工業
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管ペアがセット済。通管の手間が省けます。 耐候性をUPさせた2層管です。
種別信号線無肉厚(mm)1.60±0.20
サヤフレキ<R>2 未来工業サヤフレキ<R>2未来工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
濃グリーン
だるまサヤフレキ<R> 未来工業だるまサヤフレキ<R>未来工業
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
サヤフレキ2・被覆(発泡被覆10mm厚) 未来工業サヤフレキ2・被覆(発泡被覆10mm厚)未来工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ペックスフレキ<R>(サヤ管ユニットタイプ) 未来工業ペックスフレキ<R>(サヤ管ユニットタイプ)未来工業
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管、消音テープがセット済み。通管の手間が省けます。
材質架橋ポリエチレン管JIS
アルミフリーダクト 未来工業アルミフリーダクト未来工業(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1箱(12本)
翌々日出荷
軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた状態を保ちますから、施工も簡単です。 圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。 ナイフ、はさみ等で簡単に接続できます。
外径D(Φmm)110寸法l(mm)700内径d(Φmm)104最小曲半径100R

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース