絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(23)
  • テクノフレックス(420)
  • 南国フレキ工業(98)
  • RS PRO(86)
  • フカガワ(80)
  • エスコ(73)
  • カクダイ(62)
  • リビラック(54)
  • ゼンシン(48)
  • クリモト(栗本鉄工所)(45)
  • 東洋アルチタイト(40)
  • ミヤコ(32)
  • トーフレ(29)
  • オンダ製作所(22)
  • フジモリ産業(18)
  • GAONA(ガオナ)(18)
  • コクゴ(16)
  • 未来工業(13)
  • TOTO(12)
呼び
  • 13(60)
  • 20(33)
  • 25(9)
材質
  • ステンレス(116)
  • 青銅(10)
  • 黄銅(真鍮)(5)
ホース長さ(m)
  • 0.1(3)
  • 0.15(16)
  • 0.2(21)
  • 0.25(18)
  • 0.3(26)
  • 0.35(13)
  • 0.4(26)
  • 0.45(8)
  • 0.5(22)
  • 0.6(17)
  • 0.7(11)
  • 0.8(11)
  • 0.9(10)
  • 0.98(2)
  • 1(8)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 10(2)
  • 20(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から6日以内出荷
湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)めねじサイズG1/2最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
ベンリーカン PT10 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン PT10SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。材質ステンレス(SUS)316L呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2
ナット付ベンリーカンエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付ベンリーカンエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
曲げが自在で施工性がアップします。
材質内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜呼び13仕様パッキン付(NBR)最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75Mpa
ナット付ベンリーカンエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付ベンリーカンエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
999税込1,099
1個
当日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質黄銅
両ナット付ベンリーカンエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)両ナット付ベンリーカンエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質黄銅
異径ナット付ベンリーカンエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径ナット付ベンリーカンエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質黄銅
片ナットベンリーカンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナットベンリーカンチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
ベンリーカン異径エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン異径エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質青銅
フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm長さ(mm)2000長さ(m)2最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
巻ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます。給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
片ナット付チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナット付チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
ベンリーカンエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカンエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
899税込989
1個
当日出荷
材質青銅
フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm長さ(mm)1500長さ(m)1.5最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
SUSナット付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SUSナット付フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から翌々日出荷
SUS304ナット付きのフレキ。
材質SUS304仕様パッキン付き(ノンアスベスト製)最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
巻ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,298税込5,828
1巻(10m)
翌日出荷
吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。 用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
材質SUS304仕様パイプ山径:16
巻フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,798税込6,378
1巻(10m)
翌々日出荷
吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。 用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
材質SUS304仕様パイプ山径:16
シーリングプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)シーリングプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)
499税込549
1個
翌日出荷
排水フレキ継手(H6430)用
片ナットベンリーカンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナットベンリーカンチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
片ナットベンリーカンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナットベンリーカンチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
ショックレスフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ショックレスフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,798税込7,478
1個
翌日出荷から翌々日出荷
水撃(ウォーターハンマー)軽減機能 洗面化粧台から流し台、洗濯機まわりなどに使用できます
呼び13最高使用圧力(MPa)0.49
ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜仕様パッキン付(NBR)長さ(m)0.9最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80アズワン品番64-8710-29
ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜仕様パッキン付(NBR)長さ(m)0.25最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜仕様パッキン付(NBR)長さ(m)0.15最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,698税込6,268
1個
12日以内出荷
材質(内側ホース)スチレン系架橋樹脂、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.6仕様パッキン付(ノンアスベスト)最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
ベンリーカンニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカンニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
メネジ配管とベンリーカンの接続に使用
ベンリーカンエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカンエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質青銅
フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
659税込725
1個
翌日出荷
長さ(m)0.2仕様パッキン付(EPDM)最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
保温材付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
長さ(mm)400呼び13仕様保温材厚み5mm、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(m)0.4最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2めねじ
保温材付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
長さ(mm)300呼び13仕様保温材厚み5mm、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(m)0.3最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2めねじ
フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
長さ(mm)500呼び20仕様パイプ山径20mm、ロックナット(ガイド)仕様、パッキン付き(ノンアスベスト)、ガイド付き長さ(m)0.5最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4めねじ
ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質単山式SUS316L呼び20仕様パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)400長さ(m)0.4最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
呼び13材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(m)0.6仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。長さ(mm)600最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80許容曲げ半径(mm)最小80以上ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm長さ(mm)1000長さ(m)1最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
729税込802
1個
翌々日出荷
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm長さ(mm)150長さ(m)0.15最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
マットブラックのフレキチューブなので、配管部分が見える洗面台でもおちつきのあるおしゃれな雰囲気に仕上がります。 パッキン付き
用途配管接続のフレキとして。最大使用水圧(Mpa)0.75最高使用温度(℃)80接続部ねじG1/2
ナット付ベンリーカンエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付ベンリーカンエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
フレキを90度に立ち上げる場合等に便利なエルボ。
材質黄銅仕様袋ナット回転式、パッキン付き(ノンアスベスト製)ねじサイズ(ナット部・メネジ部)G1/2
フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
呼び25(G1めねじ)仕様パッキン付(ノンアスベスト)最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
片ナットベンリーカンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナットベンリーカンチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
片ナットベンリーカンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナットベンリーカンチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース