絞り込み
電圧(V)
  • AC380
  • 100(1)
  • AC200/220(100)
  • AC100/110(63)
  • AC100(88)
  • AC110(18)
  • AC115(22)
  • AC120(8)
  • AC127(8)
  • AC200(130)
  • AC208(8)
  • AC220(29)
  • AC230(67)
  • AC240(12)
  • AC400(26)
  • AC415(16)
  • AC420(8)
  • AC440(18)
  • AC460(8)
  • AC480(12)
ブランド
  • CKD(12)
  • SMC(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(100)
AC100/110(63)
AC100(88)
AC115(22)
AC200(130)
AC220(29)
AC230(67)
AC380
AC400(26)
AC440(18)
電圧(V)をもっと見る
  • 冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:75kW)簡易輸出梱包 CKD

    冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:75kW)簡易輸出梱包

    CKD
    ¥1,890,763~税込¥2,079,839~
    1台
    40日以内出荷から90日以内出荷
    圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。異常停止の原因が警報ランプの点灯パターンにより判別できるため、異常診断が容易です。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度48℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。遠隔操作、運転・警報信号取出しを標準装備し、工場の集中管理が可能です。上面排気により、壁ピタ設置が可能です。(ただしドレントラップが外付けのため取付位置にご注意ください)
    用途乾燥した圧縮空気が必要な際に付属品ドレントラップ、ボールバルブ質量(kg)190使用流体圧縮空気塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)適合エアコンプレッサ(kw)75周囲温度(℃)2~48定格周囲温度(℃)32定格入口空気温度(℃)55冷媒R-410A処理空気量(m3/min)(50/60Hz)定格(ANR):11.4/12.6、定格(圧縮機吸込状態):12.1/13.4出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~80空気出入口接続口径R2圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.005/0.006RoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.29~0.98、定格:0.7
  • 冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:75kW) CKD

    冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:75kW)

    CKD
    ¥1,790,250~税込¥1,969,275~
    1台
    30日以内出荷から90日以内出荷
    圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。異常停止の原因が警報ランプの点灯パターンにより判別できるため、異常診断が容易です。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度48℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。遠隔操作、運転・警報信号取出しを標準装備し、工場の集中管理が可能です。上面排気により、壁ピタ設置が可能です。(ただしドレントラップが外付けのため取付位置にご注意ください)
    用途乾燥した圧縮空気が必要な際に付属品ドレントラップ、ボールバルブ質量(kg)190使用流体圧縮空気塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)適合エアコンプレッサ(kw)75周囲温度(℃)2~48定格周囲温度(℃)32定格入口空気温度(℃)55冷媒R-410A処理空気量(m3/min)(50/60Hz)定格(ANR):11.4/12.6、定格(圧縮機吸込状態):12.1/13.4出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~80空気出入口接続口径R2圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.005/0.006RoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.29~0.98、定格:0.7
  • 冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:55kW)簡易輸出梱包 CKD

    冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:55kW)簡易輸出梱包

    CKD
    ¥1,499,850~税込¥1,649,835~
    1台
    30日以内出荷から90日以内出荷
    圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。異常停止の原因が警報ランプの点灯パターンにより判別できるため、異常診断が容易です。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度48℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。遠隔操作、運転・警報信号取出しを標準装備し、工場の集中管理が可能です。上面排気により、壁ピタ設置が可能です。(ただしドレントラップが外付けのため取付位置にご注意ください)
    用途乾燥した圧縮空気が必要な際に付属品ドレントラップ、ボールバルブ質量(kg)139使用流体圧縮空気塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)適合エアコンプレッサ(kw)55周囲温度(℃)2~48定格周囲温度(℃)32定格入口空気温度(℃)55冷媒R-410A処理空気量(m3/min)(50/60Hz)定格(ANR):8.60/9.90、定格(圧縮機吸込状態):9.10/10.5出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~80空気出入口接続口径R2圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.008/0.011RoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.1~1.0、定格:0.7
  • 冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:55kW) CKD

    冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:55kW)

    CKD
    ¥1,438,938~税込¥1,582,832~
    1台
    30日以内出荷から90日以内出荷
    圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。異常停止の原因が警報ランプの点灯パターンにより判別できるため、異常診断が容易です。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度48℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。遠隔操作、運転・警報信号取出しを標準装備し、工場の集中管理が可能です。上面排気により、壁ピタ設置が可能です。(ただしドレントラップが外付けのため取付位置にご注意ください)
    用途乾燥した圧縮空気が必要な際に付属品ドレントラップ、ボールバルブ質量(kg)139使用流体圧縮空気塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)適合エアコンプレッサ(kw)55周囲温度(℃)2~48定格周囲温度(℃)32定格入口空気温度(℃)55冷媒R-410A処理空気量(m3/min)(50/60Hz)定格(ANR):8.60/9.90、定格(圧縮機吸込状態):9.10/10.5出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~80空気出入口接続口径R2圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.008/0.011RoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.1~1.0、定格:0.7
  • 冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA125F SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA125F

    SMC
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    8日以内出荷
    サイズ125
  • 冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA100F SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA100F

    SMC
    ¥1,198,000~税込¥1,317,800~
    1台
    8日以内出荷
    サイズ100
  • I Series(IDFA150F) SMC

    I Series(IDFA150F)

    SMC
    ¥1,798,000~税込¥1,977,800~
    1個
    7日以内出荷
    サイズ(mm)150
  • I Series(IDFA125F) SMC

    I Series(IDFA125F)

    SMC
    ¥1,598,000~税込¥1,757,800~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    サイズ(mm)125
  • I Series(IDFA100F) SMC

    I Series(IDFA100F)

    SMC
    ¥1,298,000~税込¥1,427,800~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    サイズ(mm)100
  • SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3240~) CKD

    SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3240~)

    CKD
    ¥3,580,363~税込¥3,938,399~
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
  • SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3200~) CKD

    SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3200~)

    CKD
    ¥2,777,363~税込¥3,055,099~
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
  • SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3150~) CKD

    SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3150~)

    CKD
    ¥2,394,425~税込¥2,633,868~
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
  • SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3125~) CKD

    SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3125~)

    CKD
    ¥2,090,825~税込¥2,299,908~
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
  • SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3100~) CKD

    SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3100~)

    CKD
    ¥1,912,075~税込¥2,103,283~
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
  • SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3075~) CKD

    SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3075~)

    CKD
    ¥1,668,700~税込¥1,835,570~
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
  • SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3045~) CKD

    SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3045~)

    CKD
    ¥1,304,875~税込¥1,435,363~
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
  • SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3025~) CKD

    SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3025~)

    CKD
    ¥771,100~税込¥848,210~
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
  • 冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ

    SMC
    ¥1,298,000~税込¥1,427,800~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
  • 冷凍式エアドライヤ IDF24 SMC

    冷凍式エアドライヤ IDF24

    SMC
    ¥3,798,000税込¥4,177,800
    1個
    7日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
  • 冷凍式エアドライヤ IDF19 SMC

    冷凍式エアドライヤ IDF19

    SMC
    ¥2,598,000~税込¥2,857,800~
    1個
    7日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
  • 冷凍式エアドライヤ (IDF1~) SMC

    冷凍式エアドライヤ (IDF1~)

    SMC
    ¥2,598,000税込¥2,857,800
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

『圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります

エアドライヤ