絞り込み
コード長さ(m)
  • 1.8
  • 0(4)
  • 0.1(1)
  • 0.15(2)
  • 0.3(2)
  • 1(47)
  • 2(47)
  • 2.5(15)
  • 3(106)
  • 5(99)
  • 10(9)
コンセント個数
  • 2(1)
  • 4(2)
  • 6(1)
機能
  • スイッチ付(1)
  • 耐トラッキング(1)
  • 雷ガード(3)
スイッチ
  • 一括集中スイッチ(3)
コンセント(凹部)形状
  • 3P(接地2P)(3)
プラグ(凸部)形状
  • L型プラグ(2)
L型プラグ
色
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(1)
イエロー・グリーン・シルバー
ブランド
  • Fargo(4)
Fargo
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
3P電源タップとは3P式のプラグのコンセントの差し込み口を備えた電気機器のことです。3P式のプラグとは接続部分に突起を3つ備えたタイプの機器で、差し込み口から抜けにくく安全性の高いアイテム。3P電源タップは複合機やモニタなど3P式のプラグに対応したコンセントを備えており、一括集中スイッチの切り替えをしたりプラグの抜き差しをすることで複数の機材の電源を管理することができます。片方に絶縁キャップ付のプラグになったトラッキング火災を予防するタイプや雷サージを吸収できるタイプなど便利な機能を持つアイテムまでさまざま。豊富なアイテムから選ぶことができます。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード長さ(m)」から絞り込む
0(4)
0.15(2)
0.3(2)
1(47)
1.8
2(47)
2.5(15)
3(106)
5(99)
10(9)
  • スチールタップAC4個口 Fargo

    スチールタップAC4個口

    Fargo
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    もう、チープな電源タップなんて卒業。 妥協しないインテリアに「TOUGH タフ」なこだわり。
    電源コード(m)1.8
  • スチールタップ Fargo

    スチールタップ

    Fargo
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    鉄製で丈夫なスチールタップです。
    トラスコ品番562-7207材質鉄、難燃性PC樹脂幅(mm)140色オリーブ高さ(mm)43奥行(mm)113定格電圧(V)100~125Vケーブル長(m)1.8コンセント個数4定格電流(A)15A定格容量(W)1450WまでRoHS指令(10物質対応)対応
  • STEEL TAP AC6個口 Fargo

    STEEL TAP AC6個口

    Fargo
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    ブレーカー機能付一括スイッチ、丈夫な鉄製ボディ、3ピンプラグ
    用途(3ピン利用可)材質難燃性PC樹脂質量(g)770スイッチ一括集中スイッチコンセント個数6コンセント形状3P(接地2P)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×87×45電源コード(m)1.8機能雷ガードプラグ形状L型プラグ雷ガードあり
  • スチールタップAC2個口 イエロー Fargo

    スチールタップAC2個口 イエロー

    Fargo
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    定格容量15A、100~125V(1450Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。
    材質難燃性PC樹脂寸法(mm)143×113×43色イエロー質量(g)約540スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数2コンセント形状3P電源コード(m)1.8機能雷ガード/耐トラッキング/一括電源スイッチRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(急速充電用、合計3.4A)雷ガードあり耐トラッキングあり

『OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

3P電源タップ