絞り込み
コード長さ(m)
- 2(1)
- 3(4)
- 5(4)
コンセント個数
- 4(4)
- 6(4)
- 7(1)
機能
- ほこり防止シャッター(2)
- アース付(2)
- マグネット付(5)
- ランプ付(1)
- 耐トラッキング(1)
- 雷ガード(2)
スイッチ
- 一括集中スイッチ(1)
コンセント(凹部)形状
- 3P(接地2P)抜止(5)
プラグ(凸部)形状
- その他(4)
- スイングプラグ(1)
その他・スイングプラグ
色
グレー(1)
グレー
ブランド
- ELPA
- 明工社(525)
- サンワサプライ(174)
- アメリカン電機(122)
- エレコム(76)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- BUFFALO(バッファロー)(25)
- TERADA(寺田電機製作所)(24)
- エスコ(23)
- ナカバヤシ(旧:ロアス)(13)
- 東芝ライテック(12)
- MCO(9)
- TESSAN(8)
- アズワン(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- Fargo(5)
- コクヨ(4)
- イトーキ(4)
- STAR Light(3)
- ブランドをもっと見る
「コード長さ(m)」から絞り込む
2(1)
3(4)
5(4)

OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 集中スイッチ付
ELPA(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)色グレースイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)合計1500まで定格125V、15Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付マグネット○プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード○耐トラッキング○
OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き
ELPA(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷タップ本体日本製。耐雷サージ機能付。抜け止め接地形。アース対応。本体裏マグネット付。断線しにくく被覆強度の高いコード。接地アダプター付属付属品接地アダプター使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 合計1500Wまで使用場所屋内専用プラグ形状3P
OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き ほこり防止 カバー
ELPA(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷火災防止!専用カバーが使ってない差込口へのホコリ侵入を防ぎます。 電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 専用カバー付で使用していない差込口へのホコリの侵入を防ぎます。 マグネットは3面に取り付けできるのでコードの引き回しもスッキリ。 プラグ抜け止めで不意の力によるプラグ抜けが無く、コンピューターなどのデータをしっかりガードします。 アース対応。 断線しにくく被覆強度の高いコード。付属品接地アダプター、マグネット(2個)使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V、15A、合計1500Wまで機能耐雷サージ、カバー付、マグネット付使用場所屋内専用
OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き ほこり防止 カバー付き
ELPA¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷火災防止!専用カバーが使ってない差込口へのホコリ侵入を防ぎます。 専用カバー付で使用していない差込口へのホコリの侵入を防ぎます。 マグネットは3面に取り付けできるのでコードの引き回しもスッキリ。 プラグ抜け止めで不意の力によるプラグ抜けが無く、コンピューターなどのデータをしっかりガードします。 アース対応。 断線しにくく被覆強度の高いコード。付属品接地アダプター、マグネット(2個)使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V、15A、合計1500Wまで機能カバー付、マグネット付使用場所屋内専用プラグ形状3P
OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き
ELPA¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から3日以内出荷タップ本体日本製。抜け止め接地形。アース対応。本体裏マグネット付。断線しにくく被覆強度の高いコード。接地アダプター付属付属品接地アダプター使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 合計1500Wまで機能アース対応、マグネット付使用場所屋内専用プラグ形状3P