絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 1/8(5)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- Rc(PT) 1/8(12)
- UNF 1/4(2)
二面幅(mm)
- 10
- 6(2)
- 7(8)
- 8(14)
- 12(5)
- 13(2)
- 14(24)
- 15(1)
- 17(15)
- 18.5(1)
- 22(2)
- 22.3(1)
- 23(1)
- 26(3)
- 27(1)
- 32(4)
- 38(3)
- 46(2)
- 67(2)
- その他(2)
- 二面幅(mm)をもっと見る
材質(本体)
- ステンレス(13)
- 黄銅(16)
ブランド
- 栗田製作所(17)
- エスコ(9)
- ノーブランド(9)
- フジトク(2)
グリスニップル・カップのグリスニップルは、グリス注入用の部品で、ポンプなどから送られてきたグリスの受け入れ口になります。チューブを連結させる口の取り付け方向からA型、B型、C型に分類されています。耐油性に優れるよう金属製になっていることが特徴です。また、グリスニップル以外の注油器もこのカテゴリに分類されています。グリスカップは本体とフタからなる注油器で、グリスニップルに比べて大型の部品になります。ポンプによるグリスの補充には向きませんが、一度に多くのグリスを補充できます。

グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(39件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷グリス注入用ニップルです 角度:ストレート用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプA型
グリースニップル B型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(22件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。仕様黄銅メッキ付タイプB型
KURITA グリースニップル A型 規格頭
栗田製作所(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプA型(ストレート)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
グリースニップル C型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(10件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷グリス注入用ニップルです 角度:90°用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプC型
グリースニップル A型 (黄銅生地)
ノーブランド(21件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。仕様黄銅生地タイプA型普及品
KURITA ステンレスグリースニップル A型 JIS型
栗田製作所(2件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)SUS303タイプA型(ストレート)
KURITA グリースニップル B型 規格頭
栗田製作所(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプB型(67.5°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA グリースニップル C型 規格頭
栗田製作所(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプC型(90°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA グリースニップル A型 JIS型
栗田製作所(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプA型(ストレート)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
グリースニップル B型 (黄銅生地)
ノーブランド(7件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅生地タイプB型
グリースニップル C型 (黄銅生地)
ノーブランド(8件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅生地タイプC型
M8x1.25 グリースニップル(直/5個)
エスコ(2件のレビュー)¥685税込¥7541袋(5個)当日出荷材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10入数5個ねじサイズM8×P1.25
KURITA ピンタイプ
栗田製作所(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。用途グリースの注油作業に。材質(本体)黄銅製タイプピンタイプ表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA ステンレスピンタイプ
栗田製作所¥849~税込¥934~1個当日出荷グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。用途グリースの注油作業に。材質(本体)SUS303タイプピンタイプ
KURITA ステンレスグリースニップル B型 JIS型
栗田製作所¥749税込¥8241個当日出荷ステンレス製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)SUS303タイプB型(67.5°)
KURITA グリースニップル C型 JIS型
栗田製作所(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプC型(90°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA グリースニップル B型 JIS型
栗田製作所(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプB型(67.5°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
グリースニップル A型 (SUS303)
ノーブランド(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から4日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します材質SUS303タイプA型
UNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥805税込¥8861個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。エスコ品番EA991CZ-322材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状90°質量(g)8.8六角対辺(mm)10ねじサイズUNF1/4”×28山
KURITA ステンレスグリースニップル C型 JIS型
栗田製作所¥699税込¥7691個当日出荷ステンレス製グリースニップル。 C型90°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)SUS303タイプC型(90°)
グリースニップル B型 (SUS303)
ノーブランド¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します材質SUS303タイプB型
KURITA ステンレスグリースニップル B型 規格頭
栗田製作所¥729税込¥8021個当日出荷ステンレス製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。用途グリースの注油口に。全長(mm)19.5材質(本体)SUS303タイプB型(67.5°)ねじ長さ(mm)6二面幅(mm)10
UNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥805税込¥8861個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。エスコ品番EA991CZ-312材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状67.5°質量(g)8.8六角対辺(mm)10ねじサイズUNF1/4”×28山
KURITA ステンレスグリースニップル C型 規格頭
栗田製作所¥729税込¥8021個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製グリースニップル。 C型90°タイプ。用途グリースの注油口に。全長(mm)19.5材質(本体)SUS303タイプC型(90°)ねじ長さ(mm)6二面幅(mm)10
KURITA グリースニップル A型 丸頭
栗田製作所¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプA型(ストレート)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA ステンレスグリースニップル A型 規格頭
栗田製作所¥479税込¥5271個当日出荷ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)SUS303タイプA型(ストレート)
M6x0.75 (90°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥649税込¥7141個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。エスコ品番EA991CZ-225材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状90°質量(g)8.7六角対辺(mm)10ねじサイズM6×P0.75
KURITA グリースニップル B型 丸頭
栗田製作所¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプB型(67.5°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
グリースニップル C型 (SUS303)
ノーブランド¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します材質SUS303タイプC型
KURITA グリースニップル C型 丸頭
栗田製作所¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)ほか3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプC型(90°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線




































![[ピンタイプ]グリースニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48557585-231110-02.jpg)