絞り込み
ねじの呼び
- Rc(PT) 1/2
- G(PF) 1/8(14)
- G(PF) 1/4(22)
- G(PF) 3/8(28)
- G(PF) 1/2(30)
- G(PF) 3/4(24)
- G(PF) 1(22)
- G(PF) 1-1/4(13)
- G(PF) 1-1/2(10)
- M6(24)
- M8(27)
- M10(54)
- M12(37)
- M14(8)
- M16(8)
- R(PT) 3/8(7)
- Rc(PT) 1/8(40)
- Rc(PT) 1/4(30)
- Rc(PT) 3/8(24)
- UNF 1/4(12)
- その他(8)
- ねじの呼びをもっと見る
材質(本体)
- ステンレス(1)
ブランド
- ノーブランド(2)
- フジトク(3)
グリスニップル・カップのグリスニップルは、グリス注入用の部品で、ポンプなどから送られてきたグリスの受け入れ口になります。チューブを連結させる口の取り付け方向からA型、B型、C型に分類されています。耐油性に優れるよう金属製になっていることが特徴です。また、グリスニップル以外の注油器もこのカテゴリに分類されています。グリスカップは本体とフタからなる注油器で、グリスニップルに比べて大型の部品になります。ポンプによるグリスの補充には向きませんが、一度に多くのグリスを補充できます。

グリースニップル ピンタイプ (黄銅メッキ付)
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷グリス注入用のニップルです用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプピンタイプ
グリースニップル ピンタイプ (SUS303)
ノーブランド¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷グリス注入用のニップルです用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します材質SUS303タイプピンタイプ