絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(47)
  • 岩崎製作所(396)
  • Panasonic(パナソニック)(263)
  • CAPTAIN STAG(205)
  • ボウエキ(BOUEKI)(190)
  • イージーアップ(174)
  • エスコ(163)
  • ティーエフサービス(159)
  • UNION(ユニオン)(136)
  • ニッタン(NITTAN)(130)
  • キャンパルジャパン(118)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](115)
  • リンテック21(104)
  • 満点商会(89)
  • モリタ宮田(88)
  • Jackery(ジャクリ)(88)
  • Mr Quick(86)
  • アイリスオーヤマ(79)
  • ジンナイ(76)
  • 初田製作所(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ランタン付ラジオ マキタ

    充電式ランタン付ラジオ

    マキタ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • 災害対策キット マキタ

    災害対策キット

    マキタ
    32,980税込36,278
    1セット
    6日以内出荷
    マキタの防災用対策キット 充電時間:ACアダプタ(100V/200V兼用)=7.5時間/シガープラグ充電器(12V専用)=13時間
    充電時間(時間)ACアダプタ(100V/200V兼用):7.5シガープラグ充電器(12V専用):13
  • 充電式ラジオ マキタ

    充電式ラジオ

    マキタ(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
    質量(kg)0.32(バッテリ含まず)連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8入力端子AUX INスピーカー36mm(16Ω) 2W×2個アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー適合バッテリーA-48692周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k
  • 充電式ランタン付ラジオ(オリーブ) マキタ

    充電式ランタン付ラジオ(オリーブ)

    マキタ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
  • 充電式ランタン付ラジオ マキタ

    充電式ランタン付ラジオ

    マキタ
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
  • 充電式ラジオ付テレビ マキタ

    充電式ラジオ付テレビ

    マキタ
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    好きな場所で見る、聴くを楽しむ。地上波デジタル・ワンセグ放送対応。 優れた受信感度、ダイバーシティアンテナ方式採用。 複数の電波を受信し、安定視聴。受信アンテナは選べる2種類。 ロッドアンテナ、マグネット付アンテナ。 大画面10V型で見やすい。大画面なのにコンパクト。広範囲から見やすい ラジオや音楽も楽しめる。高音質を奏でる大型Φ90mmステレオスピーカ。 USB機器充電可能。USBメモリ再生機能。 リチウムイオンバッテリで長時間視聴。
    付属品ワイヤレスリモコン、mini B-CASカード、ACアダプタ、マグネット付アンテナ×2本、単4乾電池×2本質量(kg)5.2(バッテリ除く)電源リチウムイオンバッテリ(スライドタイプ):10.8V/14.4V/18V(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100V(50/60Hz)最大出力(W)(実用)7×2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×300×349(ハンドルを起こした時)、238×300×230(ハンドルを倒した時)周波数帯域(kHz)AM:522~1710kHz周波数帯域(MHz)フルセグ(地上波デジタルテレビ):470~770MHz、FM:76~108MHzディスプレイ(液晶)10V型[幅300×高230mm]接続端子【外部アンテナ端子】75ΩF型端子、【ヘッドホン端子】Φ3.5mmステレオミニジャック、【B-CASカードスロット】mini B-CAS対応、【USB端子(Aタイプ)】USB2.0(出力DC5.0V/0.7A)アンテナロッドアンテナ(伸縮式)、ダイバシティ方式画素数1024×600タイマーおはようタイマー、オフタイマー防水保護等級IPX4Bluetooth【対応プロファイル】A2DP(SCMS-T対応)/AVRCP、【オーディオコーデック】SBC、AAC、【通信距離】10m(使用環境により異なります)、【送信出力】Class2スピーカーサイズ(mm)90×2個
  • 防災用コンボキット マキタ

    防災用コンボキット

    マキタ
    76,980税込84,678
    1セット
    3日以内出荷
    そなえて安心!テレビ付コンボキット登場。 みんなで楽しめる、迫力の大画面&高音質。 日常・レジャーから、もしもの時にも。
  • 並列コードセット マキタ

    並列コードセット

    マキタ
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
    並列使用(別販売品)で高出力も可能 質量20kg&超低騒音型。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転
    定格電圧(V)直流:12、交流:100コンセント個数交流:20A×2 、直流:12A×1定格電流(A)直流:8、交流:16/並列時:30定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445エンジン部総排気量(mL)79乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV始動方式リコイル式電圧調整方式インバータ式騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):51.5~61過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタ定格出力(kVA)交流:1.6、並列時:3.0エンジン使用燃料無鉛ガソリン

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品