絞り込み
ブランド
  • CLEZEED(クレジード)
  • モノタロウ(47)
  • 岩崎製作所(367)
  • Panasonic(パナソニック)(261)
  • エスコ(216)
  • CAPTAIN STAG(199)
  • ボウエキ(BOUEKI)(192)
  • イージーアップ(175)
  • ティーエフサービス(141)
  • UNION(ユニオン)(137)
  • ニッタン(NITTAN)(130)
  • キャンパルジャパン(121)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](119)
  • リンテック21(104)
  • 満点商会(96)
  • モリタ宮田(87)
  • Mr Quick(86)
  • ジンナイ(77)
  • アイリスオーヤマ(75)
  • 阪神素地(68)
  • 初田製作所(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びLEDワークライト 円柱型 CLEZEED(クレジード)持ち運びLEDワークライト 円柱型CLEZEED(クレジード)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
CLEZEEDのポータブルLEDワークライトです。円柱のLED部を上に持ち上げることでLEDが点灯します。420個のLEDチップで全方位を明るく照らします。三脚の高さを4段階で調節できるので、状況に応じて三脚の広さを調節できます。専用収納ケース付きでアウトドアでご利用の際はかさばらず持ち歩くことができます。連結を可能にするために1300wまで対応するコンセントを装備しているので、1個しかコンセントがない場合も安心。シリーズにはLED部カバーにスモークを施し全体を均一に照らすTUBE5000、より明るさを求めたLED部カバーが透明なTUBE6000があります。
用途工事現場、屋外、イベント、アウトドア、作業中、夜釣り、防災非常灯など。付属品収納ケース×1質量(kg)4使用温度範囲(℃)-30~50周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)(展開時)幅100cm×奥行100cm×高さ139cm定格入力電圧(V)AC100光源LEDチップ×420個最大消費電力(W)50防塵防水性能IP54光源色昼光色設置場所屋内/屋外兼用照射角度(°)360
フレキシブルソーラーパネル CLEZEED(クレジード)フレキシブルソーラーパネルCLEZEED(クレジード)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
CLEZEEDのフレキシブルソーラーパネル(太陽光パネル) です。しなやかな素材で湾曲でき優れた衝撃耐性を併せ持つ、軽くて薄いソーラーパネルです。壁面や車のルーフなどにも使用でき、持ち運びもしやすくアウトドアや非常時など役立ちます。高効率単結晶セルが採用されており、高い変換効率で発電できます。IP67の防塵防水規格を取得しており、車両や家屋への設置に適しています。小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。停電が起きた時など、いざという時でも電気が使えます。
防塵防水性能IP67ケーブル約50cm、MC4コネクタ付素子単結晶RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルソーラーパネル CLEZEED(クレジード)フレキシブルソーラーパネルCLEZEED(クレジード)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
CLEZEEDのフレキシブルソーラーパネル(太陽光パネル) です。しなやかな素材で湾曲でき優れた衝撃耐性を併せ持つ、軽くて薄いソーラーパネルです。壁面や車のルーフなどにも使用でき、持ち運びもしやすくアウトドアや非常時など役立ちます。高効率単結晶セルが採用されており、高い変換効率で発電できます。IP67の防塵防水規格を取得しており、車両や家屋への設置に適しています。小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。停電が起きた時など、いざという時でも電気が使えます。 黒色基調で統一されたデザインで、周りの見た目を損ないません。より綺麗に隙間なく貼付ができるよう、敢えて枠の取付リングを無くし背面フラットにこだわりました。配線の取り回しがしやすいよう、2本の配線の出る向きを同じ方向に統一させています。
防塵防水性能IP67ケーブル約150cm、MC4コネクタ付素子単結晶RoHS指令(10物質対応)対応
持ち運びLEDワークライト CLEZEED(クレジード)持ち運びLEDワークライトCLEZEED(クレジード)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
一体型ポータブルLEDワークライトです。 明るさ8000lmのLEDワークライト、様々の作業場や空間、暗所でも確実に活躍してくれます。 自由に高さの調節が可能で、80cm~202cmまで好きな高さに調節できます。 ハイ-8000lm/ミディアム-4000lm/ロー-2000lm/電球色(豆球)/電球色(豆球)点滅の5つの点灯モードを搭載しています。 収納時はコンパクトにできるため、持ち運び便利な上、専用収納ケース付きでアウトドアでご利用の際にもおしゃれに持ち歩くことができます。肩掛け紐は本体に直接装着もできます。
用途夜間・暗所での作業、アウトドアや工事作業など付属品収納ケース×1、U型アンカー×3質量(kg)5周波数(Hz)50/60消費電力(W)最大:100定格入力電圧(V)AC100色温度(K)5000防塵防水性能IP54光源色昼光色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)展開時:60×60×80~202(可変式)明るさ(Lm)8000/4000/2000/電球色(豆球)RoHS指令(10物質対応)対応

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品